一体型LED(反射笠付) :「LEDライト」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
1600(2)
2000(8)
2500(15)
3200(13)
4000(10)
5200(14)
6400(3)
6900(16)
10000(7)
13400(6)
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 形状笠付タイプ カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 形状片反射笠付タイプ 質量(kg)2.8 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 形状笠付タイプ 質量(kg)2.4 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
形状片反射笠付タイプ 取付直付形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様防雨・防湿形 形状笠付タイプ 質量(kg)1.1 取付直付形 種類軒下用 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上 大きさ40形
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 光源色昼白色 色温度(K)5000 大きさ110形 形状笠付タイプ 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 演色指数(Ra)85 材質(ライトユニットカバー)アクリル
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上 大きさ40形
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

Myシリーズ
定格固定出力 大きさ40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 形状笠付タイプ
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力 機能段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ110形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LH-N40903 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 定格消費電力(W)54.3 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.7 (200V時) 光束(Lm)8510 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
17,980 税込19,778
5日以内出荷

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra83 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra83 光束(Lm)9540 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格初期照度補正付連続調光(5~100%) 大きさ110形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 演色指数(Ra)85 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 形状笠付タイプ
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra93 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)9780 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)200~242 大きさ110形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)11.1 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)130.6 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率83%) 光束(Lm)1450 光色白色 (4000K) 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)137.5(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)11.2(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)1540 演色指数(Ra)83
1セット
16,980 税込18,678
10日以内出荷

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 20形 材質(本体)鋼板・白色仕上 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機20形直付形笠付タイプ
エコ商品
定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高天井用人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 4つのセンサで安定した検知性能を実現
セット内容(器具)EL-LH-HS41501+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.2 消費電力(W)55.1(200V時) 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)177.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9780 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242V ランプ40形 平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反射板が光を下方に反射し机上面の照度がアップ。必要な場所に必要な明るさを提供します。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

三菱電機40形直付形笠付タイプ
エコ商品
定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW、CTK100CW、CTK400PW、CTK400CW、CHTK-A、CHTK-C、ガードGAF49 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
10,980 税込12,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、ガードGAF26 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW、CTK400PW、CHTK-A、CHTK-C、ガードGAF49 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格初期照度補正付連続調光(5~100%) 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
14,980 税込16,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW、CTK100CW、CTK400PW、CTK400CW、CHTK-A、CHTK-C、ガードGAF49 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)16.4(200V時) 本体質量(kg)1 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
10,980 税込12,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格初期照度補正付連続調光(5~100%) 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
19,980 税込21,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
18,980 税込20,878
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります