一体型LED(直付け笠なし) :「無線機」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
その他(3)
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)2.9 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 製品形状下面開放タイプ 取付け方法直付形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
28,980 税込31,878
90日以内出荷

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 取付け方法直付形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1254 質量(kg)(器具本体のみ)2.2 40 高さ(mm)65 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 製品形状下面開放タイプ 100幅 取付け方法埋込形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100×1235 定格光束(Lm)5940 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
92日以内出荷

仕様色温度可変 適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWA セット内容(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ シリーズMyシリーズ 定格連続調光(無線制御)5~100% 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)77.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12500 明るさ(Lm)13400 明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
50,980 税込56,078
90日以内出荷

仕様色温度可変 適合部品:端部カバーEL-X0085 セット内容(器具本体)EL-LH-N91101、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ シリーズMyシリーズ 定格連続調光(無線制御)5~100% 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)77.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 エネルギー消費効率(Lm/W)150.8(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)11630 明るさ(Lm)13400 明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
57,980 税込63,778
90日以内出荷

仕様色温度可変 適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA セット内容(器具本体)EL-LH-L90701、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ シリーズMyシリーズ 定格連続調光(無線制御)5~100% 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)77.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12500 明るさ(Lm)13400 明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
52,980 税込58,278
90日以内出荷

仕様色温度可変 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 フレーム亜鉛めっき鋼板 定格消費電力(W)20.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色 エネルギー消費効率(Lm/W)162.5(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3250 明るさFHF32形x1灯器具高出力相当 電源ユニット無線調光ユニット付
1台
24,980 税込27,478
92日以内出荷

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります