絞り込み
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
調光の可否
×・○
器具・セット
その他・セット品・器具のみ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
689件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 器具本体 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 器具本体Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
仕様ライトバー別売適合ガード(別売):FK41534長さ(mm)1225幅(mm)150材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ天井直付型(リニューアル専用)ランプの種類LED
ベースライト ODELIC(オーデリック)ベースライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.3取付レール取付専用材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)87首振角度(°)90ランプ高演色LDE幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)取付面位置天井面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
ベースライト ODELIC(オーデリック)ベースライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)102質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置天井面取付専用調光の可否調光:可、調光器:不可
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155.8(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)消費電力(W)43.0(200V時)光源色昼白色光束(Lm)6700演色指数(Ra)83
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ東芝ライテック
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白機能-光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1組
31日以内出荷
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242本体EL-LHX42500ライトユニットEL-LU43034N AHTN定格固定出力・段調光機能付明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)消費電力(W)21.0 (200V時)色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)2980グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1組
31日以内出荷
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242本体EL-LHX42500ライトユニットEL-LU45034N AHTN定格固定出力・段調光機能付明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当エネルギー消費効率(Lm/W)150.7 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)消費電力(W)32.5 (200V時)色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)4900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 ウォールウォッシャ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 ウォールウォッシャ三菱電機
19,980税込21,978
1組
92日以内出荷
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242本体EL-LHN41101AライトユニットEL-LU45034N AHTN定格固定出力・段調光機能付明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当エネルギー消費効率(Lm/W)144.9 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)消費電力(W)32.5 (200V時)色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)4710グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別学校用(黒板灯) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別学校用(黒板灯)三菱電機
22,980税込25,278
1組
92日以内出荷
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242本体EL-LHN41100ライトユニットEL-LU45034N AHTN定格固定出力・段調光機能付明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当エネルギー消費効率(Lm/W)151.6 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)消費電力(W)32.5 (200V時)色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)4930グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDウォールウォッシャー トライトLEDウォールウォッシャートライト
119,800税込131,780
1セット(2個)
翌々日出荷
簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
直付型ベースライト20形 ショーケース1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 ショーケース1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用仕様調光器:不可質量(kg)0.7取付直付型/ショーケース用1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×706×41ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用仕様調光器:不可質量(kg)1.3取付直付型/ショーケース用1灯用タイプ2100lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)14本体樹脂・鋼ランプ直管形LED14W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×1324×41ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFL40W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用本体質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型2灯用本体質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×1248×83色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1250×86色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
56,980税込62,678
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけますランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.1LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×1225×54色(本体)再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
52,980税込58,278
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.5LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光・調色 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光・調色ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)質量(kg)2.9取付直付型40形タイプウォールウォッシャー型電圧(V)100/200/242消費電力(W)32適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)159皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)5090LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光ODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプウォールウォッシャー型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト ボックスタイプ 調光・調色 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト ボックスタイプ 調光・調色ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプボックスタイプ本体ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
直付型ベースライト40形  ボックスタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ボックスタイプ 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプボックスタイプ本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1260×53色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形  ボックスタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 ボックスタイプ 非調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプボックスタイプ本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト トラフ型 調光・調色 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト トラフ型 調光・調色ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
直付型ベースライト40形 トラフ型 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53色(本体)再生紙使用マーク適合
和ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)和ベースライト 非調光ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)4.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)26.6本体秋田杉(古色)ランプLED一体型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFLR40W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
和ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)和ベースライト 非調光ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)4.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)26.6本体檜(ワックス)ランプLED一体型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFLR40W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
床の間灯 ODELIC(オーデリック)床の間灯ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
仕様調光器:不可質量(kg)0.8電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)131.9皮相電力(VA)8(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)950LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
多目的ベースライト 人感センサーON-OFF型 ODELIC(オーデリック)多目的ベースライト 人感センサーON-OFF型ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94本体鋼・樹脂調光の可否LED寿命(時間)40000仕様人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ウォールウォッシャ 三菱電機Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ウォールウォッシャ三菱電機
28,980税込31,878
1セット
92日以内出荷
段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LHN41101A+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別直付形質量(kg)2.7消費電力(W)55(200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9300(200V時)明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ三菱電機
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿・耐塩形IP23ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵口出し線付塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用材質(ライトユニットカバー)アクリル形状トラフタイプ材質(本体)ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ110形色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿形IP23口出し線付ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)光源色昼白色色温度(K)5000大きさ110形形状トラフタイプ光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)演色指数(Ra)85材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ 三菱電機LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ三菱電機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
口出し線付切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
用途天井直付用おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形演色指数(Ra)85使用可能温度範囲5~35℃材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)光源寿命40000時間仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付器具 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付器具三菱電機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
Myシリーズ
定格固定出力大きさ40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)形状トラフタイプ
LED20形ウォールNTタイプ Panasonic(パナソニック)LED20形ウォールNTタイプPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
点灯方法段調光(NTタイプ)消費電力(W)14.9定格電圧(V)100~242器具・セットセット調光の可否×
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上大きさ110形LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
一体型LEDベースライト iDシリーズ Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。 本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。 高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
トラスコ品番114-9301長さ(mm)2413幅(mm)80高さ(mm)50消費電力(W)39.8光源色昼白色明るさ(Lm)6400

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(直付け笠なし)