絞り込み
調光の可否
- ×(33)
- ○(10)
明るさタイプ(Lm)
- 3200
- 360(1)
- 390(1)
- 520(1)
- 800(8)
- 1600(9)
- 2000(65)
- 2500(76)
- 2600(4)
- 4000(79)
- 4100(1)
- 5000(1)
- 5080(1)
- 5200(74)
- 5300(1)
- 5370(1)
- 6400(4)
- 6900(93)
- 10000(37)
- 13400(9)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
光源色
- 昼光色(45)
- 昼白色(68)
- 温白色(56)
- 白(58)
- 電球色(45)
光束(Lm)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(66)
- 3000~4000未満(73)
電圧(V)
- 100(11)
- 100~200(1)
- 100~242(60)
- 200(28)
- 200~254(1)
- 242(11)
器具・セット
- セット品(2)
セット品
消費電力(W)
- 10~20未満(28)
- 20~30未満(59)
10~20未満・20~30未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(11)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- 三菱電機(49)
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーンマーク認定(9)
グリーン購入法適合(70)
再生紙使用マーク適合(11)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「調光の可否」から絞り込む
×(33)
○(10)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1セット90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200取付け方法埋込形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅210 非調光
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)2.6取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)20.3本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)49調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)2.4取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)639×300枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用 【受注生産品】
三菱電機¥31,980税込¥35,1781セット92日以内出荷仕様色温度可変取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×(1216×N+29)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 【受注生産品】
三菱電機¥31,980税込¥35,1781セット92日以内出荷仕様色温度可変取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×(1216×N+29)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 中間用 【受注生産品】
三菱電機¥31,980税込¥35,1781セット92日以内出荷仕様色温度可変取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×(1216×N+29)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 終端用 【受注生産品】
三菱電機¥31,980税込¥35,1781セット90日以内出荷仕様色温度可変全長(mm)1244取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 先端用 【受注生産品】
三菱電機¥31,980税込¥35,1781セット90日以内出荷仕様色温度可変全長(mm)1244取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用 【受注生産品】
三菱電機¥29,980税込¥32,9781セット92日以内出荷仕様色温度可変全長(mm)1224取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用 【受注生産品】
三菱電機¥29,980税込¥32,9781セット92日以内出荷仕様色温度可変全長(mm)1224取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用 【受注生産品】
三菱電機¥29,980税込¥32,9781セット92日以内出荷仕様色温度可変全長(mm)1224取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 中間用 【受注生産品】
三菱電機¥31,980税込¥35,1781セット90日以内出荷仕様色温度可変全長(mm)1244取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅 【受注生産品】
三菱電機¥32,980税込¥36,2781セット90日以内出荷仕様色温度可変取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 オプション取付可能タイプ ファインベース 150幅 【受注生産品】
三菱電機¥30,980税込¥34,0781セット92日以内出荷仕様色温度可変取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)150×1235グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 190幅 【受注生産品】
三菱電機¥28,980税込¥31,8781セット92日以内出荷仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 100幅 【受注生産品】
三菱電機¥30,980税込¥34,0781セット92日以内出荷仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×1235グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥28,980税込¥31,8781セット92日以内出荷仕様色温度可変適合部品:吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 300幅 【受注生産品】
三菱電機¥29,980税込¥32,9781セット90日以内出荷仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 150幅 【受注生産品】
三菱電機¥28,980税込¥31,8781セット92日以内出荷仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)150×1235グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 220幅 【受注生産品】
三菱電機¥28,980税込¥31,8781セット92日以内出荷仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ 【受注生産品】
三菱電機¥31,980税込¥35,1781セット90日以内出荷仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69全長(mm)1284取付埋込形高さ(mm)107材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形 【受注生産品】
三菱電機¥29,980税込¥32,9781セット92日以内出荷仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥19,980税込¥21,9781セット92日以内出荷適合部品:連結金具REB69取付埋込形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ![LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60618717-250908-02.jpg)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】
三菱電機¥27,980税込¥30,7781セット90日以内出荷適合部品:連結金具REB69取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235光色白色グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ![LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60620738-250908-02.jpg)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥67,980税込¥74,7781セット90日以内出荷材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.7平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ![LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60620747-250908-02.jpg)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥71,980税込¥79,1781セット90日以内出荷材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.7平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス乳白材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ![LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60628359-250908-02.jpg)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥65,980税込¥72,5781セット90日以内出荷取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1255光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ![LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60620711-250908-02.jpg)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥56,980税込¥62,6781セット90日以内出荷材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1255光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ![LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60620720-250908-02.jpg)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥49,980税込¥54,9781セット90日以内出荷材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7.9平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス透明材質(枠)アルミアルマイト仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ![LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60620729-250908-02.jpg)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥51,980税込¥57,1781セット90日以内出荷材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7.9平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス乳白材質(枠)アルミアルマイト仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1セット90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×1235取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.4機能人感センサ付製品形状下面開放タイプ 220幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ
三菱電機¥52,980税込¥58,2781セット90日以内出荷用途工場・倉庫 HACCP向け 防湿形種別LEDライトユニット形ベースライトカバー帯電防止アクリル(透明)取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)8.2色温度(K)5000製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバー 防湿タイプ光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83枠ステンレス(白色仕上)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1セット90日以内出荷用途工場・倉庫 クリーンルーム向け種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200清浄度6色温度(K)5000光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1セット90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1284質量(kg)3.4(器具本体のみ)形40高さ(mm)器具:107材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200製品形状下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ取付け方法埋込形埋込穴(Φmm)300×1257ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1セット90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)2.3(器具本体のみ)形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形取付け方法埋込形埋込穴(Φmm)220×1235ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1セット90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1セット90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形
三菱電機¥47,980税込¥52,7781セット90日以内出荷用途工場・倉庫 HACCP向け種別LEDライトユニット形ベースライトカバー帯電防止アクリル(透明)取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)7色温度(K)5000製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバータイプ光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83枠ステンレス(白色仕上)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1セット90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1セット92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.3穴サイズ(mm)【埋込穴】100×(1216×N+29)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥28,578¥25,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプPanasonic(パナソニック)税込¥30,778¥27,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥26,378¥23,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥28,578¥25,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプPanasonic(パナソニック)税込¥30,778¥27,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥26,378¥23,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・中用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・中用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980


























![LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60618717-250908-02.jpg)
![LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60620738-250908-02.jpg)
![LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60620747-250908-02.jpg)
![LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60628359-250908-02.jpg)
![LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60620711-250908-02.jpg)
![LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60620720-250908-02.jpg)
![LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60620729-250908-02.jpg)