絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ODELIC(オーデリック)(31)
調光の可否
  • ×(20)
  • (11)
光源色
  • 昼光色(24)
  • 昼白色(27)
  • 温白色(20)
  • (20)
  • 電球色(24)
明るさタイプ(Lm)
  • 800(4)
  • 1600(4)
  • 2000(7)
  • 2500(7)
  • 2600(4)
  • 3200(11)
  • 4000(7)
光束(Lm)
  • 1000未満(5)
  • 1000~2000未満(18)
  • 2000~3000未満(19)
  • 3000~4000未満(22)
  • 4000~5000未満(7)
電圧(V)
  • 100
  • 100~200(7)
  • 100~240(103)
  • 100~242(2,657)
  • 200(48)
  • 200~242(11)
  • 200~254(1)
  • 242(31)
消費電力(W)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(23)
  • 20~30未満(25)
5~10未満・10~20未満・20~30未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(31)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(33)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

一体型LED(埋込下面開放) :「LED 20W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否から絞り込む
×(20)
(11)
  • 配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100消費電力(W)17.9全光束(Lm)1545首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(2851度)エネルギー消費効率(Lm/W)86.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色入力電流(A)(100V時)0.186トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
  • 配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100消費電力(W)17.9全光束(Lm)1760首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(1730度)エネルギー消費効率(Lm/W)98.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色入力電流(A)(100V時)0.186トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
  • 配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(1730度)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
  • 配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(2851度)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否遮光(°)15
  • 埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)2.4取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)639×300ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)6.1取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2.1取付直付型/下面開放型2灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)14.4本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×50ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15/16/16(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト20形 下面開放型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト20形 下面開放型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242本体ランプ直管形LED7.2W(G13)ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)636幅(mm)170質量(kg)1.8取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)617×150ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1284幅(mm)214質量(kg)3.5取付埋込型/下面開放型1灯用電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1265×190連結可能型(別売OA253 057)調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001幅(mm)170タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×150ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1284幅(mm)214質量(kg)3.5取付埋込型/下面開放型1灯用電圧(V)100/200/242本体色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1265×190連結可能型(別売OA253 057)調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA453 051長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.3取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235X220ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)5.2取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73電池BB-04150Aランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034ポリカーボネート(乳白)調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)6.1取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト20形 下面開放型220 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト20形 下面開放型220 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)636幅(mm)240質量(kg)2取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)617×220ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト 下面開放型220 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト 下面開放型220 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001幅(mm)240タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト 下面開放型190 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト 下面開放型190 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001幅(mm)210タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    34,980税込38,478
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)4.1取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)3.7取付直付型/下面開放型2灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×50ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)2.9取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220連結可能型(別売OA075 046)調光の可否遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)3.7取付埋込型/下面開放型(ルーバー)2灯用/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220連結可能型(別売OA075 046)調光の可否調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)1274幅(mm)330質量(kg)3.9取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1257×300ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    46,980税込51,678
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)4.1取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)3.7取付埋込型/下面開放型(ルーバー)2灯用/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220連結可能型(別売OA075 046)調光の可否遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)656幅(mm)210質量(kg)1.8取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)639×190ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    42,980税込47,278
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)3.7取付直付型/下面開放型2灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×50色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト 下面開放型300 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト 下面開放型300 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001幅(mm)330タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.4取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型190 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)3取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1257×190ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    41,980税込46,178
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)2.9取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220連結可能型(別売OA075 046)調光の可否調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(埋込下面開放)