絞り込み
種別
- その他(1)
ブランド
- オーム電機(28)
- Panasonic(パナソニック)(377)
- アイリスオーヤマ(12)
- 三菱電機(30)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ENDO(遠藤照明)(88)
- ODELIC(オーデリック)(324)
- DAIKO(大光電機)(115)
- 山田照明(40)
- 東芝ライテック(24)
- アミューズ(15)
- 日動工業(14)
- 岩崎電気(11)
- タキズミ(TAKIZUMI)(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- JAPPY(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- コイズミ照明(3)
- MAXRAY(マックスレイ)(2)
- ブランドをもっと見る
光色
- その他(63)
- キャンドル色(3)
- 昼光色(130)
- 昼白色(247)
- 温白色(225)
- 白色(127)
- 電球色(607)
電圧(V)
- 100
- 10(1)
- 12(5)
- 24(73)
- 24.9(1)
- 90~242(5)
- 100~110(8)
- 100~200(23)
- 100~240(445)
- 100~242(8,801)
- 100~254(7)
- 100~265(2)
- 100~277(1)
- 200(273)
- 200~242(14)
- 200~254(17)
- 242(138)
- その他(6)
消費電力(W)
- 5未満(7)
- 5~10未満(81)
- 10~20未満(750)
- 20~30未満(493)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(165)
グリーンマーク認定(61)
グリーン購入法適合(281)
再生紙使用マーク適合(128)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品レビュー
- 以上(28)
- 以上(30)
- 以上(31)
- 以上(32)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(143)
- 10,000-50,000円(866)
- 50,000-100,000円(106)
- 100,000円以上(50)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
照明器具 :「LED 20W」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
商品豆知識

LEDシーリングファン
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から5日以内出荷簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。【人感センサー】。FFLC-S60VE、FFLC-S60VRは人感センサー付き。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネタイプです。◇検知範囲:高さ約2.4m 直径約3m 以内。◇動作時間:約 2 分用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年調色の可否3段階
LEDシーリングライト リモコン付き
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から5日以内出荷リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
LED多目的ブラケットライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
高輝度LEDテープライト
NEXcell(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻当日出荷LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。種別片面発光電力(W)11 (+10%)使用温度(℃)-20~40入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8色温度(K)4700~5300耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅絶縁階級Class IIILEDSMD 2835 120個/mLED寿命(時間)40000配光角度(°)120防水保護等級IP65使用湿度(%RH)0~90エコロジー商品省エネ
LED防犯灯
JAPPY¥6,298税込¥6,9281台翌々日出荷環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)。光センサー内蔵タイプその他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーあり平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
LED 多目的灯
タキズミ(TAKIZUMI)¥6,998税込¥7,6981台欠品中傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続長さ(mm)600幅(mm)160質量(kg)0.9取付ヒートン・チェーン取付高さ(mm)91電圧(V)AC100消費電力(W)21.4器具・セットセット色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)127.5光束(Lm)2730LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED防犯灯
JAPPY¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーなし平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
LED 多目的灯
タキズミ(TAKIZUMI)¥8,998税込¥9,8981台欠品中傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続長さ(mm)1000幅(mm)160質量(kg)1.2取付ヒートン・チェーン取付高さ(mm)91電圧(V)AC100消費電力(W)24.7器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)129.5光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED非常灯
東芝ライテック¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から7日以内出荷タイプ水平天井取付専用相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から4日以内出荷LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ87、埋込穴Φ75、埋込深79質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)10ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)5.7光色電球色演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト 100W相当
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに。取り付け簡単。壁スイッチで明るさが調節できる。昼光色。LED5年保証対象商品電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時)光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-12調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】
アイリスオーヤマ(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイトタイプタッチレススイッチ定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83取付面位置棚下
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDユニットフラット形1700
東芝ライテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から3日以内出荷LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1700全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)13.0(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)配光角度(°)160エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から90日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から90日以内出荷種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台欠品中天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用材質プラスチックカバー消費電力(W)12定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.2色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1100エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から33日以内出荷仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)26.6首振角度(°)90LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)配光角度(°)14~34回転角度(°)水平:360調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED 防水棚下ライト
光商事¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から13日以内出荷電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120使用温度(℃)-20~45演色指数(Ra)82
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 6畳用 調光
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品質量(g)約755電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75光源LED×36灯使用(交換不可)演色指数(Ra)86調光率(%)100ー50ーナイトライト調光の可否○適用畳数6調色の可否×
LEDシーリングライト 調光 リモコン付き
オーム電機(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)待機電力(W)0.5調光の可否○適用畳数6畳用エコロジー商品省エネ
LED浴室灯 「電気工事必要」
オーム電機¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型 浴室・外玄関・洗面所・廊下などに 軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減 要電気工事タイプ くつろぎの電球色 白熱電球60形相当の明るさ付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書直径(Φmm)152高さ(mm)146電圧(V)AC100 (50/60Hz)防塵防水性能IP54取付ピッチ(mm)66.7適合ランプチップ型LED電球の種類LEDLED交換不可エコロジー商品省エネ
ポーチライト 軒下使用可 LED
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100消費電力(W)11全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
LEDプロジェクションライト
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2材質筐体:アルミダイカスト質量(g)21(リモコン)出力DC24V3.33Aケーブル長(m)0.9本体寸法(mm)176×110×138定格消費電力(W)10本体質量(kg)1.1定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)入力AC100V50/60Hz2A保護等級IP44使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED駆動方式AC-DCアダプタ方式電波到達距離(m)2.5使用場所屋外光色フルカラー照射方式散光型動作温度範囲(℃)-10~40(常温)動作電圧(V)DC3エコロジー商品省エネ
LED小形シーリングライト
東芝ライテック¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷幅(mm)Φ350質量(kg)1.1定格電圧(V)100定格消費電力(W)13.0(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)106.9(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1390光色昼白色(5000K Ra:83)適合ランプLDF13LHGX/C20/17/2、LDF13NHGXC20/17/2、LDF13WWHGXC20/17/2、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-H-GX53/700、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7WWHGX53/C7/700、LDF9LHGX/C20/12/2、LDF9NHGX/C20/12/2、LDF9WWHGXC20/12/2カテゴリーシーリングライト
LEDシーリングライト
JAPPY¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から4日以内出荷シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 すっきりフォルムでどんな空間にもフィット質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000幅(Φmm)500光源色調色エネルギー消費効率(Lm/W)124.9付加機能30分切/60分切、アダプター方式、おやすみタイマー、プルスイッチレス、メモリ数1、リモコン(同梱)調光方式PWM制御調光範囲約10~100%エコロジー商品省エネ
...