絞り込み
光束(Lm)
器具・セット
ブランド
Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・DAIKO(大光電機)・アイリスオーヤマ
「光束(Lm)」から絞り込む
1000~2000未満(1)
1000未満(1)
2000~3000未満(2)
3000~4000未満(1)
4000~5000未満(2)
5000~6000未満(2)
6000~7000未満(2)
7000~8000未満(1)
9000~10000未満(3)
10000~(1)

施設照明 LEDスクエアベースライト
ENDO(遠藤照明)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から62日以内出荷FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
□450埋込点灯ユ6500乳白リベ調色
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷質量(kg)4.9寸法埋込穴:450±3消費電力(W)46エネルギー消費効率(Lm/W)141.3光束(Lm)6500RoHS指令(10物質対応)対応
□450埋込点灯ユ9000乳白リベ調色
Panasonic(パナソニック)¥68,980税込¥75,8781台32日以内出荷質量(kg)5.4寸法埋込穴:450±3消費電力(W)72.6エネルギー消費効率(Lm/W)134.9光束(Lm)9800RoHS指令(10物質対応)対応
□350埋込点灯ユ乳白パネルリベ調色
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781台32日以内出荷質量(kg)4.9寸法埋込穴:450±3消費電力(W)36.3エネルギー消費効率(Lm/W)123.9光束(Lm)4500RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine
DAIKO(大光電機)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
スクエアベースライト下面乳白パネル
ENDO(遠藤照明)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷色白取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
施設照明 LEDサークルベースライト
ENDO(遠藤照明)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。取付埋込材質(本体)白タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可
直管LEDランプ搭載ベースライト スクエアライト カバー付器具本体
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台90日以内出荷Lファインecoシリーズ形状直管LEDランプ搭載形取付埋込形タイプLDL20タイプ定格初期照度補正付定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装仕上)ランプ別売ランプの種類LED埋込穴(Φmm)□639反射板鋼板(白色塗装仕上)エコロジー商品省エネ
ベースライト
DAIKO(大光電機)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷仕様断熱施工天井面取付可能材質鋼板 白塗装形式天井直付型定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
三菱電機1台欠品中仕様カバー付きタイプ消費電力(W)66定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.3光源寿命40000時間光束(Lm)5170演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED□600システムS.A電球色
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781個62日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.4光源寿命40000時間光束(Lm)3980演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160エコロジー商品省エネ
LED□600システムS.A昼白色
Panasonic(パナソニック)¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用長さ(mm)600幅(mm)591材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1高さ(mm)175消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8光源寿命40000時間光束(Lm)4360演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED導光高出力埋込スクエア昼白色
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷長さ(mm)620幅(mm)620高さ(mm)165消費電力(W)80定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.3光源寿命40000時間光束(Lm)9310演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
直付型LEDベース照明 スクエア 直付型
アイリスオーヤマ¥97,980税込¥107,7781個翌々日出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)85調光の可否可
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
直管型LEDベースライト の新着商品
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4405A7/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4405A7/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4505A7/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4505A7/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4705A7/N AHTN三菱電機税込¥35,178¥31,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4705A7/W AHTN三菱電機税込¥35,178¥31,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 環境先進タイプ MY-B4405A8/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 環境先進タイプ MY-B4405A8/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 環境先進タイプ MY-B4505A8/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 環境先進タイプ MY-B4505A8/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 環境先進タイプ MY-B4705A8/N AHTN三菱電機税込¥35,178¥31,980