絞り込み
消費電力(W)
光束(Lm)
明るさタイプ(Lm)
ブランド
- 三菱電機(89)
- 岩崎電気(88)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- 東芝ライテック(12)
- 東京メタル(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーム電機(1)
- エコリカ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- ユニティ(1)
- ECOPOLA(1)
- コイズミ照明(1)
三菱電機・岩崎電気・Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・東京メタル・IDEC(和泉電気)・アイリスオーヤマ・オーム電機・エコリカ・DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)・ユニティ・ECOPOLA・コイズミ照明
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(3)
10?20未満(8)
10~20未満(35)
20?30未満(6)
20~30未満(68)
30~40未満(54)
40~50未満(25)
50~60未満(4)
60~70未満(1)
70~80未満(1)

LDL40X1クリーンR直付細断面連調
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷長さ(mm)1290幅(mm)50高さ(mm)90器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否否
LDL40X1ウォール
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷長さ(mm)1275幅(mm)108高さ(mm)130器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否否
直管型LED用ベースライト ベースライト
ユニティ¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷用途屋内専用仕様FLR20W1灯型 C1適合ULL-D06**ランプ1本専用器具タイプトラフ入力電圧(V)100・200色(本体)白エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1セット6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵長さ(mm)1275質量(kg)3.2材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)タイプ壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用定格電圧(V)100~242起動形式LE9材質(カバー)アクリル演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 壁直付型
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷仕様電源ユニット内蔵長さ(mm)1270質量(kg)2.3材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)タイプ壁面(横向き)取付専用定格電圧(V)100~242起動形式LE9材質(カバー)アクリル演色指数(Ra)84
LEDZ TUBE適合器具/110W形1灯用トラフ
ENDO(遠藤照明)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 40形 防湿型 2灯用
Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~1セット6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用質量(kg)4.9保護等級IP23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
LDL40×1灯 笠なし型 防湿防雨 器具のみ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷長さ(mm)1245幅(mm)76高さ(mm)59器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否否
直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ)
東芝ライテック(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台92日以内出荷材質(本体)鋼板/白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83
ベース トラフ初期補正調光
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷質量(kg)器具:1.3、ランプ:0.3材質(本体)鋼板 白色仕上タイプトラフタイプ、1灯用、直付・吊下兼用形電力(W)(平均)24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)定格消費電力(W)100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板 白色仕上
ベースライト トラフタイプ
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板 白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用
東京メタル¥23,980税込¥26,3781台10日以内出荷Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き質量(g)2600タイプ高演色直管LED消費電力(W)42口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)3800使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯
東京メタル¥14,980税込¥16,4781台10日以内出荷Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。質量(g)1700タイプ高演色直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)1900使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
40W相当LEDベース照明逆富士2灯用
東京メタル¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き質量(g)2600タイプ直管LED消費電力(W)30口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)4400使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
CSLIM本体L1200高出力
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷長さ(mm)1205幅(mm)50高さ(mm)41消費電力(W)22器具・セットセット品グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可
CSLIM端用L900高出力
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷長さ(mm)905幅(mm)50高さ(mm)41消費電力(W)18器具・セットセット品グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LED(直付け笠なし) の新着商品
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-L4405A1/N AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-L4405A1/W AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-L4505A1/N AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-L4505A1/W AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-L4705A1/N AHTN三菱電機税込¥30,778¥27,980