絞り込み
消費電力(W)
光束(Lm)
明るさタイプ(Lm)
ブランド
- 岩崎電気(60)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- 三菱電機(55)
- 東芝ライテック(12)
- 東京メタル(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーム電機(1)
- エコリカ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- ユニティ(1)
- ECOPOLA(1)
- コイズミ照明(1)
岩崎電気・Panasonic(パナソニック)・三菱電機・東芝ライテック・東京メタル・IDEC(和泉電気)・アイリスオーヤマ・オーム電機・エコリカ・DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)・ユニティ・ECOPOLA・コイズミ照明
「消費電力(W)」から絞り込む

LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 2灯用相当
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781組4日以内出荷建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。セット内容ELBW2004+ELUNW23601NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.6材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可消費電力(W)(200V)22.7定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.4光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3460材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 1灯用相当 昼白色
岩崎電気¥36,980税込¥40,6781組4日以内出荷建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。セット内容ELBW2004+ELUNW22401NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.6材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可消費電力(W)(200V)15.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)147光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2280材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 2灯用相当 昼白色
岩崎電気¥53,980税込¥59,3781組4日以内出荷建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。セット内容ELBW4004+ELUNW47701NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.8材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に50まで使用可消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7500材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 1灯用相当 昼白色
岩崎電気¥45,980税込¥50,5781組4日以内出荷建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。セット内容ELBW4004+ELUNW44301NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.8材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可消費電力(W)(200V)27.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)151.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4160材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1200mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781組4日以内出荷屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。セット内容ELTW4006+ELUNW47701NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.7光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7700材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色
岩崎電気¥55,980税込¥61,5781組欠品中屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。セット内容ELTW4005+ELUNW47701NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.6材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.7光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7700材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色
岩崎電気¥38,980税込¥42,8781組4日以内出荷屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。セット内容ELTW4006+ELUNW44371NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.8材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)(200V)27.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4060材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色
岩崎電気¥53,980税込¥59,3781組欠品中屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。セット内容ELTW4005+ELUNW44371NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.6材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)(200V)27.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4060材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色
岩崎電気¥59,980税込¥65,9781組欠品中仕様【エンドキャップ】アクリル白色【ライン形LEDユニット(カバー)】アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)セット内容ELTW4005+ELUNW46671NPN9(本体+LEDユニット)質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)43.1(200V)本体ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)145.4(200V)光束(Lm)6270グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ
岩崎電気¥46,980税込¥51,6781組4日以内出荷仕様【エンドキャップ】アクリル白色【ライン形LEDユニット(カバー)】アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)セット内容ELTW4006+ELUNW46671NPN9(本体+LEDユニット)質量(kg)2.8使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)43.1(200V)本体鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)145.4(200V)光束(Lm)6270グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆型LED照明器具(スクエア)直付
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.1電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73エコロジー商品省エネ
iD10000ウォールウォッ昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷【器具本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)5.4高さ(mm)90電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8750光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD10000スリムベース昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット3日以内出荷【器具本体】NNLK82525+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)7.2高さ(mm)53電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)141.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8860光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD13400D-W150昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷【器具本体】NNLK81515+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)4.1高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD13400iスタイル昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷【器具本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)3.4高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD10000D-W230昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷【器具本体】NNLK82523+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4.6高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9100光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD13400反射笠付型昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット3日以内出荷【器具本体】NNLK81517+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)4.2高さ(mm)60電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)144光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11770光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD10000反射笠付型昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷【器具本体】NNLK81517+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)4.2高さ(mm)60電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8920光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD13400ウォールウォッ昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷【器具本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)5.4高さ(mm)90電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)141.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11540光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD10000D-W150昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷【器具本体】NNLK81515+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)4.1高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9100光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD13400iスタイル省エネ調光白色
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷【器具本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8300HWJLA2の組合せ材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)3.4高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)179.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12660光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD13400D-W230昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット3日以内出荷【器具本体】NNLK82523+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4.6高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否×
iD13400スリムベース昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷【器具本体】NNLK82525+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)7.2高さ(mm)53電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)143光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11690光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73エコロジー商品省エネ
iD10000iスタイル昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷【器具本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)3.4高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9100光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー色仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(平均)耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具
岩崎電気¥119,800~税込¥131,780~1セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品色仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ4kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具
岩崎電気¥179,800~税込¥197,780~1セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー色仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
防爆形LED照明器具 1灯用特殊直付形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品、任意の角度・姿勢にて取付けできます。材質接続箱:アルミダイカスト質量(kg)8色仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)(200V)20.8定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)3340RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージ4kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ
三菱電機1組欠品中LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです形Myシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライト
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台90日以内出荷Lファインecoシリーズ。オフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します形状トラフタイプ/1灯用質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)20色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2490反射板鋼板(白色仕上)エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台90日以内出荷Lファインecoシリーズ形状トラフタイプ/1灯用質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)27色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.7光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3880反射板鋼板(白色仕上)エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台90日以内出荷通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。種別トラフ型1灯用幅(mm)67取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト クリーンルーム向け照明器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷用途半導体工場用質量(kg)2.4取付直付型(天井直付専用)材質(本体)アルミ(高反射白色塗装)タイプ紫外線遮断 黄色タイプ/1灯用・細断面タイプ電圧(V)100~242定格出力約25~100%連続調光型材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)起動様式LT9ISO規格クラス3~明るさ(Lm)2150(Hf32形高出力型器具相当/FLR40形器具相当)材質(反射板)鋼板(高反射白色塗装)調光の可否ライコン別売電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具
岩崎電気¥86,980~税込¥95,678~1セットほか4日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)100~242取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用直付形
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)14使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9光束(Lm)5660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 既設対応形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 パイプ吊形
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)15使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9光束(Lm)5660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 ブラケット形
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801セット4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品長さ(mm)1416幅(mm)400材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)12.8高さ(mm)445使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1光束(Lm)2860LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)