「電圧(V)」から絞り込む
100(1)
100~242(7)
200(1)
200~242(1)
242(1)
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
電圧(V)100~242
本体アルミ
保護等級IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED昼白色
ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
グリーン購入法適合
パネル飛散防止膜付強化ガラス
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
色白
電圧(V)AC100/200/242兼用
取付場所埋込専用
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
色シルバー
取付方式ボルト取付専用
機能節電モード機能付(明るさ75%)
取付場所天井付専用
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10℃~40℃
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
調光の可否非調光
傾斜天井取付角度(°)使用可能(30)
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
電源内蔵で、配線が簡単です。
内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。
賑わいのある空間に
材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)
タイプ標準タイプ
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23(光源部IP44)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
その他LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。