「電圧(V)」から絞り込む
90~242(4)
100
100~110(13)
100~200(2)
100~240(15)
100~242(119)
200(44)
200~242(3)
242(10)
AC100~242、50/60Hz(24)
電圧(V)をもっと見る
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
防水・防塵規格IP65に対応しており、雨の日や屋外での作業にも最適なLED作業灯です。最大7500ルーメンの明るさで、作業現場を明るく照らします。LEDは半透明なケースで、最大約10m先まで照射することができます。5枚羽根で開いて前面照射、閉じて広範囲に照射できます。クリップやマグネット、フック、引っ掛け穴など、使用シーンに合わせて多彩な設置ができます。上下左右角度調整が可能で、細かい作業もラクラクです。連結コンセント付きで、本製品を含めて最大8台まで連結して使用できます。
質量(kg)約1.2
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(m)約5
定格周波数(Hz)50/60
使用範囲(mm)クリップ:50
定格消費電力(W)約71
全光束(Lm)7500
色温度(K)約6500
保証期間購入日より6ヶ月
防塵防水性能IP65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)LE展開状態/約348×334×111、LE折りたたみ状態/約120×172×116
設置場所屋内・屋外兼用
光色昼光色
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
色昼白色
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
種類LED LINE
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.6
電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×70
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
LED防犯灯用の専用器具
国内設計・開発 安心の日本製
本体材質はASA、カバーはPMMAを採用し耐久性を確保
直管形LEDランプは昼白色・昼光色を選択可能
用途駐車場や私有地、倉庫等の照明
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金G13
種別20形1灯
材質(本体)ASA(色:クールホワイト)
材質(カバー)PMMA (鏡面仕上げ 一部ブラスト加工)
材質(アーム)ZAM
質量(g)940
寸法(mm)758×100
使用温度範囲(℃)-20~35
適合ランプECL-LD2EGN/ECL-LD2EGD/ECL-LD2EHN
1台
¥8,398
税込¥9,238
14日以内出荷
材質本体:アルミ型材 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100専用
取付場所ダクト取付専用
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
可動範囲(°)灯具:各90
。
仕様LED電球
幅(mm)155
質量(kg)1.5
高さ(mm)155
取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)5
仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白)
保護等級IP23 防湿
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)
出しろ(mm)100
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
角度(°)(発光)120
色温度(K)(昼白)6000
防水保護等級IP65
定格光束(Lm)500/m以上
出力(W/m)5.0±0.5
看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
仕様調光器:不可
幅(mm)160
取付直付型
高さ(mm)74
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
グレアを配慮しながら、細断面・ノイズレスデザインを実現した配線ダクトベース照明
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
サイズL1200タイプ
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)30.6
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
モジュールタイプのLEDライトです。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に
材質(本体)ASA
電圧(V)100
消費電力(W)8
その他※調光器不可
材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)345
幅(mm)80
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・傾斜面兼用
高さ(mm)53
備考非調光
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)3
平均演色評価数(Ra)94
器具・セットLEDユニット UN4121RB
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)147
光源寿命40000時間
光色昼白色
明るさFL10W相当
電源容量(VA)4
定格光束(Lm)441
傾斜天井取付角度(°)90
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)3.3
色電球色
電圧(V)100/200
消費電力(W)32.7
全光束(Lm)4200
保護等級IP65
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)128.4
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
色(本体)ミディアムグレーメタリック
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)68
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
光源寿命40000時間
容量(VA)70(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5800
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)41
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64
光源寿命40000時間
容量(VA)43(100V/200V)
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1200タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)33
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
容量(VA)35(100V/200V)
配光角度(°)80-60
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3300
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)41
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64
光源寿命40000時間
容量(VA)43(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)89.8
光源寿命40000時間
容量(VA)58/57(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4850
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)68
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
光源寿命40000時間
容量(VA)70(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5800
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)54/56(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)22
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)22/23(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)33
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
光源寿命40000時間
容量(VA)35(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2910
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)64
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)64/66(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)32
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)32/33(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)100.9
光源寿命40000時間
容量(VA)58/57(100V/200V)
配光角度(°)80-60
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5450
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64
光源寿命40000時間
容量(VA)32/33(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1200タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)42
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)92.8
光源寿命40000時間
容量(VA)43/44(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3900
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L900タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)21
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)103.8
光源寿命40000時間
容量(VA)23/22(100V/200V)
配光角度(°)80-60
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2180
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64
光源寿命40000時間
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1200タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)41
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)43(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)89.8
光源寿命40000時間
容量(VA)58/57(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4850
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)33
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
光源寿命40000時間
容量(VA)35(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2910
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1500タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64
光源寿命40000時間
容量(VA)54/56(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)64
光源寿命40000時間
容量(VA)64/66(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)90.8
光源寿命40000時間
容量(VA)12/13(100V/200V)
配光角度(°)80-60
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1090
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1500タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)42
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)103.5
光源寿命40000時間
容量(VA)43/44(100V/200V)
配光角度(°)80-60
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4350
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
1
2
次へ
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
その他LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。