その他LEDベースライト :「電源 安定器」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
100~242(1)
スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。
取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
本体アルミ(マイルドグレー)
保護等級【灯体部】IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED昼白色
入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18
光束(Lm)【器具】6900
明るさ水銀灯250形1灯器具相当
適合電線管G16(4方出3方プラグ付)
演色指数(Ra)73
パネル強化ガラス(透明)
LED交換不可
電源ユニット内蔵
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
その他LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。