15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
昼光色(13)
昼白色(10)
白色(12)
電球色(13)
LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト 適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質/仕上アルミダイカスト/黒色サテン 質量(kg)1 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100 商品番号800053985
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
27,980 税込30,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
27,980 税込30,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
24,980 税込27,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
24,980 税込27,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)ダークグレイ 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
24,980 税込27,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)