21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
昼白色(8)
白色(2)
電球色(21)
ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型 長さ(mm)170 材質/仕上アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)100 高さ(mm)188 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)10.6 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4 LEDE26 LED電球 10.6W 光束(Lm)(LED)471 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA11-G/80W 可動範囲上下90°/水平350° 演色指数(Ra)80 調光の可否 近接限度距離(m)被照射物:0.1 従来光源東芝製LDA11-G/80W
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

直付け専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型、フランジタイプ 長さ(mm)170 材質/仕上アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)100 高さ(mm)173 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)10.6 色温度(K)2700 取付け方法工事 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4 LEDE26 LED電球 10.6W 光束(Lm)(LED)471 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA11-G/80W 可動範囲上下90°/水平350° 演色指数(Ra)80 調光の可否 近接限度距離(m)被照射物:0.1 従来光源白熱80W相当
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242 耐水性防雨 取付方式工事 LEDLED一体型 従来光源ダイクロハロゲン65W相当 消費電力(W)11.2 質量(kg)1.2 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 長さ(mm)167 直径(Φmm)62 高さ(mm)187 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。
電圧(V)AC100 消費電力(W)25 取付け方法工事 タイプLED一体型 従来光源HID35W相当 調光方式位相制御方式 長さ(mm)182 質量(kg)1.1 材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色) LED寿命(時間)40000 可動範囲上下90°/水平330° 近接限度距離(m)被照射物:0.3 直径(Φmm)88 奥行(mm)222 LEDLED 25W 演色指数(Ra)83
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
長さ(mm)78.5 幅(mm)セード:Φ28.5、330 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)2.1 高さ(mm)158.5 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.4 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)250 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)15 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットプラグ 従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
電圧(V)AC100 耐水性防雨 色温度(K)3000 演色指数(Ra)83 LEDLED一体型 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 調光方式位相制御方式 消費電力(W)7.3 材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア) 直径(Φmm)35 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 電源ユニットプラグ
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア) 質量(kg)0.9 直径(Φmm)35 取付方式工事 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.3 色温度(K)3000 光源色電球色 LEDLED一体型 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)83 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100 耐水性防雨 LEDLED一体型 従来光源HID70W相当 消費電力(W)35.4 埋め込み深さ(mm)269 質量(kg)2.9 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 長さ(mm)217 直径(Φmm)122 高さ(mm)259 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100 耐水性防雨 取付方式工事 演色指数(Ra)83 光源色電球色 LED寿命(時間)40000
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
長さ(mm)195 材質/仕上本体:ステンレス・アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 質量(kg)5.3 直径(Φmm)160 高さ(mm)470 電圧(V)AC100 消費電力(W)28 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)235 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.6 LEDLED一体型 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)83 従来光源HID35W相当
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
長さ(mm)195 材質/仕上本体:ステンレス・アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 質量(kg)4.2 直径(Φmm)160 高さ(mm)317 取付方式工事 電圧(V)AC100 消費電力(W)28 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.6 LEDLED一体型 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)83 従来光源HID35W相当
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
長さ(mm)197 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 質量(kg)1.7 直径(Φmm)62 高さ(mm)200 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)269 光源色電球色 LEDLED一体型 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)83 従来光源ダイクロハロゲン100W相当
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)140 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 質量(kg)1.9 直径(Φmm)75 高さ(mm)212 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.6 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)235 光源色電球色 LEDLED一体型 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)82 電源ユニットプラグ 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100 耐水性防雨 LEDLED一体型 従来光源HID100W相当 消費電力(W)56.2 埋め込み深さ(mm)269 質量(kg)4.9 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 長さ(mm)185 直径(Φmm)160 高さ(mm)477 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242 耐水性防雨 取付方式工事 LEDLED一体型 従来光源HID100W相当 調光方式PWM 消費電力(W)56.2 質量(kg)4.2 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 長さ(mm)185 直径(Φmm)160 高さ(mm)325 LED寿命(時間)40000
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100 耐水性防雨 LEDLED一体型 従来光源ダイクロハロゲン65W相当 消費電力(W)11.2 埋め込み深さ(mm)269 質量(kg)1.6 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア・マット) 長さ(mm)165 直径(Φmm)62 高さ(mm)200 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m
仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、ボルト固定型 材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア) 質量(kg)2.5 タイプLED一体型 電圧(V)AC100 色温度(K)3000 取付け方法工事 光源色電球色 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)83 近接限度距離(m)被照射物:0.2 従来光源HID35W相当
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/240 耐水性防雨 取付方式工事 LEDLED一体型 従来光源HID70W相当 消費電力(W)35.4 質量(kg)2.5 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 長さ(mm)217 直径(Φmm)122 高さ(mm)247 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED電球タイプのスポットライト。
長さ(mm)116 直径(Φmm)68 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)3.7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:63.2 LEDE17 LED電球 3.7W 光束(Lm)(LED)234 LED寿命(時間)40000 適合ランプNo.252BL 可動範囲上下90°/水平350° 演色指数(Ra)83 調光の可否 近接限度距離(m)被照射物:0.1 従来光源白熱40W相当
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m
仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、キャブタイヤケーブル5mプラグ付 材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア) 質量(kg)3.1 タイプLED一体型 電圧(V)AC100 色温度(K)3000 取付け方法工事 光源色電球色 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)83 近接限度距離(m)被照射物:0.2 従来光源HID35W相当
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。
電圧(V)AC100 消費電力(W)25 取付け方法ダクトタイプ タイプLED一体型 従来光源HID35W相当 調光方式位相制御方式 長さ(mm)182 質量(kg)1.1 材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色) LED寿命(時間)40000 可動範囲上下90°/水平330° 近接限度距離(m)被照射物:0.3 直径(Φmm)88 奥行(mm)230 LEDLED 25W 演色指数(Ra)83
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)