1,452件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
進入口赤色灯電源別置形 東芝ライテック進入口赤色灯電源別置形東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
非常用光源をLED化し、省エネへ貢献設置環境に合わせ、直付&埋込タイプの電源部をラインアップ長寿命60,000時間へ(非常時点灯時間30分)従来品に比べ約64%の節電
材質グローブ/ガラスグローブ/赤色区分直付周波数(Hz)50/60電源予備電源別置形定格電圧(V)100定格消費電力(W)2.2(100V)保護等級IP43光源寿命40000時間入力電流(mA)45mA(100V)調光方式不可点灯方法常時/非常時 LED点灯
耐衝撃水銀400高天井器具 東芝ライテック耐衝撃水銀400高天井器具東芝ライテック
83,980税込92,378
1個
31日以内出荷
クレーン対応のLED高天井器具耐衝撃性能30Gをクリア耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成まぶしさを抑制する円錐状の反射構造電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上一時的に55℃まで使用可能落下防止ワイヤー標準装備
用途天井直付用(傾斜天井取付不可)付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)96.9(100V)93.8(200V)93.8(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)168.2(100V) 173.3(200V) 173.3(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(mA)980(100V) 490(200V) 400(242V)光束(Lm)16300配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式耐衝撃30G点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%
耐衝撃メタハラ400高天井器具 東芝ライテック耐衝撃メタハラ400高天井器具東芝ライテック
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
クレーン対応のLED高天井器具耐衝撃性能30Gをクリア耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成まぶしさを抑制する円錐状の反射構造電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上一時的に55℃まで使用可能落下防止ワイヤー標準装備
用途天井直付用(傾斜天井取付不可)仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)2.6本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC100~242ビームの開き(°)90保護等級IP20(屋内用)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(A)1.30(100V)0.64(200V)0.53(242V)配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式耐衝撃30G距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%
耐衝撃メタハラ250高天井器具 東芝ライテック耐衝撃メタハラ250高天井器具東芝ライテック
63,980税込70,378
1個
31日以内出荷
クレーン対応のLED高天井器具耐衝撃性能30Gをクリア耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成まぶしさを抑制する円錐状の反射構造電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上一時的に55℃まで使用可能落下防止ワイヤー標準装備
用途天井直付用(傾斜天井取付不可)仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)2.4本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC100~242ビームの開き(°)90保護等級IP20(屋内用)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(A)0.65(100V)0.32(200V)0.27(242V)配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式耐衝撃30G距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%
照明制御コントローラー壁操作器 東芝ライテック照明制御コントローラー壁操作器東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム小規模向け無線照明制御システムリニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能
電源単4乾電池×2本機能ユニット/グループ/パターン通信距離15m(見通し距離)設置場所屋内壁掛ボタン数8ボタン周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式
照明制御コントローラースケジューラー 東芝ライテック照明制御コントローラースケジューラー東芝ライテック
20,980税込23,078
1個
31日以内出荷
調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム小規模向け無線照明制御システムリニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能
電源電圧(V)AC100~AC242機能タイムスケジュール通信距離15m(見通し距離)付加機能中継機能設置場所屋内天井埋込(Φ75)周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式
煙感知器用ベース 東芝ライテック煙感知器用ベース東芝ライテック
399税込439
1個
4日以内出荷
材質本体/PC/ABS幅(mm)Φ104寸法(mm)Φ104×15質量(kg)0.05
消火栓表示灯 東芝ライテック消火栓表示灯東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
付属品LED電球材質グローブ/ガラスグローブ/赤色区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)100保護等級IP23(灯具)IP20(埋込部)光源寿命40000時間点灯方法常時/非常時 LED点灯
民泊施設用LED非常灯専用形 東芝ライテック民泊施設用LED非常灯専用形東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
配電工事を必要としない既存コンセント利用の後付タイプ。鍵付きコンセントカバーによりプラグの抜けを防止。電気工事士の資格を持たなくても取付施工が可能。引っかけを防ぐ70cm長の短い電源線。双方向通信リモコンにより効率的な法令点検が可能。
用途水平天井取付専用付属品コンセントプラグ・金属防滴プレート材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)1.1カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.8(100V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、コンセント付、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LBLE-002光束(Lm)400光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
専用キー 東芝ライテック専用キー東芝ライテック
279税込307
1個
4日以内出荷
埋込防湿防雨形高天LED非常灯専用形 東芝ライテック埋込防湿防雨形高天LED非常灯専用形東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、下面ガラス/強化ガラス、レンズ/ガラス幅(mm)Φ196厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、下面ガラス/4質量(kg)1.8本体/白、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-BE型式承認番号LALE-003光束(Lm)910埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
埋込用ボックスカバー部品 東芝ライテック埋込用ボックスカバー部品東芝ライテック
369税込406
1個
31日以内出荷
材質本体/SPC厚さ(mm)本体/2本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
埋込HACCP高天LED非常灯専用形 東芝ライテック埋込HACCP高天LED非常灯専用形東芝ライテック
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、下面ガラス/強化処理ガラス幅(mm)Φ196厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、下面ガラス/4質量(kg)1.8本体/白、下面ガラス/透明区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)加工下面ガラス/飛散軽減コーティング保護等級IP23防湿(HACCP・クリーンルーム兼用形は天井下面側 IP65)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)606.6(100V) 505.5(200V) 455(242V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-BE型式承認番号LALE-003光束(Lm)910埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
器具用部品和風カバー白木黒塗装 東芝ライテック器具用部品和風カバー白木黒塗装東芝ライテック
43,980税込48,378
1個
31日以内出荷
材質カバー/白木カバー/黒塗装
器具用部品和風カバー白木 東芝ライテック器具用部品和風カバー白木東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
材質カバー/白木
器具用部品・直付器具用アダプタ 東芝ライテック器具用部品・直付器具用アダプタ東芝ライテック
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷
器具用部品ライン用延長出力端子 東芝ライテック器具用部品ライン用延長出力端子東芝ライテック
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
用途器具間をあける場合に使用します(300mm以上)(600・300mm除く)定格電圧(V)AC100~242カテゴリー屋内用ライン器具用部品
器具用部品ライン用延長入力端子 東芝ライテック器具用部品ライン用延長入力端子東芝ライテック
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
用途器具間をあける場合に使用します(300mm以上)、600・300mmの器具を連結の始端、中間で使用する場合に使用します定格電圧(V)AC100~242カテゴリー屋内用ライン器具用部品
器具用部品ライン用延長コード 東芝ライテック器具用部品ライン用延長コード東芝ライテック
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
カテゴリー屋内用ライン器具用部品
器具用部品ライン用壁面取付金具 東芝ライテック器具用部品ライン用壁面取付金具東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
懐が狭く器具取付が困難な時にご使用ください。
入数2個カテゴリー屋内用ライン器具用部品
器具用部品ライン用入力端子 東芝ライテック器具用部品ライン用入力端子東芝ライテック
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
カテゴリー屋内用ライン器具用部品
器具用部品ライン用傾斜取付金具 東芝ライテック器具用部品ライン用傾斜取付金具東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
光をより遠くまで照射したい時にご使用ください。
入数2個カテゴリー屋内用ライン器具用部品傾斜天井取付角度(°)45
吊装置・オワン形・防湿防雨 東芝ライテック吊装置・オワン形・防湿防雨東芝ライテック
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
結線作業が容易長さが調節できます電線やリング外れ保護
幅(mm)Φ130質量(kg)0.8本体/白取付穴(mm)Φ20埋め込み寸法(mm)20
吊装置・オワン形・SUS 東芝ライテック吊装置・オワン形・SUS東芝ライテック
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
結線作業が容易長さが調節できます電線やリング外れ保護
幅(mm)Φ130質量(kg)1許容荷重20kgf/2本
吊装置・アダプター 東芝ライテック吊装置・アダプター東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
取付ボルト660800
ロータリー式コントルクス3.2A 東芝ライテックロータリー式コントルクス3.2A東芝ライテック
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100公称容量(mAh)3200(単独取付の場合)適合プレートWDG5111(WW)
ロフトペンダント9000透明プリズム 東芝ライテックロフトペンダント9000透明プリズム東芝ライテック
76,980税込84,678
1個
30日以内出荷
パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ光あふれる高天井空間を演出高効率で長寿命意匠性の向上
材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)121.2(100V) 121.2(200V) 121.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)関連部品LEDP-95423W-LS9、LEDX-95010入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)光束(Lm)9430光色白色(4000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダント
ロフトペンダント9000乳白 東芝ライテックロフトペンダント9000乳白東芝ライテック
76,980税込84,678
1個
30日以内出荷
パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ光あふれる高天井空間を演出高効率で長寿命意匠性の向上
材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)118.5(100V) 118.5(200V) 118.5(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)関連部品LEDP-95423W-LS9、LEDX-95011入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)光束(Lm)9225光色白色(4000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダント
ロフトペンダント6000透明プリズム 東芝ライテックロフトペンダント6000透明プリズム東芝ライテック
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ光あふれる高天井空間を演出高効率で長寿命意匠性の向上
材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダント
ロフトペンダント6000乳白 東芝ライテックロフトペンダント6000乳白東芝ライテック
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ光あふれる高天井空間を演出高効率で長寿命意匠性の向上
材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダント
リニューアル吊装置部品 東芝ライテックリニューアル吊装置部品東芝ライテック
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
リニューアルプレートの特長/天井直付形誘導灯リニューアル吊装置/天井材を補修せずに容易にリニューアル!!/従来品PW-527、PW-524吊装置を使用した3:1の誘導灯が取付ピッチをそのままに高輝度誘導灯に簡単リニューアル。壁埋込形誘導灯リニューアルプレート/従来器具の埋込BOXそのままに取付可能/壁面の張替え工事が不要で、低コストでスピーディに交換できます。/B級用長時間タイプへも置き換え可/長時間(60分)形高輝度誘導灯にも対応しています。
吊装置)白 マンセル値 6.8BG 9.0/0.5
テレビターミナル2端子高シールド4K 東芝ライテックテレビターミナル2端子高シールド4K東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
ニューホワイト
センサ器具 東芝ライテックセンサ器具東芝ライテック
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
センサ別置形ソライロ調色操作器 東芝ライテックセンサ別置形ソライロ調色操作器東芝ライテック
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
調光調色タイプはパネルコントロール形SESLと組合せて、スケジュール運用で時間に合わせたグラデーション演出が可能時間の流れを多彩な表現で演出SORAIROは様々な空間で、人に心地よいあかり環境を創出「青空」から「夕焼け」のイメージであかり空間を演出
仕様最大8シーン周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242制御最大4エリア操作色レベル:27(2700K)~50(5000K)モードデモモード:シーン1からシーン8を自動で繰返し再生(シーン1~8再生:約1分)接続台数SORAIRO(調光調色タイプ)4エリア合計最大80台(最大60台/1エリア)調光方式調光範囲0%、約25%~100%
センサ別置形 東芝ライテックセンサ別置形東芝ライテック
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
オプション拡散下面ガード 東芝ライテックオプション拡散下面ガード東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
付属品落下防止ワイヤー材質枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート質量(kg)1.8枠/バージンホワイト、カバー/拡散
オプション下面ガード 東芝ライテックオプション下面ガード東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
付属品落下防止ワイヤー材質枠/鋼板質量(kg)1.4枠/バージンホワイト
オプションチェーン吊金具 東芝ライテックオプションチェーン吊金具東芝ライテック
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
かんたん無線M400高天井器具 東芝ライテックかんたん無線M400高天井器具東芝ライテック
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけグループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能離れた場所のグループ操作が可能柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)285質量(kg)3.3本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)117.3(100V)114.6(200V)114.9(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)187.5(100V) 191.9(200V) 191.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)1180(100V) 590(200V) 500(242V)光束(Lm)22000配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式
かんたん無線M250高天井器具 東芝ライテックかんたん無線M250高天井器具東芝ライテック
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけグループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能離れた場所のグループ操作が可能柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)3.2本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)60.7(100V)59.6(200V)59.8(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)192.7(100V) 196.3(200V) 195.6(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)610(100V) 320(200V) 280(242V)光束(Lm)11700配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式
住宅・店舗用照明器具アクセサリ