絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(371)
- DNライティング(255)
- コイズミ照明(163)
- 東芝ライテック(151)
- DAIKO(大光電機)(117)
- ハーフェレ(78)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- 三菱電機(43)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- MAXRAY(マックスレイ)(28)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- 山田照明(25)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- イチネンTASCO(13)
- TOKISTAR(11)
- テス・ライティング(7)
- オーム電機(6)
- ELPA(4)
- ユニティ(4)
- ブランドをもっと見る

ランプアダプタ口金E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21色(本体)ブラック定格容量(W)合計100まで
シームレスラインランプ
DNライティング¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から22日以内出荷シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間品種シームレスラインランプ
エースラインランプ
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から35日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能品種エースラインランプ
ON/OFFリモコン2CH
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20
リニューアルプレート
ユニティ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷低コストで気軽にLEDダウンライトに切り替えられる。リニューアルプレートを使えば、既存天井穴を工事せずにそのまま活かし、簡単にLEDダウンライトに交換できます。用途屋内専用
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
リニューアルプレート
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種類電池内蔵型非常用照明器具専用型適合器具NNFB90605C・NNFB91605C・NNFB93605C・NNFB93606C・NNFB93607C・NNFB93608C・NNFB91685C枠鋼板(クールホワイト3分つや有り仕上)取付可能天井厚(mm)5~25
リニューアルP Φ150器具→Φ200穴
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ・長寿命
インテリアダクトスライド回転タイプ
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から62日以内出荷負荷容量100V600W(6A)まで回転角度(°)【ダクト】90
ミラーライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から4日以内出荷肌の色、髪の色をより美しく。メイクがはかどるあかり。 本来の色味を引き立てるLED「美ルック」が毎日のメイクをサポート。 ミラーまわりをしっかり明るく照らします。用途洗面幅(mm)540質量(kg)0.6取付ツマミネジ方式高さ(mm)38タイプ両面化粧タイプ消費電力(W)11.2ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19色(カバー)プラスチック:乳白明るさ20形直管蛍光灯1灯器具相当出しろ(mm)76グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色93取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
ライティングダクトレール
ODELIC(オーデリック)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。長さ(m)2定格電力(VA)1500-125V
ペンダントコードリールΦ80
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約57寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50アズワン品番65-0528-98RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約1000
リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。質量(kg)0.2色オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
ライティングバー用 リモコンアダプター 受信機
ELPA¥2,184税込¥2,4021個当日出荷ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのアダプターです。 別売のリモコン送信器(LR-RC5C)またはお持ちの赤外線式リモコンと組み合わせてご使用ください。定格電圧(V)AC110/1A負荷容量最大:LED電球 15Wまで / 電球形蛍光灯 25Wまで / 白熱電球 60Wまでアズワン品番65-1862-09エコロジー商品省エネ
ペンダントコードリール65
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂質量(g)約43寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ65×43.5コード長さ(cm)収納可能:約50RoHS指令(10物質対応)対応
リニューアルP Φ150器具→Φ175穴
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ・長寿命
E12中豆レセップ磁器製
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥329税込¥3621個当日出荷色ホワイト質量(g)33口金E12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×30×38RoHS指令(10物質対応)対応
インテリアダクト固定タイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷タイプ取付固定取付方式U-ライト方式負荷容量100V600W(6A)まで負荷質量(kg)器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで