1,475件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんたん無線H1kW高天井器具 東芝ライテックかんたん無線H1kW高天井器具東芝ライテック
189,800税込208,780
1個
29日以内出荷
省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけグループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能離れた場所のグループ操作が可能柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)285質量(kg)5.7本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)177.9(100V)174.6(200V)175.1(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)192.2(100V) 195.8(200V) 195.3(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)1780(100V) 890(200V) 750(242V)光束(Lm)34200配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)20対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式
かんたん700W*2高天井器具 東芝ライテックかんたん700W*2高天井器具東芝ライテック
329,800税込362,780
1個
29日以内出荷
省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけグループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能離れた場所のグループ操作が可能柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)285質量(kg)5.7本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)272.6(242V)ビームの開き(°)90(1/2)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)188.5(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)1380(242V)光束(Lm)51400使用上の注意●定格電圧100Vでは使用できません。●夏季に一時的に60℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)20対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式
あかりセンサ子機 東芝ライテックあかりセンサ子機東芝ライテック
10,980税込12,078
1個
29日以内出荷
定格電圧(V)照明制御コントローラーより供給接続台数最大4台 ※DF-70801Cは不可
RJ45モジュラープラグ 東芝ライテックRJ45モジュラープラグ東芝ライテック
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
LED点灯装置 東芝ライテックLED点灯装置東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷
材質本体/鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1入力容量33VA 定格消費電力、入力電流、電力会社申請入力容量は28Wシリーズ(LDTS28N-G等)との組み合わせ時の値です。32Wシリーズ(LDTS32N-G等)との組み合わせは取扱説明書記載値をご確認ください。使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100200/242定格消費電力(W)32.7(100V)31.7(200V)31.8(242V)入力電流(A)0.33(100V時)0.17(200V時)0.14(242V時)口出線(mm)700出力電流0.49A調光方式不可適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED屋内照明器具常夜灯 東芝ライテックLED屋内照明器具常夜灯東芝ライテック
8,398税込9,238
1個
29日以内出荷
LED処置灯(ユニバーサルダウンライト)LED一体形タイプの特長/寝ているベット上部に取り付けいただくあかりの為、看護の際の明かりとりはもちろん、寝ている人へのまぶしさにも配慮したあかりです。従来のハロゲンタイプの器具と比較し、約80%省エネ。電気代の節約も可能です。電磁波低減LEDダウンライトの特長/電波シールド内のMRI室などにおすすめです。適合規格:CISPR 15・11※ 動作温度範囲:5~40℃LED常夜灯の特長/病室や廊下などの夜間の移動は、つまずいたり転倒したりする恐れがあります。LED常夜灯は、患者さんの睡眠を妨害しないように眩しさを抑制しながら、室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれて患者さんの安全をサポートします。ランプ交換可能/長くご使用いただいた場合に、ランプ光束が低下してもランプ交換が可能です。設置場所に応じ2タイプのあかりが選べます/スポット光は入口扉の位置が確認でき、床面を明るくサポートします。拡散光タイプは直下のまぶしさ(グレア)を極力おさえ、周辺の物体がうっすらと視認できるレベルとなっています。ほのかなあかりで安全をサポート/LEDランプの使用とランプ遮光角45°の器具設計により、患者さんの睡眠を妨げないようにまぶしさを抑制します。室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれ、患者さんの安全をサポートします。多様なラインアップ/埋込穴径はΦ75mmと、より存在感を小さくするΦ40mmの2種類をラインアップ。あかりもスポット光タイプと、直下のまぶしさを抑え、周辺の物体がうっすらと視認できる拡散光タイプの2種類をラインアップ。生理検査室用ダウンライトの特長/高演色で0~100%まで調光可能な生理検査室向けダウンライトです。0~100%のスムーズな連続調光/患者様とモニター両方見やすい明るさに調整など、検査に応じて下限0%~100%まで調光でき、診察がしやすくなります。Ra90の高演色/検査時の患者様の肌の色が自然に見えるため、皮膚や患部の色がはっきりし、ささいな変化もわかりやすくなるなど、的確な診断につながります。眩しさを低減 グレアカット30°/遮光角30°の配光で患者様への不快なまぶしさを低減。検査もしやすくなります。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合補償装置用ランプ:ランプ付材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ52質量(kg)0.2枠/ソフトホワイト、反射板/ソフトホワイト(ツヤ消し)備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.7(100V)遮光度45°入力電流(mA)7(100V)埋め込み寸法(mm)40光色電球色(2700K Ra:80)調光方式不可カテゴリーベースダウンライト取付可能天井厚(mm)5~25
LED器具2面配光20形 東芝ライテックLED器具2面配光20形東芝ライテック
46,980税込51,678
1個
29日以内出荷
壁面と天井面からの間接光で空間をやさしく照らします。2面配光は空間の明るさ感の演出に効果的です。連結時でも光のラインがつながります。天井に直付施工。TENQOOシリーズと同じコネクター接続でカンタン施工。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品連結ガイド適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板幅(mm)132質量(kg)2.3電圧始動:LD9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.3(200V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)55.7(200V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)170(100V)88(200V)77(242V)光束(Lm)1800調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%
LEDロータリー式コントルクス 東芝ライテックLEDロータリー式コントルクス東芝ライテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC100公称容量(mAh)2400(単独取付の場合)適合プレートWDG5111(WW)
L300パイプ吊具舟形 東芝ライテックL300パイプ吊具舟形東芝ライテック
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
結線作業が容易長さが調節できます電線やリング外れ保護
長さ(mm)吊下げ:290~310幅(mm)80質量(kg)1.2本体/白関連部品PW-430、PW-300N取付穴径(mm)21(取付ピッチ:400)
L1000パイプ吊具オワン形 東芝ライテックL1000パイプ吊具オワン形東芝ライテック
3,398税込3,738
1個
29日以内出荷
結線作業が容易長さが調節できます電線やリング外れ保護
長さ(mm)吊下げ:985~1005幅(mm)Φ130質量(kg)2本体/白関連部品PW-410M、PW-1000N埋め込み寸法(mm)21取付穴径(mm)Φ21
F接栓 東芝ライテックF接栓東芝ライテック
1,398税込1,538
1箱(10個)
29日以内出荷
E’s用リード線 東芝ライテックE’s用リード線東芝ライテック
449税込494
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
CAT6用モジュラープラグ 東芝ライテックCAT6用モジュラープラグ東芝ライテック
559税込615
1個
29日以内出荷
CAT6Aモジュラープラグ 東芝ライテックCAT6Aモジュラープラグ東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
29日以内出荷
6形F形ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形F形ジョインタ黒ねじ東芝ライテック
3,798税込4,178
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形Fジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形Fジョインタ黒ねじ東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
20VA電球センサ無LED防犯灯 東芝ライテック20VA電球センサ無LED防犯灯東芝ライテック
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)114質量(kg)1.6本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60入力容量電力会社申請:17.5VA クラスA/28m クラスB+/34m クラスB/36m使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.1(100V)16.8(200V)16.9(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 125(200V) 124.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V) 85(200V) 72(242V)光束(Lm)2100色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
20VA電球センサ有LED防犯灯 東芝ライテック20VA電球センサ有LED防犯灯東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
29日以内出荷
消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)114質量(kg)1.6本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60入力容量電力会社申請:17.5VA クラスA/28m クラスB+/34m クラスB/36m使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.1(100V)16.8(200V)16.9(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 125(200V) 124.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V) 85(200V) 72(242V)光束(Lm)2100色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 照度センサー内蔵カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
0%~100%調光用電源 DAIKO(大光電機)0%~100%調光用電源DAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
仕様最大延長距離:10m質量(kg)0.3電圧(V)AC100~242消費電力(W)28寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×228×46 取付ピッチ220mm容量(VA)27/30/31RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
埋込固定用ポール H=800タイプ DAIKO(大光電機)埋込固定用ポール H=800タイプDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質アルミ型材質量(kg)1.5高さ(mm)672タイプH=800径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)300
埋込固定用ポール H=800タイプ DAIKO(大光電機)埋込固定用ポール H=800タイプDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質アルミ型材質量(kg)3.4高さ(mm)730タイプH=800径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)300塗装ステンカラー色塗装
埋込固定用ポール H=3500タイプ DAIKO(大光電機)埋込固定用ポール H=3500タイプDAIKO(大光電機)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
材質鋼管・溶融亜鉛メッキ質量(kg)42高さ(mm)3570タイプH=3500径(Φmm)□100埋め込み深さ(mm)600塗装ステンカラー色塗装
埋込固定用ポール H=3000タイプ DAIKO(大光電機)埋込固定用ポール H=3000タイプDAIKO(大光電機)
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
材質鋼管・溶融亜鉛メッキ長さ(mm)75幅(mm)150質量(kg)40高さ(mm)3080タイプH=3000埋め込み深さ(mm)600塗装ステンカラー色塗装
埋込固定用ポール H=3000mm DAIKO(大光電機)埋込固定用ポール H=3000mmDAIKO(大光電機)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
材質鋼管・溶融亜鉛メッキ質量(kg)35高さ(mm)3100タイプH=3000径(Φmm)Φ89埋め込み深さ(mm)600塗装ステンカラー色塗装
取付用ストラップ DAIKO(大光電機)取付用ストラップDAIKO(大光電機)
879税込967
1個
4日以内出荷
材質ステンレス備考2個1組
ベースプレート固定用ポール H=800タイプ DAIKO(大光電機)ベースプレート固定用ポール H=800タイプDAIKO(大光電機)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
材質アルミ型材/ステンレス質量(kg)3.9高さ(mm)730タイプH=800径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
ベースプレート固定用ポール H=550タイプ DAIKO(大光電機)ベースプレート固定用ポール H=550タイプDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
材質ステンレス/ステンレス質量(kg)0.9高さ(mm)487タイプH=550径(Φmm)Φ140埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
ベースプレート固定用ポール H=500タイプ DAIKO(大光電機)ベースプレート固定用ポール H=500タイプDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
材質アルミ型材/ステンレス質量(kg)2.9高さ(mm)430タイプH=500径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
ベースプレート固定用ポール H=430mm DAIKO(大光電機)ベースプレート固定用ポール H=430mmDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
材質アルミ型材質量(kg)2.2高さ(mm)430タイプH=430径(Φmm)Φ90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装
ベースプレート固定用ポール H=300タイプ DAIKO(大光電機)ベースプレート固定用ポール H=300タイプDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
材質アルミ型材/ステンレス質量(kg)2.1高さ(mm)230タイプH=500径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
ベースプレート固定用ポール H=230mm DAIKO(大光電機)ベースプレート固定用ポール H=230mmDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
材質アルミ型材質量(kg)1.8高さ(mm)230タイプH=230径(Φmm)Φ90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装
フード DAIKO(大光電機)フードDAIKO(大光電機)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
材質アルミ型材
スパイク固定用ポール H=550タイプ DAIKO(大光電機)スパイク固定用ポール H=550タイプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
材質ステンレス長さ(mm)60幅(mm)50質量(kg)0.6高さ(mm)487タイプH=550埋め込み深さ(mm)200塗装ステンカラー色塗装
スパイク固定用ポール H=300タイプ DAIKO(大光電機)スパイク固定用ポール H=300タイプDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル5m付材質アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス質量(kg)1.7高さ(mm)242タイプH=300径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)230塗装黒塗装
スパイク固定用ポール H=300タイプ DAIKO(大光電機)スパイク固定用ポール H=300タイプDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル5m付材質アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス質量(kg)1.7高さ(mm)242タイプH=300径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)230塗装ステンカラー色塗装
スパイク固定用ポール H=100タイプ DAIKO(大光電機)スパイク固定用ポール H=100タイプDAIKO(大光電機)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
材質ステンレス長さ(mm)60幅(mm)50質量(kg)0.2高さ(mm)40タイプH=100埋め込み深さ(mm)200塗装ステンカラー色塗装
スパイク 2本足 DAIKO(大光電機)スパイク 2本足DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質ステンレス長さ(mm)187幅(mm)66質量(kg)0.8高さ(mm)283埋め込み深さ(mm)230塗装ステンカラー色塗装
ライティング ダクトレール ベーシック LEDライト付き ホワイト/ブラック BRIDライティング ダクトレール ベーシック LEDライト付き ホワイト/ブラックBRID
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
工事不要で簡単に取付られる照明用ダクトレールです。レール上部のLED機能はそのままに、よりシンプルなデザインにすることで、既製品と比較して手にやすい価格のベーシックタイプのダクトレールです。上部のLEDは、レールに取付る照明の光源カラーに影響しないよう、昼白色(WH)から電球色(オレンジ)までの10段階の調色設定が可能。ダイニングやキッチンで小ぶりなペンダントライトを多投使いしたり空気を送るダクトレールファンを取付たりと、好みの空間を自在に作れます。
用途お部屋のライトに。適合調色:10段階(電球色~昼白色)質量(kg)吊物:約3.5まで取付引っ掛けシーリングサイズ(cm)幅110×奥行16×高さ13(照明取付可能幅100電源600Wまで使用可色温度(K)3000~5000操作リモコン(付属)LED上部:LEDライト単体 使用可光束(Lm)160~170
ライティング ダクトレール With LED ダブル ホワイト/ブラック BRIDライティング ダクトレール With LED ダブル ホワイト/ブラックBRID
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
工事不要で簡単に取付られる照明用ダクトレールです。レール上部のLED機能はそのままに、よりシンプルなデザインにすることで、既製品と比較して手にやすい価格のベーシックタイプのダクトレールです。上部のLEDは、レールに取付る照明の光源カラーに影響しないよう、昼白色(WH)から電球色(オレンジ)までの10段階の調色設定が可能。ダイニングやキッチンで小ぶりなペンダントライトを多投使いしたり空気を送るダクトレールファンを取付たりと、好みの空間を自在に作れます。
用途お部屋のライトに。適合調色:10段階(電球色~昼白色)質量(kg)吊物:約3.5まで取付引っ掛けシーリングサイズ(cm)幅110×奥行16×高さ14(照明取付可能幅63電源600Wまで使用可全光束(Lm)100~800色温度(K)3000~5000操作リモコン(付属)LED上部/下部:LEDライト単体 使用可
タイニー ガラス ダクト ライト1灯 3色展開 BRIDタイニー ガラス ダクト ライト1灯 3色展開BRID
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
1灯ダクトレール専用のガラスボール照明です。一般住宅の天井高に配慮したコンパクトなサイズで設計しており、圧迫感を抑えながら空間にすっきりと収まります。小ぶりなガラスボールを採用しているため、透過性が高く、やさしい光を空間全体に広げます。限られたスペースでも取り付けやすく、長く使えるスタンダードデザインです。複数を並べて使うのもおすすめです。
用途お部屋のライトに。仕様完成品取付ダクトレール専用サイズ(cm)Φ15×高さ29(ガラスサイズΦ15
住宅・店舗用照明器具アクセサリ