1,452件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED部品接続ケーブル DNライティングLED部品接続ケーブルDNライティング
2,098税込2,308
1個
20日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュール(屋外用)の接続に使用します
長さ(mm)1000定格DC30V・5A品種接続ケーブル
LED部品延長ケーブル DNライティングLED部品延長ケーブルDNライティング
2,998税込3,298
1個
20日以内出荷
LEDモジュール(屋外用)間を延長する場合に使用します
長さ(mm)500定格DC30V・5A品種延長ケーブル
LED部品ジョイント DNライティングLED部品ジョイントDNライティング
2,998税込3,298
1個
20日以内出荷
プロファイルシステムPFM専用構成部品 ハウジングを連結する場合に使用します
質量(kg)0.06品種ジョイント
LED部品サイドキャップ DNライティングLED部品サイドキャップDNライティング
1,498税込1,648
1箱(2個)
20日以内出荷
プロファイルシステムPFM専用構成部品 ハウジングの両端に取り付けるキャップ
質量(kg)0.01品種サイドキャップ
LED部品コーナーパーツ DNライティングLED部品コーナーパーツDNライティング
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
プロファイルシステムPFM専用構成部品 コーナーを製作する場合に使用します
質量(kg)0.18品種コーナーパーツ
LED部品PFMセット品 DNライティングLED部品PFMセット品DNライティング
9,598税込10,558
1個
20日以内出荷
フレキシブルLEDモジュールFXH-LED、FX50-LEDのハウジングユニット 継ぎ目なく角や端部まで光る 簡単にコーナーが製作可能 最長10mまでのドットレスなライン照明を実現 専用吊具で吊り下げ仕様も可能 埋め込み取り付け可能 切断可能
品種プロファイルシステム
LED渡りコード DNライティングLED渡りコードDNライティング
979税込1,077特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A品種渡りコード
LED渡りコード DNライティングLED渡りコードDNライティング
999税込1,099
1個
20日以内出荷
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A品種渡りコード
LED渡りコード DNライティングLED渡りコードDNライティング
2,498税込2,748
1個
20日以内出荷
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500品種接続コード
LED電源 DNライティングLED電源DNライティング
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
ダウンライト用 非調光 1灯用
質量(kg)0.144容量10VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光
LED電源 DNライティングLED電源DNライティング
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
ダウンライト用 ショーケースライト用 非調光・調光兼用 位相制御 調光範囲10%~100% 2灯または3灯用
容量25VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)位相調光10%~100%入力電圧AC100V
LED電源 DNライティングLED電源DNライティング
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 位相制御 調光範囲1%~100% LEDモジュール入力電力24W(22W)まで
容量39VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)位相調光1%~100%入力電圧AC100V
LED電源 DNライティングLED電源DNライティング
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 DALI制御 調光範囲5%~100% LEDモジュール入力電力105W(90W)まで
質量(kg)1.25容量190VA/180VA/179VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)DALI調光5%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
LED吊具直付給電穴無 DNライティングLED吊具直付給電穴無DNライティング
8,598税込9,458
1個
20日以内出荷
吊り金具を天井に直に取り付ける プロファイルシステム構成部品 TRIM LINE構成部品
品種プロファイルシステム専用吊具固定方法ねじによる直付け
LED吊具直付給電穴付 DNライティングLED吊具直付給電穴付DNライティング
8,098税込8,908
1個
20日以内出荷
吊り金具を天井に直に取り付ける 穴開き プロファイルシステム構成部品:電源線用 TRIM LINE構成部品:PWM信号線用
品種プロファイルシステム専用吊具固定方法ねじによる直付け
LED吊具挟込給電穴無 DNライティングLED吊具挟込給電穴無DNライティング
8,598税込9,458
1個
20日以内出荷
吊り金具をボード天井に埋め込んで取り付ける 挟み込み固定 プロファイルシステム構成部品 TRIM LINE構成部品
品種プロファイルシステム専用吊具埋め込み深さ(mm)100固定方法挟み込み(取付板の厚み9.5mm~30mm)埋込穴(Φmm)65
LED吊具挟込給電穴付 DNライティングLED吊具挟込給電穴付DNライティング
8,098税込8,908
1個
20日以内出荷
吊り金具をボード天井に埋め込んで取り付ける 挟み込み固定 プロファイルシステム構成部品 TRIM LINE構成部品
品種プロファイルシステム専用吊具埋め込み深さ(mm)100固定方法挟み込み(取付板の厚み9.5mm~30mm)埋込穴(Φmm)65
LED棚器具 DNライティングLED棚器具DNライティング
9,398税込10,338
1個
20日以内出荷
LEDたなライト 棚全面照射型 透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可
電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
LED棚器具 DNライティングLED棚器具DNライティング
9,398税込10,338
1個
20日以内出荷
LEDたなライト コンパクト設計 棚全面照射型 乳白半透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可 什器の間接照明にも使用可
電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
LED取付金具アンカーボルト DNライティングLED取付金具アンカーボルトDNライティング
919税込1,011
1個
20日以内出荷
吊り金具PF-PDP、PF-PDをボード天井に埋め込んで取り付ける アンカーボルト固定 プロファイルシステム構成部品 TRIM LINE構成部品
品種プロファイルシステム専用吊具固定方法M10アンカーボルト(長さ20mm)埋込穴(Φmm)65
LED器具部品渡りコード DNライティングLED器具部品渡りコードDNライティング
969税込1,066
1個
20日以内出荷
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A品種渡りコード
LED器具部品取付クリップ DNライティングLED器具部品取付クリップDNライティング
919税込1,011
1箱(5個)
20日以内出荷
フレキシブルLEDモジュール用 直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用 上向き取付専用 FXD-LED用 FXD-LED2用
品種取付クリップ
LED器具部品延長コード DNライティングLED器具部品延長コードDNライティング
1,298税込1,428
1個
20日以内出荷
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用
定格DC24V・2A品種延長コード
LED器具部品延長ケーブル DNライティングLED器具部品延長ケーブルDNライティング
1,298税込1,428
1個
20日以内出荷
LEDモジュール(軒下用)間を延長して電源を送る場合に使用します
長さ(mm)300定格AC300V・10A品種延長ケーブル
LED器具部品コネクタホルダ DNライティングLED器具部品コネクタホルダDNライティング
459税込505
1個
20日以内出荷
高効率で長寿命のLED照明。省エネ設計で環境に優しい。
品種コネクタホルダー
LED器具部品アルミレール DNライティングLED器具部品アルミレールDNライティング
1,998税込2,198
1個
20日以内出荷
直線で取り付ける場合に使用します R200mm未満に曲げないでください
品種アルミレール
LED器具部品アルミレール DNライティングLED器具部品アルミレールDNライティング
2,698税込2,968
1個
20日以内出荷
曲線で取り付ける場合に使用します 300mm毎に1個の間隔で取り付けてください
長さ(mm)50品種50mmアルミレール
LED器具部品ZLHコード DNライティングLED器具部品ZLHコードDNライティング
2,098税込2,308
1個
20日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
質量(kg)0.015定格DC24V・1.2A品種プラグ付コード
LED器具部品SC斜めサドル DNライティングLED器具部品SC斜めサドルDNライティング
669税込736
1箱(3個)
20日以内出荷
照射角度(30°、45°)を調節する場合に使用します サドルの取付方向を変えることで30°、45°に調整できます
質量(kg)0.014品種SC斜めサドル
LED器具部品 DNライティングLED器具部品DNライティング
789税込868
1箱(2個)
20日以内出荷
照射角度(30°、45°)を調節する場合に使用します サドルの取付方向を変えることで30°、45°に調整できます 上向き・下向き取付可能
品種SCF斜めサドル
LED器具部品 DNライティングLED器具部品DNライティング
579税込637
1箱(5個)
20日以内出荷
アルミレールに取付穴を開けない場合に使用します アルミレールTR2-FX用
長さ(mm)17質量(kg)0.017品種アルミレール用固定金具
LED器具部品 DNライティングLED器具部品DNライティング
869税込956
1箱(5個)
20日以内出荷
アルミレールTR-FXH/TR2-FXHを固定する金具
品種アルミレール用固定金具
LED器具調光信号渡ケーブル DNライティングLED器具調光信号渡ケーブルDNライティング
2,298税込2,528
1個
20日以内出荷
調光器からの調光信号線の接続(軒下用器具)に使用します
定格DC60V・2A品種調光信号接続ケーブル
LED器具調光信号渡ケーブル DNライティングLED器具調光信号渡ケーブルDNライティング
1,898税込2,088
1個
20日以内出荷
器具(軒下用)を離して調光信号を送る場合に使用します
定格DC60V・2A品種調光信号渡りケーブル
LED器具段調光アダプタ DNライティングLED器具段調光アダプタDNライティング
4,798税込5,278
1個
20日以内出荷
LEDモジュール用 直流電源装置とLEDモジュールの間に接続 段調光(10%、30%、60%、100%) LEDモジュール入力電力240Wまで
質量(kg)0.08品種段調光アダプタ入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで使用場所屋内調光率(%)60%、30%、10%、100%
LED器具曲りアルミレール DNライティングLED器具曲りアルミレールDNライティング
5,698税込6,268
1個
20日以内出荷
曲線で取り付ける場合に使用します
長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール
LED器具位相調光ドライバー DNライティングLED器具位相調光ドライバーDNライティング
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
LEDモジュール用 調光 位相制御 1%(0%)~100%
質量(kg)0.13品種位相調光ドライバ入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで使用場所屋内調光範囲位相1%(0%)~100%
LED器具マグネット受け金具 DNライティングLED器具マグネット受け金具DNライティング
559税込615
1個
20日以内出荷
LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
品種マグネット受け金具
LED器具マグネット受け金具 DNライティングLED器具マグネット受け金具DNライティング
669税込736
1個
6日以内出荷
LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作る台座(金具)です
品種マグネット受け金具
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
軒下用 Seamlessline LED照明器具 IP保護等級IPX4 調光兼用型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角140° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵品種軒下用照明使用場所軒下調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V
住宅・店舗用照明器具アクセサリ