1,452件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーン吊具 コイズミ(小泉成器)チェーン吊具コイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー付(約700mm)材質吊具:鋼板・サテンシルバー【チェーン】鋼・クロムメッキ【取付金具】鋼板・サテンシルバー質量(kg)1.3
電源送りコード(器具内圧着用) コイズミ(小泉成器)電源送りコード(器具内圧着用)コイズミ(小泉成器)
4,598税込5,058
1台
6日以内出荷
全長(mm)150
電源送りコード コイズミ(小泉成器)電源送りコードコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
適合キャブタイヤコード0.75×3C全長(mm)3000
ジョイナーL(左用) コイズミ(小泉成器)ジョイナーL(左用)コイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途ライティングダクトをL型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)幅(mm)127質量(kg)0.2高さ(mm)20奥行(mm)127
環境配慮型設備プレート 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)環境配慮型設備プレート 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
92日以内出荷
用途一般屋内用仕様連結器具不要/【基本灯具】Hfフリーコンフォート本体亜鉛鋼板(クロムフリー)プレート鋼板(高反射白色粉体塗装)
LED電源ユニット 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
種別LED電源ユニットタイプDALI制御タイプ
コンセントボックス 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)コンセントボックス 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
92日以内出荷
演出空間用配線機材 コンセントボックス
種別演出空間用配線機材 コンセントボックスブラック仕上
TOLSOシリーズ 電源ユニット 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 電源ユニット 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
92日以内出荷
店舗空間のための”光”と”デザイン” 「TOLSOシリーズ」
質量(kg)0.5備考DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応タイプDALI制御タイプ電圧(V)100~242グレード【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)入力電圧(V)AC100~242調光範囲約1%~100%
LED照明器具 misola部品 取付補助金具器具連結用 三菱電機LED照明器具 misola部品 取付補助金具器具連結用三菱電機
9,698税込10,668
1台
32日以内出荷
質量(kg)1.1
LED照明器具 misola部品 サイドプレート 75パイ埋込穴用 三菱電機LED照明器具 misola部品 サイドプレート 75パイ埋込穴用三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.3
LED照明器具 misola部品 サイドプレート 125パイ埋込穴用 三菱電機LED照明器具 misola部品 サイドプレート 125パイ埋込穴用三菱電機
14,980税込16,478
1台
32日以内出荷
質量(kg)1.3
LED照明器具 misola部品 取付補助金具サイドプレート用 三菱電機LED照明器具 misola部品 取付補助金具サイドプレート用三菱電機
9,698税込10,668
1台
32日以内出荷
質量(kg)0.9
LED照明器具 misola部品 サイドプレート ブランク 三菱電機LED照明器具 misola部品 サイドプレート ブランク三菱電機
14,980税込16,478
1台
32日以内出荷
質量(kg)1.3
レール取付型人感センサー ODELIC(オーデリック)レール取付型人感センサーODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
SOLID LINE SLIM 人感センサーレール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。
仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷種別Bluetooth 人感センサー幅(mm)75取付レール取付専用高さ(mm)85電圧(V)100センサー屋内用人感センサーON-OFF型点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒入数1台取付面位置天井面取付専用
Hfフリコン プリズムパネル 【受注品】 Panasonic(パナソニック)Hfフリコン プリズムパネル 【受注品】Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
92日以内出荷
仕様単連兼用パネルアクリル(プリズム)鋼板(高反射白色粉体塗装)
Hfフリコン プリズムパネル Panasonic(パナソニック)Hfフリコン プリズムパネルPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
仕様単連兼用パネルアクリル(プリズム)鋼板(高反射白色粉体塗装)
センサ付器具用150形電源ユニット Panasonic(パナソニック)センサ付器具用150形電源ユニットPanasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷
センサ付器具用150形電源ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
センサ付器具用100形電源ユニット Panasonic(パナソニック)センサ付器具用100形電源ユニットPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
センサ付器具用100形電源ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
センサ付器具用60形電源ユニット Panasonic(パナソニック)センサ付器具用60形電源ユニットPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
センサ付器具用60形電源ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
カットルーバ LEDモールライト用 Panasonic(パナソニック)カットルーバ LEDモールライト用Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
本体ステンレス(オフブラック)
LEDキッチンライト HotaluX(ホタルクス)LEDキッチンライトHotaluX(ホタルクス)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
人感センサ搭載 制御機能:センサスイッチ:消灯→点灯→消灯
用途LEDキッチンライト・棚下灯などトラスコ品番364-7634材質本体鋼板長さ(mm)616幅(mm)55白色樹脂側板高さ(mm)88タイプ人感センサ付取付方式壁面・棚下兼用電源(V)AC100消費電力(W)9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.3明るさ(Lm)660
MTK専用トラックレール TOKISTARMTK専用トラックレールTOKISTAR
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
マイクロトラックライト専用トラックレールです
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDフラットランプ Φ70 タイマー調光タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ Φ70 タイマー調光タイプPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
幅(mm)Φ70質量(kg)0.1高さ(mm)38光源寿命40000時間入数1台演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ Φ70 集光タイプPanasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
LEDの明るさを調節可能LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ集光タイプ
ランプ・パーツ/パーツ・他 DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/パーツ・他DAIKO(大光電機)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
仕様LZW-93627LB・LT専用材質ステンレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×50×230RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/ケーブル DAIKO(大光電機)部品・ランプ/ケーブルDAIKO(大光電機)
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/人感センサー DAIKO(大光電機)部品・ランプ/人感センサーDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
仕様照度センサー検知高さ:1~2500mm、人感センサー検知範囲:Φ6.0m×H2.5m寸法(Φmm)115埋め込み深さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100
部品・ランプ/LEDフィラメント電球/無線調光 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDフィラメント電球/無線調光DAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用消費電力(W)5光源寿命20000時間容量(VA)10光色キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応調光率(%)5~100調光の可否調光(無線調光)従来光源白熱灯60W相当(E26)
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調色調光用) DAIKO(大光電機)部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調色調光用)DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様無線モジュール内蔵、PWM調色調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/壁シーンスイッチ DAIKO(大光電機)部品・ランプ/壁シーンスイッチDAIKO(大光電機)
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/スイッチ DAIKO(大光電機)部品・ランプ/スイッチDAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
仕様適合器具より給電、人感センサーユニット材質プラスチック消費電力(W)0.1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)99×89×134RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/フランジ・アーム DAIKO(大光電機)部品・ランプ/フランジ・アームDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
仕様ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(ON/OFF用) DAIKO(大光電機)部品・ランプ/SENMUパワーボックス(ON/OFF用)DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様無線モジュール内蔵、ON/OFF×1回路、適合負荷容量:600VA以下材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/位相制御・他/調光器 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/位相制御・他/調光器DAIKO(大光電機)
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
材質プラスチック消費電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
シーンコントローラー DAIKO(大光電機)シーンコントローラーDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/SENMU無線モジュール(STRAIGHT BASE LIGHT 40形・20形用) DAIKO(大光電機)部品・ランプ/SENMU無線モジュール(STRAIGHT BASE LIGHT 40形・20形用)DAIKO(大光電機)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
仕様無線モジュール内蔵、無線制御モジュールLEDユニット40形/20形用材質本体:プラスチック白寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5RoHS指令(10物質対応)対応給電方式照明器具(電源ユニット)より給電
部品・ランプ/シーンリモコン DAIKO(大光電機)部品・ランプ/シーンリモコンDAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
仕様壁付け用ホルダー付、6シーン切替+OFF、磁石内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)60×100使用電池単4電池×2本RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/LEDランプ DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
部品・ランプ/SENMU専用タブレットル DAIKO(大光電機)部品・ランプ/SENMU専用タブレットルDAIKO(大光電機)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
仕様DC5V付属品ACアダプター・USBケーブル材質本体:樹脂 黒画面サイズ10.1インチOSAndroid10RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/プライベートリモコン DAIKO(大光電機)部品・ランプ/プライベートリモコンDAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
仕様個別器具/グループ操作、磁石内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)34×67使用電池ボタン電池×1本(CR2032)RoHS指令(10物質対応)対応
住宅・店舗用照明器具アクセサリ