1,452件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA815LS-1,-2用] 防水延長コード エスコ[EA815LS-1,-2用] 防水延長コードエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
EA815LS-1、-2用防水延長コード
照明用ワイヤレススピーカー タキズミ(TAKIZUMI)照明用ワイヤレススピーカータキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
本体ホワイト塗装仕上
最大出力(W)【アンプ】実用最大出力:2+2、実用最大出力合計値:4(同時駆動)形式1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型)スピーカーサイズ(mm)33×93(コーン型)インピーダンス(Ω)4BluetoothVer.4.1出力Class2(2.5mW)プロファイルA2DP、AVRCP対応コーデックaptX、SBC、AAC通信方式2.4GHz band FH-SS通信距離(m)見通し:約10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:1以下、接続時:4.49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×45(突起部含む:67)質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用センサー明暗センサー(タイマー付)構造防雨型再生紙使用マーク適合
アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)構造防雨型仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用センサー明暗センサー(タイマー付)構造防雨型再生紙使用マーク適合
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂出しろ(mm)30センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂センサー明暗センサー構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂高さ(mm)121センサー明暗センサー構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂グレー幅(mm)70高さ(mm)122出しろ(mm)37取付面位置壁面取付専用センサー明暗センサー構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーON-OFF型構造防雨型再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋内用 ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋内用ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
内玄関・廊下専用照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂白色幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)15取付方式壁面埋込型センサー人感センサーON-OFF型配線方式2線式仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可再生紙使用マーク適合
調光インターフェース ODELIC(オーデリック)調光インターフェースODELIC(オーデリック)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
位相制御調光ダウンライト専用接続下限台数が2台の調光器に、ダウンライト1台のみ接続させたい場合に組み合わせてお使いください
幅(mm)36長さ(mm)111高さ(mm)32質量(kg)0.2入力電圧(V)AC100取付必要高(mm)65取付可能天井厚(mm)2022/05/25仕様マット敷工法・ブローイング工法:取付可能再生紙使用マーク適合
下面パネル ODELIC(オーデリック)下面パネルODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
照明本体施工後でもオプションの下面パネルが取付可能です
材質(本体)白色パネルフロストアクリル再生紙使用マーク適合
取付角度調節金具 ODELIC(オーデリック)取付角度調節金具ODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1個(2個)
4日以内出荷
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス再生紙使用マーク適合
延長ケーブル ODELIC(オーデリック)延長ケーブルODELIC(オーデリック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
長さ(mm)1000構造防雨型再生紙使用マーク適合
延長ケーブル ODELIC(オーデリック)延長ケーブルODELIC(オーデリック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
構造防雨型再生紙使用マーク適合
取付角度調節金具 ODELIC(オーデリック)取付角度調節金具ODELIC(オーデリック)
2,798税込3,078
1個(2個)
4日以内出荷
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス再生紙使用マーク適合
分岐ボックス ODELIC(オーデリック)分岐ボックスODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
屋外用途で一つの電源装置から回路を分ける際に使用します
材質(本体)樹脂ホワイトグレー色出しろ(mm)60取付面位置壁面取付専用構造防雨型再生紙使用マーク適合
取付補助金具 ODELIC(オーデリック)取付補助金具ODELIC(オーデリック)
1,198税込1,318
1個
欠品中
フトコロが狭く器具を直接固定できない場合に有効な取付補助器具です
材質(本体)再生紙使用マーク適合
延長ケーブル ODELIC(オーデリック)延長ケーブルODELIC(オーデリック)
659税込725
1個
5日以内出荷
再生紙使用マーク適合
フード ODELIC(オーデリック)フードODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
TUMBLERシリーズ専用グレアを軽減して必要な光だけを届けます施工が容易なスクリュータイプの着脱方式です
材質(本体)アルミダイカスト仕様フード:グレアを防止再生紙使用マーク適合
フード ODELIC(オーデリック)フードODELIC(オーデリック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
モータードリブンスポットライト専用別売の配光交換パネルをフードに取付可能です
材質(本体)ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
配光交換パネル ODELIC(オーデリック)配光交換パネルODELIC(オーデリック)
899税込989
1個
4日以内出荷
PLUGGED・TUMBLERシリーズ専用共通器具を交換することなく、配光交換パネルの交換だけで、他の配光角に変更することができます
パネルアクリル(ケシ・部分透明)再生紙使用マーク適合
配光交換パネル ODELIC(オーデリック)配光交換パネルODELIC(オーデリック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
PLUGGED・TUMBLERシリーズ専用共通器具を交換することなく、配光交換パネルの交換だけで、他の配光角に変更することができます
パネルアクリル(ケシ・部分透明)再生紙使用マーク適合
配光交換パネル ODELIC(オーデリック)配光交換パネルODELIC(オーデリック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
PLUGGED・TUMBLERシリーズ専用共通器具を交換することなく、配光交換パネルの交換だけで、他の配光角に変更することができます
パネルアクリル(ケシ・部分透明)再生紙使用マーク適合
ディフューザー ODELIC(オーデリック)ディフューザーODELIC(オーデリック)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質(本体)ガラス取付金具付き再生紙使用マーク適合
フード ODELIC(オーデリック)フードODELIC(オーデリック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質(本体)仕様フード:グレアを防止再生紙使用マーク適合
フード ODELIC(オーデリック)フードODELIC(オーデリック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
PLUGGEDシリーズ専用グレアを軽減して必要な光だけを届けますスポットライトとユニバーサルダウンライト[一般型]に装着可能です
材質(本体)アルミダイカスト仕様フード:グレアを防止再生紙使用マーク適合
フード ODELIC(オーデリック)フードODELIC(オーデリック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
モータードリブンユニバーサルダウンライト専用
材質(本体)ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
フード ODELIC(オーデリック)フードODELIC(オーデリック)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質(本体)アルミ質量(kg)0.06仕様灯体サイズ:Φ78用再生紙使用マーク適合
フード ODELIC(オーデリック)フードODELIC(オーデリック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
材質(本体)アルミ質量(kg)0.08仕様灯体サイズ:Φ88用再生紙使用マーク適合
オプションスパイク ODELIC(オーデリック)オプションスパイクODELIC(オーデリック)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
材質(本体)ステンレス質量(kg)0.7構造防雨型再生紙使用マーク適合
フード ODELIC(オーデリック)フードODELIC(オーデリック)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
材質(本体)アルミ質量(kg)0.3構造防雨型再生紙使用マーク適合
オプション 壁面用拡散版フード 山田照明オプション 壁面用拡散版フード山田照明
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
壁面用拡散版フード
用途屋内用仕様壁面照射用拡散板オプションフード付属品化粧ネジ×3材質/仕上フード:AIP t2.0(塗装/外:白(459)、黒(460)、黒塗装(内))、拡散板:樹脂(消し加工)質量(kg)0.1対応機種LD-5331・5332・5333-W/WW/L、LD-5334・5335・5336-W/WW/L、LD-5337・5338-W/WW/L
オプション フード 山田照明オプション フード山田照明
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
フード(黒色塗装)
材質/仕上アルミ(黒色塗装)
オプション スプレッドレンズ 山田照明オプション スプレッドレンズ山田照明
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
バリードライト用オプティカルアクセサリー。スプレッド・レンズ。
材質/仕上アクリル(クリア)質量(kg)0.01高さ(mm)3対応機種AD-3162-LL・AD-3163-LL幅(Φmm)54
オプション 遮蔽板 山田照明オプション 遮蔽板山田照明
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
アクリル(クリア・マット一部黒色プリント)
材質/仕上アクリル(クリア・マット 一部黒色プリント)質量(kg)0.01高さ(mm)3対応機種AD-2928-LL幅(Φmm)32
オプション ハニカムルーバー 山田照明オプション ハニカムルーバー山田照明
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ハニカムルーバー(黒色塗装)
長さ(mm)37幅(mm)28材質/仕上シリコーンゴム、アルミ(黒色塗装)質量(kg)0.01高さ(mm)12対応機種DD-3578-N/W/WW/L/LL・DD-3579-N/W/WW/L/LL・DD-3580-N/W/WW/L/LL・DD-3581-N/W/WW/L/LL・DD-3585-N/W/WW/L/LL・DD-3586-N/W/WW/L/LL
オプション ハニカムルーバー 山田照明オプション ハニカムルーバー山田照明
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ハニカムルーバー(黒色塗装)
材質/仕上アルミ(黒色塗装)質量(kg)0.01高さ(mm)3対応機種AD-2928-LL幅(Φmm)32
住宅・店舗用照明器具アクセサリ