1,451件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iD 埋込W150・220用連結金具 Panasonic(パナソニック)iD 埋込W150・220用連結金具Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
4日以内出荷
連結金具(連結用器具) 埋込型W150・W220用
タイプ埋込型W150・W220用
LEDフラットランプΦ70・集光 ON/OFF・クラス400・美ルック Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70・集光 ON/OFF・クラス400・美ルックPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・ビーム角24度・集光タイプ Φ70
仕様美ルック、集光タイプ(ビーム角24度)、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.098高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)4.1全光束(Lm)460光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700ビーム角(度)24幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1入力電流(A)100V時:0.071LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
LED導光スクエアプラス2枚 Panasonic(パナソニック)LED導光スクエアプラス2枚Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)6電圧(V)100~242消費電力(W)30全光束(Lm)2540取付場所天井埋込型色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.6LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83調光の可否調光
LED導光スクエアプラス1枚 Panasonic(パナソニック)LED導光スクエアプラス1枚Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)5.5電圧(V)100~242消費電力(W)16全光束(Lm)1280取付場所天井埋込型色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83調光の可否調光
【コイズミ照明器具用】タイマースイッチ コイズミ(小泉成器)【コイズミ照明器具用】タイマースイッチコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
仕様白熱灯1500Wまで蛍光灯1000Wまで、キャブタイヤケーブル1.5m付材質(本体)プラスチック幅(mm)139質量(kg)0.8(本体)白色高さ(mm)217出幅(mm)63
分電箱 DENSAN(デンサン/ジェフコム)分電箱DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
電源・制御装置保護プラスチックボックス 屋外用LEDルミネーション設置時など、雨、水にさらされる環境で使用する場合に、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納 2回線を収納可能な大容量ボックス 収納例[AC-ACアダプタ(60VA)×2・コントローラーもしくは整流器×2]
材質本体:ABS樹脂・内部木板:木質量(kg)2外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×350×160取付穴(mm)背面側Φ6×6適合ノックアウト穴径背面側 Φ25 ×4,Φ30 ×2、底面側 20×20 ×2,Φ25 ×3,Φ30 ×2内寸法(縦×横×深さ)(mm)272×321×132
ライティングダクト用シーリングボディ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクト用シーリングボディYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
829税込912
1個
4日以内出荷
ライティングダクトからシーリングに転換できます。
材質ABS樹脂質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×30×30定格入力電流(A)125V/6までRoHS指令(10物質対応)対応
角型引掛シーリング YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛シーリングYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
389税込428
1個
4日以内出荷
クリーム質量(g)44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×41×25
LEDシーリングライト用絶縁取り付け台 オーム電機LEDシーリングライト用絶縁取り付け台オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
LEDシーリングライト(防雨・防湿型)用の絶縁取り付け台ですカラーは黒
付属品ネジ2本、カラー2個寸法(Φ×高さH)(mm)145×7
LEDシーリングライト用絶縁取り付け台 オーム電機LEDシーリングライト用絶縁取り付け台オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
LEDシーリングライト(防雨・防湿型)用の絶縁取り付け台ですカラーは白
付属品ネジ2本、カラー2個寸法(Φ×高さH)(mm)145×7
モーターカバー Panasonic(パナソニック)モーターカバーPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
92日以内出荷
適合本体SP7082、SP7092、SP7097
回路 受光 Panasonic(パナソニック)回路 受光Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
適合本体SP7080、SP7090、SP7095他
回路 電源 Panasonic(パナソニック)回路 電源Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
適合本体SP7080、SP7090、SP7095他
取付ボルトセット Panasonic(パナソニック)取付ボルトセットPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
適合本体SP7090、SP7095他
パイプセット Panasonic(パナソニック)パイプセットPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
適合本体SP7090、SP7095
取付金具 Panasonic(パナソニック)取付金具Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
適合本体SP7080、SP7081他
フランジ左右セット Panasonic(パナソニック)フランジ左右セットPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
適合本体SP7080
羽根セット Panasonic(パナソニック)羽根セットPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個(4枚)
4日以内出荷
適合本体SP7080、SP7090
モーター 完成品 Panasonic(パナソニック)モーター 完成品Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
適合本体SP7080
リモコン Panasonic(パナソニック)リモコンPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
適合本体SP7080、SP7090、SP7095他
羽根セット Panasonic(パナソニック)羽根セットPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個(4枚)
4日以内出荷
適合本体SP7075
モーター Panasonic(パナソニック)モーターPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
適合本体SP7070、SP7075他
回路 電源 Panasonic(パナソニック)回路 電源Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
適合本体SP7070、SP7075他
メイン回路 Panasonic(パナソニック)メイン回路Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
適合本体SP7070、SP7072、SP7073、SP7075、SP7077、SP7078
リモコン 調光機能なし Panasonic(パナソニック)リモコン 調光機能なしPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
適合本体SP7070、SP7072、SP7073他調光方式なし
LEDユニット Panasonic(パナソニック)LEDユニットPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
適合本体LGB13603LE1、LGB14604LE1他
ガラスグローブ Panasonic(パナソニック)ガラスグローブPanasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
適合本体LGW85006、HWC5724E、HWCLS5725KE他
グローブパッキン Panasonic(パナソニック)グローブパッキンPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
適合本体LSEW4001Y、LSEW4002YK他
カバーパッキン Panasonic(パナソニック)カバーパッキンPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
適合本体LW56631、LW56641、LSEW4034W、LGW85014S他
グローブパッキン Panasonic(パナソニック)グローブパッキンPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
92日以内出荷
適合本体LW56382T、LW56382TM、LW56383BT、LW56383WT他
ガラスパネル Panasonic(パナソニック)ガラスパネルPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
92日以内出荷
適合本体CTP0790BK、CTP0790MEK、CTP0790W2K他
スティック Panasonic(パナソニック)スティックPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
適合本体HEW2106B、HEW3110B、LGW40022KLE1、LGW40120他
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
92日以内出荷
適合本体LGWC80447LE1、LGWC81447LE1
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
92日以内出荷
適合本体LGWC80446LE1、LGWC81446LE1
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
92日以内出荷
適合本体LGWC80442LE1、LGWC81442LE1
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
適合本体LGWC80405LE1、LGWC80425LE1、LSEWC4057LE1他
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1個
92日以内出荷
適合本体LGWC80416LE、LGWC81416LE
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
適合本体LGWC80415LE、LGWC81415LE1
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
92日以内出荷
適合本体LGWC80414LE1、LGWC81414LE1
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
適合本体LGWC80413LE1、LGWC80433LE1、LSEWC4052LE1他
住宅・店舗用照明器具アクセサリ