1,472件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)エスコ
35,100税込38,610
1台
翌日出荷
IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 満充電後、不日照3日間点灯が可能です。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6アズワン品番65-2228-53
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーON-OFF型構造防雨型再生紙使用マーク適合
樹脂絶縁台 ODELIC(オーデリック)樹脂絶縁台ODELIC(オーデリック)
279税込307
1個
4日以内出荷
材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器/リモコン DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器/リモコンDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
仕様LED専用付属品リモコン付適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18電圧(V)AC100スイッチ3路オフライトスイッチ付容量(VA)容量300
延長コードNH(3P) DENSAN(デンサン/ジェフコム)延長コードNH(3P)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
延長接続
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルックPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から4日以内出荷
LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
消費電力(W)8.2入力電流(A)100V時:0.142高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)幅(Φmm)70光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)調光の可否非調光全光束(Lm)845エネルギー消費効率(Lm/W)103Ra90質量(kg)0.098LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルックPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
仕様美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクト用抜け止コンセントプラグYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
899税込989
1個
4日以内出荷
ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
材質ABS樹脂ブラック質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-64RoHS指令(10物質対応)対応
E26耳付レセップ磁器製 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26耳付レセップ磁器製YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
689税込758
1個
当日出荷
質量(g)96口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×47×50
カバーパッキン Panasonic(パナソニック)カバーパッキンPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
適合本体LW56631、LW56641、LSEW4034W、LGW85014S他
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
適合本体GRXMRX11、GK9WL11、GK9WL12Y他
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
適合本体LGW80270LE1、LGW80290LE1、LSEW4037LE1他
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
適合本体LGBZ0257K、LGBZ0357K、LGBZ1556K、LGBZ3556K、LGB0501LE1他
袋ナット Panasonic(パナソニック)袋ナットPanasonic(パナソニック)
849税込934
1袋(2個)
4日以内出荷
適合本体HEW6155、HEW3100BE他
リモコンボックス Panasonic(パナソニック)リモコンボックスPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合本体LGBZ1506K、LGBZ1539K、LGBZ1540、LSEB1096、LSEB1096、LSEB8023、LSEB8025K他
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
適合本体HH-CC0818N、HH-CC1212NH、HH-CD0618A他
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
適合本体HH-CA0610N、HH-CA0617D、HH-CC0622N、HH-CD1212DH他
検知ブロック LEDエントランスライト Panasonic(パナソニック)検知ブロック LEDエントランスライトPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
適合本体LSEBC2063LE1、LGBC81022LE1、LGBC81042LE1他
マグネット受け台座(3個入り) Panasonic(パナソニック)マグネット受け台座(3個入り)Panasonic(パナソニック)
539税込593
1セット(3個)
当日出荷
付属品ナベタッピンネジ(1種、3×12)×6個、ナベ小ネジ(M3×4)×6個材質(本体)鋼板入数3個セット
片切り接続コード Panasonic(パナソニック)片切り接続コードPanasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個
4日以内出荷
長さ(mm)3000タイプNTN81997LI9専用コード長さ(mm)3000
LED電源ユニット 位相調光 100V用 Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット 位相調光 100V用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニューアルP Φ75器具→Φ100穴 Panasonic(パナソニック)リニューアルP Φ75器具→Φ100穴Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
予約販売
材質鋼板(スノーホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
インテリアダクト固定タイプ Panasonic(パナソニック)インテリアダクト固定タイプPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
タイプ取付固定取付方式U-ライト方式負荷容量100V600W(6A)まで負荷質量(kg)器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで
ペンダントサポーター Panasonic(パナソニック)ペンダントサポーターPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
ホワイト取付方式引掛シーリング方式
インテリアダクトスライド回転タイプ Panasonic(パナソニック)インテリアダクトスライド回転タイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
負荷容量100V600W(6A)まで回転角度(°)【ダクト】90
インテリアダクト黒 Panasonic(パナソニック)インテリアダクト黒Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
長さ(mm)1448幅(mm)142質量(kg)2.7ブラック高さ(mm)80取付方式U-ライト方式負荷容量100V600W(6A)まで回転角度(°)【ダクト】90負荷質量(kg)器具中央より左右にそれぞれ合計3まで、器具全体で合計6まで配光タイプ拡散
フード スポットライト用 Panasonic(パナソニック)フード スポットライト用Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
長さ(mm)84幅(mm)Φ58質量(kg)0.12
コードリール漏電遮断器アース付 イチネンTASCOコードリール漏電遮断器アース付イチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様電線仕様…VCTF2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…2個 パイロットランプ付 質量…2.81kg10m
コードリール(極太3.5mm2仕様) イチネンTASCOコードリール(極太3.5mm2仕様)イチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 3.5mm2の太ケーブルは常に安定したパワーを供給します。 電圧に敏感な電動工具のご使用には最適です。 電線仕様…ソフトケーブルVCT 3.5mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.0kg20m
リニューアルプレート/既存埋込穴Φ125用/Φ100適合 ENDO(遠藤照明)リニューアルプレート/既存埋込穴Φ125用/Φ100適合ENDO(遠藤照明)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
開口寸法(mm)100埋込穴(Φmm)125
リニューアルプレート/既存埋込穴Φ175用/Φ150適合 ENDO(遠藤照明)リニューアルプレート/既存埋込穴Φ175用/Φ150適合ENDO(遠藤照明)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
開口寸法(mm)150埋込穴(Φmm)175
LED専用調光器 DAIKO(大光電機)LED専用調光器DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20質量(kg)0.2連結数使用可能台数 12台まで
コード調節器 DAIKO(大光電機)コード調節器DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.1
取付用ワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム)取付用ワイヤーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
399税込439
1個(300mm)ほか
当日出荷から4日以内出荷
LEDイルミネーションの設置用取付部材。
LEDダウンライト 25形用適合電源ユニット Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 25形用適合電源ユニットPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100
商品部品セード(パッキン無し 東芝ライテック商品部品セード(パッキン無し東芝ライテック
1,298税込1,428
1個
29日以内出荷
LED部品 フィードインボックス DAIKO(大光電機)LED部品 フィードインボックスDAIKO(大光電機)
1,098税込1,208
1台
4日以内出荷
器具色:白
RoHS指令(10物質対応)対応
ハニカムルーバー DAIKO(大光電機)ハニカムルーバーDAIKO(大光電機)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.01径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品ダクトレール DAIKO(大光電機)LED部品ダクトレールDAIKO(大光電機)
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅・店舗用照明器具アクセサリ