1,452件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニューアルプレート/既存埋込穴Φ125用/Φ100適合 ENDO(遠藤照明)リニューアルプレート/既存埋込穴Φ125用/Φ100適合ENDO(遠藤照明)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
開口寸法(mm)100埋込穴(Φmm)125
リニューアルプレート/既存埋込穴Φ175用/Φ125適合 ENDO(遠藤照明)リニューアルプレート/既存埋込穴Φ175用/Φ125適合ENDO(遠藤照明)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
開口寸法(mm)125埋込穴(Φmm)175
屋内型延長コード JAPPY屋内型延長コードJAPPY
3,898税込4,288
1本
翌日出荷から翌々日出荷
調光器 DAIKO(大光電機)調光器DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
リモコンスイッチ DAIKO(大光電機)リモコンスイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
欠品中
仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10質量(kg)0.2
コード調節器 DAIKO(大光電機)コード調節器DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.1
TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り DNライティングTB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切りDNライティング
1,298税込1,428
1本
当日出荷
器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
ポール取付金具 コイズミ(小泉成器)ポール取付金具コイズミ(小泉成器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質鋼:ステンレス質量(kg)0.2高さ×幅(mm)140×86アズワン品番64-9315-04
LEDダウンライト 25形用適合電源ユニット Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 25形用適合電源ユニットPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100
エンドキャップ コイズミ照明エンドキャップコイズミ照明
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
材質本体:シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
アルミレール コイズミ照明アルミレールコイズミ照明
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
材質本体:アルミ寸法(mm)高12.9 幅11.6 全長1000質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 カップリング形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)LED部品 カップリング形ジョイナーフィードイン端子付DAIKO(大光電機)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 カップリング形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)LED部品 カップリング形ジョイナーフィードイン端子付DAIKO(大光電機)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
器具色:白
RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 フィードインボックス DAIKO(大光電機)LED部品 フィードインボックスDAIKO(大光電機)
1,098税込1,208
1台
4日以内出荷
器具色:白
RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品フード DAIKO(大光電機)LED部品フードDAIKO(大光電機)
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷
※単体では使用できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
リニューアルプレート コイズミ(小泉成器)リニューアルプレートコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
仕様取付可能天井厚5~25mm、適合器具枠径Φ85~90mmサイズ幅-Φ165 出幅-4 埋込穴径-Φ100~125 取付必要高-80mm 重-0.3kg
ハニカムルーバー DAIKO(大光電機)ハニカムルーバーDAIKO(大光電機)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.01径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 T形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)LED部品 T形ジョイナーフィードイン端子付DAIKO(大光電機)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
進入口赤色灯 東芝ライテック進入口赤色灯東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
非常用光源をLED化し、省エネへ貢献設置環境に合わせ、直付&埋込タイプの電源部をラインアップ長寿命60,000時間へ(非常時点灯時間30分)従来品に比べ約64%の節電
材質グローブ/ガラスグローブ/赤色区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)2.5(100V)保護等級IP23(灯具)IP20(電源)電池内蔵形(ニッケル水素電池(FK731))光源寿命60000時間内蔵電池FK731入力電流(mA)47mA(100V)調光方式不可点灯方法常時/非常時 LED点灯
テレビターミナル高シールド4K対応 東芝ライテックテレビターミナル高シールド4K対応東芝ライテック
999税込1,099
1個
欠品中
空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
ニューホワイト
ガード 東芝ライテックガード東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
このガードによりバレーボールなどの衝撃から誘導灯を保護します。
本体/ピュアホワイト
6形Т形ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形Т形ジョインタ黒ねじ東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
スプレッドレンズ コイズミ(小泉成器)スプレッドレンズコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
質量(kg)0.1入数(個)1
ロングフード コイズミ(小泉成器)ロングフードコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
入数(個)1
落下防止ワイヤー コイズミ(小泉成器)落下防止ワイヤーコイズミ(小泉成器)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.1本体ステンレス入数(個)1
オプションパーツ フロストS・Φ52用 Panasonic(パナソニック)オプションパーツ フロストS・Φ52用Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
仕様アクリル:つや消し、フロストS・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)38 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラールミL1用盗難防止ボルトナット 盗難防止ボルトナット 積水樹脂ソーラールミL1用盗難防止ボルトナット 盗難防止ボルトナット積水樹脂
1,598税込1,758
1式
20日以内出荷
ソーラールミ用の盗難防止ボルトナット(取付け用レンチ込み)です。
用途ソーラールミ用の盗難防止ボルトナット(取付け用レンチ込み)。トラスコ品番160-2784セット内容盗難防止用ボルトナットM8x3個、取付け用レンチ適合本体ソーラールミL1
照明制御 MILCO.CONNECT  オプション機器 リレー機器 【受注生産品】 三菱電機照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 リレー機器 【受注生産品】三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)質量(kg)0.2材質(本体)上部:プラスチック(黒)、下部:プラスチック+ABS(白)消費電力(W)0.5(待機時)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)6材質(カバー)化粧:プラスチック(白)使用環境温度(℃)-10~35使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)75
コードアジャスター 照明用 丸打ちコード用 ナチュラル オーム電機コードアジャスター 照明用 丸打ちコード用 ナチュラルオーム電機
139税込153
1個
3日以内出荷
ペンダントライトの高さを調節できます丸打ちコード用
適合電線径(Φmm)丸打ちコード :6.8~7.8
LED部品 パイプ吊り DAIKO(大光電機)LED部品 パイプ吊りDAIKO(大光電機)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
仕様直付・パイプ吊兼用型用材質鋼板・鋼管、塗装高さ(mm)【器具】(吊)450径(Φmm)【器具】90RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 T形ジョイナー DAIKO(大光電機)LED部品 T形ジョイナーDAIKO(大光電機)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】220×127幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ・パーツ/直付専用型ダクトレール/ダクトレール/ダクトレール・パーツ DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/直付専用型ダクトレール/ダクトレール/ダクトレール・パーツDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスソケット オーム電機キーレスソケットオーム電機
549税込604
1個
翌々日出荷
口金E-17電球用ソケット
定格1A-250V適合電線VFF0.75平方mm
落下防止金具 4個入 DNライティング落下防止金具 4個入DNライティング
1,098税込1,208
1個
20日以内出荷
屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-S11-WP用
品種落下防止パーツ
落下防止金具 DNライティング落下防止金具DNライティング
599税込659
1箱(5個)
20日以内出荷
LEDモジュールの取付ホルダー 照射方向を自由に変えられます
品種落下防止金具
落下防止サドル 2個入 DNライティング落下防止サドル 2個入DNライティング
789税込868
1個
3日以内出荷
上向き・下向き取付する場合に使用
品種SC落下防止サドル
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
位相制御調光器 DNライティング位相制御調光器DNライティング
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
正位相制御 出力負荷3Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください
制御方式位相品種調光器出力の適合負荷3Aまで使用場所屋内入力電圧AC100V
ラインコンセント DNライティングラインコンセントDNライティング
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
ラインコンセント 合計15Aまで給電可能 本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)15
マグネット受け金具 DNライティングマグネット受け金具DNライティング
559税込615
1個ほか
20日以内出荷
LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具 長さがあるので墨出しに便利です
品種マグネット受け金具
住宅・店舗用照明器具アクセサリ