1,452件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミレール DNライティングアルミレールDNライティング
2,398税込2,638
1個
20日以内出荷
直線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます
品種アルミレール
ZLコード DNライティングZLコードDNライティング
2,098税込2,308
1個
20日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格DC24V・1.2A品種プラグ付コード
TR-FXAS11-1000 DNライティングTR-FXAS11-1000DNライティング
3,598税込3,958
1個
20日以内出荷
直線で取り付ける場合に使用します FXA-S11-WP用
長さ(mm)1000品種アルミレール
LED部品調光調色ケーブル DNライティングLED部品調光調色ケーブルDNライティング
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
器具を離して調光・調色信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A品種調光調色信号渡りコード
LED器具部品電源コード DNライティングLED器具部品電源コードDNライティング
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A品種電源コード
LED器具角度可変取付台座 DNライティングLED器具角度可変取付台座DNライティング
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
照射角度(0°~90°)を調節する場合に使用します
品種角度可変取付台座
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光調色型(5000K~2800K) 調光調色型(5000K~2400K)受注品 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 0%-100%調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM、DALI送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型 ナロー配光タイプ
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型
品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100V
LEDマグネットコード留め DNライティングLEDマグネットコード留めDNライティング
329税込362
1個
翌々日出荷
スチールに付けてコードのたるみを抑えます
品種マグネット式コード留め
信号変換インターフェース 逆位相タイプ用 Panasonic(パナソニック)信号変換インターフェース 逆位相タイプ用Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
幅(mm)228.5高さ(mm)98.5取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置奥行(mm)57.6定格電圧(V)AC100適合負荷メーカー製調光可能型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CU)負荷容量接続:3Aただし、ランプ最大17台まで調光方式逆位相タイプ用
800VA位相制御調光器 MAXRAY(マックスレイ)800VA位相制御調光器MAXRAY(マックスレイ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
適合2個用スイッチ
レトロフィットSP プラグ MAXRAY(マックスレイ)レトロフィットSP プラグMAXRAY(マックスレイ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
タイプロングフード径(Φmm)【器具フード】Φ65取付方式プラグシリーズレトロフィット口金E11適合LEDLDR6・LDR5
取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
249税込274
1組(2個)
7日以内出荷
2195用の取付プレートです
用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレスシルバー取付ネジ止め用タイプ取付けプレート適合範囲コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195梱包内容取付けクリップ1ペア
プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
5,898税込6,488
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:11内寸幅(mm)16梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
プロファイル 2102  3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 2102 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
8,298税込9,128
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11取付接着固定、ネジ止め用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅グリップを押し込みます透過率(%)ライト:60-70%梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
8,298税込9,128
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます深さ(mm)ルーター:12内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%
ブラケット サポート シルバー色 プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレブラケット サポート シルバー色 プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
319税込351
1組(2個)
20日以内出荷
2195用のサポートです
用途間接照明、ワーキングライト材質プラスチックシルバー取付ネジ止め用タイプブラケット適合範囲コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195梱包内容側面サポート1ペア
スイッチ 調光/ドアセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレスイッチ 調光/ドアセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
HAFELE製LED専用タッチレスセンサー、ドアセンサー兼用スイッチ(側面の切り替えスイッチで、タッチレス入切、ドアセンサースイッチの切り替えが出来ます。白、黒、グレーのカバーが付属します。調光器センサースイッチまたは扉センサースイッチとしての機能は、内蔵マイクロスイッチで変更できます。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング:タッチレス●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、タッチレス,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯,調光●センサー範囲:0-75mm●バージョン:調光器センサースイッチ(50~100%)または扉センサースイッチとして調整可能(調光値は保存されます)長さ(mm)44.5白/グレー/黒取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用消費電力(W)0.3下穴径(Φmm)12直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5保護等級IP20梱包内容センサースイッチ1個、調整可能、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)出力端子制御用:1個,Looxスイッチメモリー機能電源OFF前の状態を記憶
スイッチ 調光スイッチ モジュラーD=12mm タッチ 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレスイッチ 調光スイッチ モジュラーD=12mm タッチ 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
HAFELE製LED専用タッチ式調光スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチにより、メモリー機能がオフに切り替わります。同梱のカバースリーブ付き色調整(ボタンパネルは常時黒)
用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング:タッチ付●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光●バージョン:メモリー機能がオフに切り替わるため、マルチスイッチボックスの使用が最適です。材質プラスチック長さ(mm)44.5白/グレー/黒取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用消費電力(W)0.1下穴径(Φmm)12直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5保護等級IP20梱包内容調光スイッチ1個(配送状態:メモリー機能オン)、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレスイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
スイッチ タッチ調光スイッチ 40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレスイッチ タッチ調光スイッチ 40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
HAFELE製LED専用面付タッチ調光スイッチです
用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光材質プラスチック長さ(mm)40寸法(mm)40×40×8.5取付接着固定,ネジ止め用消費電力(W)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5保護等級IP20梱包内容取付け部品付きスイッチ1個メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
スイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレスイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
HAFELE製LED専用小型のオンオフスイッチ(プッシュスイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック長さ(mm)20取付埋め込み取付用下穴径(Φmm)12、プラグ:12直径×長さL(Φmm×mm)14×20保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16入力1個,Looxスイッチ梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
2分岐器 24V スイッチング機能 2ピン ケーブル付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ2分岐器 24V スイッチング機能 2ピン ケーブル付 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,898税込2,088
1個
20日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。200mmのケーブルが付いていますスイッチング機能付き,出力ポート2個分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック長さ(m)0.2電圧(V)24出力2個,Loox52極24V定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×50×16梱包内容ケーブル付き分岐器1個ケーブル長(mm)200入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
LEDデスクライト ELPALEDデスクライトELPA
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯できます。
用途学習用、在宅勤務用の照明に。付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)トラスコ品番336-3971質量(g)約700(本体のみ)電源(V)入力 AC100~240(50/60Hz/0.24A(専用ACアダプター))出力DC24V(0.375A)定格消費電力(W)8(点灯HI時)/0.5(待機時)光源LED(昼白色相当)直下照度(Lx)1900(測定高30cm※点灯HI時)
入力端子コネクタ コイズミ(小泉成器)入力端子コネクタコイズミ(小泉成器)
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
適合AU55948~AU55951用全長(mm)3000質量(kg)0.3
LED用定電流電源(PWM調光タイプ) LDCC-33W-700PWM(定格出力:700mA 定電流:11~47V) TOKISTARLED用定電流電源(PWM調光タイプ) LDCC-33W-700PWM(定格出力:700mA 定電流:11~47V)TOKISTAR
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
質量(g)340タイプPWM調光対応定格出力700mA、定電流11~47VRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100/200W 50/60Hz 39VA
LDCC-M-3W-700-KD (定格出力:700mA) TOKISTARLDCC-M-3W-700-KD (定格出力:700mA)TOKISTAR
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
質量(g)115定格出力700mA設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz 8.2VA
遮光フード Panasonic(パナソニック)遮光フードPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
LEDコンバクトランプ対応照明器具 スポットライト 別売フードフードを設置することで、光源が直接目に入りにくく、まぶしさ軽減に役立ちます。
種別遮光フード材質ブラスチック長さ(mm)18幅(mm)Φ45質量(kg)0.008入数(個)1
センサ付器具用200形電源ユニット Panasonic(パナソニック)センサ付器具用200形電源ユニットPanasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
センサ付器具用200形電源ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDキッチンライト プルスイッチ付 HotaluX(ホタルクス)LEDキッチンライト プルスイッチ付HotaluX(ホタルクス)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
壁付・棚下兼用一般住宅用防雨・防湿形器具です。
用途LEDキッチンライト・棚下灯などトラスコ品番364-7632材質本体鋼板長さ(mm)616幅(mm)55白色樹脂側板高さ(mm)88タイププルスイッチ付取付方式壁面・棚下兼用電源(V)AC100消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5明るさ(Lm)660
ダウンライト台座(フリータイプ) 未来工業ダウンライト台座(フリータイプ)未来工業
3,698税込4,068
1袋(10個)
翌々日出荷
ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)等へ取り付ける場合に使用します。小口径のダウンライト開口穴にも施工しやすい形状でラクにできます。工具も取り付けねじも不要なスライド固定式簡単施工です。
用途ダウンライトをロックウール化粧吸音板等へ取り付ける際に。適合ロックウール化粧吸音板材質PP取付板厚(mm)(ボード)9~12開口穴(mm)適合:50~75
ダウンライト台座(フリータイプ) 未来工業ダウンライト台座(フリータイプ)未来工業
3,698税込4,068
1袋(10個)
5日以内出荷
ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)等へ取り付ける場合に使用します。小口径のダウンライト開口穴にも施工しやすい形状でラクにできます。工具も取り付けねじも不要なスライド固定式簡単施工です。
用途ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)等へ取り付ける際に。適合スパンドレル材質PP取付板厚(mm)(ボード)0.5~1.5開口穴(mm)適合:50~75
LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
LEDの明るさを調節可能LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1全光束(Lm)1140ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ拡散タイプ
部品・ランプ/パネル・レンズ DAIKO(大光電機)部品・ランプ/パネル・レンズDAIKO(大光電機)
199税込219
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/位相制御・他 調光器 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/位相制御・他 調光器DAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レール コイズミ(小泉成器)レールコイズミ(小泉成器)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
住宅・店舗用照明器具アクセサリ