防犯灯本体 :「アルミニウム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(2)
5~10未満(2)
20~30未満(2)
50~60未満(2)
60~70未満(2)
90~100未満(1)
100~200未満(1)
200~300未満(1)
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A
付属品落下防止ワイヤー付
材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.4
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)3985
耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A
付属品落下防止ワイヤー付
材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.3
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)4580
耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
既設の防犯灯を活かして停電対応が可能
ポール取り付けも可能
夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)
使用温度範囲(℃)-5~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)2.3
構造防まつ型
全光束(Lm)290
センサー明るさセンサ:内蔵
保護等級IP44
色温度(K)8000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)126
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号非常灯:AE1-003
光色アカルミナホワイト色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
点灯時間停電時:4時間
演色指数(Ra)70
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)
1台
¥68,980
税込¥75,878
31日以内出荷
停電時にLED保安灯が点灯し、避難誘導などをサポートします。(停電時より4時間点灯)
取付間隔32mで最小照度0.1lx以上を確保
夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)
使用温度範囲(℃)-5~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)2.3
構造防まつ型
全光束(Lm)290
センサー明るさセンサ:内蔵
保護等級IP44
色温度(K)8000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)126
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号非常灯:AE1-003
光色アカルミナホワイト色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
点灯時間停電時:4時間
演色指数(Ra)70
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)
1台
¥66,980
税込¥73,678
31日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
付属品落下防止ワイヤー付
幅(mm)350
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)3562
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
器具相当水銀灯100形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
付属品落下防止ワイヤー付
長さ(mm)475
幅(mm)350
質量(kg)10.1
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)3562
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1850
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
器具相当水銀灯100形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
付属品落下防止ワイヤー付
長さ(mm)950
幅(mm)350
質量(kg)16.2
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)4566
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9720
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
器具相当水銀灯250形・200形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用
適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800
電圧(V)200~242
本体アルミ(ブラウン)
保護等級IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED昼白色
ワイヤー付
アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)。初期光束補正機能付。ポール取付型、全周配光・透明つや消しグローブ。【お奨めポール】街路灯用ポールYD4509HN
適合【適合ポール】トクポールXY4719CHN【適合ポール】トクポールXY4550CHN
材質グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)13.7
高さ(mm)770
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)58
全高(mm)5270
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)5000
幅(Φmm)Φ535
安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)
エネルギー消費効率(Lm/W)103.4
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
Ra70
光色昼白色
定格光束(Lm)6000
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
用途モールライト(駐車場用)
仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付
適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800
取付天井直付型・壁直付型・据置取付型
材質(本体)アルミ
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命60000時間
周囲温度(℃)-20~35
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。