絞り込み
消費電力(W)
エコロジープロダクト

電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台32日以内出荷種別LED100形質量(kg)0.3タイプDALI制御タイプ電圧(V)100~242調光率(%)連続:約1~100
専用電源/別置形
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台92日以内出荷HID形LEDランプシステム仕様別置形タイプ下方向タイプ種類高天井用周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)336×79×64取付ピッチ(mm)310灯数1灯
専用電源/別置形
三菱電機¥25,980税込¥28,5781台92日以内出荷HID形LEDランプシステム。屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)。IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV コモンモード時:15kV)。2次側(管灯回路)配線長 最長50mまで延長可能。仕様別置形質量(g)1100タイプ全方向タイプ種類街路灯用周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242定格出力電流(A)0.325外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×81×78.5取付ピッチ(mm)350充電入力容量(VA)68クラス1000灯数1灯適合ポール径(Φmm)139.8(最小)
LED点灯装置
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個92日以内出荷仕様調光不可材質鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1使用温度範囲(℃)-20~40定格電圧(V)AC100 200/242出力電流(A)0.49定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)口出線(mm)700グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
別置電源ユニット/4000タイプ/PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷電源別置電源ユニット調光方式調光タイプ、PWM信号制御方式適合モジュール4000TYPE/D300
照明器具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら