Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット三菱電機4日以内出荷から92日以内出荷
用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック消費電力(W)0.3定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度(℃)5~35使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
設備インターフェース機器三菱電機4日以内出荷
有線LAN/無線LANローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合(コントローラ)MS681S、MS682S、MS683S、MS684S、MS691S質量(kg)0.25材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)3定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)接続台数(1システムにつき)最大5台以下、(コントローラ)1システムにつき10台以下埋込穴(Φmm)75
無線調光ユニット三菱電機31日以内出荷
Myシリーズ用ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具タイプ40形・20形ライトユニット用定格電圧電源ユニットより給電材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.05外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5使用温度(℃)5~35通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内通信方式特小無線920MHz帯
コンセント式壁付コントローラ三菱電機92日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器スケジュール機能付920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)
用途屋内、壁取付(取付板使用)(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード、コントローラモード:スタンドアロン(単独使用)/コントローラコネクト(複数接続使用)質量(kg)0.7材質(本体)プラスチック+ABS樹脂 ホワイト色仕上消費電力(W)2定格電圧(V)100~200使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
スパイクコイズミ(小泉成器)税込¥13,178¥11,980
LED部品DAIKO(大光電機)税込¥1,066~¥969~
ルーバーコイズミ(小泉成器)税込¥12,078¥10,980