絞り込み
材質
  • アルミ
  • その他(4)
  • ゴム(11)
  • スチール(168)
  • ステンレス(105)
  • 亜鉛合金(203)
  • 塩化ビニール(PVC)(34)
  • 樹脂(176)
  • (9)
  • 鋳鉄(84)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(11)
ブランド
  • 岩崎電気(25)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 大阪電具(ODK)(5)
  • 島田電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト
プラグ 岩崎電気プラグ岩崎電気(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質アルミニウム合金寸法A(mm)16寸法B(mm)21
耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LB型Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル入数(個)1
プラグ S形 岩崎電気プラグ S形岩崎電気
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金質量(kg)0.05適合電線管42(PF1 1/2)
プラグ B形 岩崎電気プラグ B形岩崎電気
599税込659
1個
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金質量(kg)0.045適合電線管28(PF1)
耐圧防爆90゜エルボ 島田電機耐圧防爆90゜エルボ島田電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください
主材質アルミ合金鋳物関連資料(0.04MB)
厚鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用45゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
薄鋼用90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用90゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
4日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
材質(本体)アルミ合金
厚鋼用90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用90゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.5適合電線管54(PF2)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.4適合電線管22(PF3/4)
薄鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用45゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
防爆用プラグ Panasonic(パナソニック)防爆用プラグPanasonic(パナソニック)
549税込604
1個
当日出荷から32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ防爆用種類プラグ入数(個)1
耐圧防爆型ドレンフィッチング Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ドレンフィッチングPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型種類ドレンフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途垂直配管にシーリングを施すために用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、タテ型種類シーリングフィッチング呼びG82入数(個)1
耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、ヨコ型種類シーリングフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LL型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LL型Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LL型種類ユニバーサル入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LT型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LT型Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LT型種類ユニバーサル入数(個)1
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.5適合電線管54(PF2)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.5適合電線管54(PF2)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.5適合電線管54(PF2)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.25適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.2適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.3適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.5適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.1適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.15適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.1適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.2適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.65適合電線管28(PF1)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.55適合電線管28(PF1)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.55適合電線管28(PF1)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.6適合電線管28(PF1)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.5適合電線管22(PF3/4)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.5適合電線管22(PF3/4)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)0.45適合電線管16(PF1/2)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.38適合電線管16(PF1/2)
ドレン 岩崎電気ドレン岩崎電気
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金
90°アングルコネクタ 大阪電具(ODK)90°アングルコネクタ大阪電具(ODK)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。 接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
寸法F(mm)39寸法E1(mm)3.7内径d1(Φmm)13.5内径d2(Φmm)(コーン)14.5フレキ長(mm)16(1/2)対角A(mm)34

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線接続部品特集
おすすめ人気ランキング
電線管用接続部品