絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所(1)
材質
  • PC
  • NBR/TPE(1)
  • PA(1)
  • PA6(16)
  • PA66、亜鉛ダイカスト(ZDC2)(1)
  • PA、亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)(1)
  • ZDC2(ロックナットはPA)(1)
  • その他(4)
  • アルミ(39)
  • ゴム(8)
  • スチール(167)
  • ステンレス(105)
  • 亜鉛ダイカスト(ZDC2)(3)
  • 亜鉛合金(198)
  • 亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)、真鍮(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(34)
  • 樹脂(156)
  • (9)
  • 鋳鉄(83)
  • 黄銅(真鍮)(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外仕様ケイグランド 三桂製作所屋外仕様ケイグランド三桂製作所
219税込241
1個
10日以内出荷
本体、袋ナットが屋外の使用に適したE6型のケーブルグランドです。道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます。1サイズのコネクタで4mm差のケーブル外径に対応できます。
枠番【パッキン】8L110L231D23温度範囲(℃)-20~90ΦA23接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1.5適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】4~8寸法B(Φmm)25.9質量(g/個)15環境RoHS10物質対応主材質PC色調グレー特性耐候IP等級IP67

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線接続部品特集
おすすめ人気ランキング
電線管用接続部品