厚鋼用ストレートボックスコネクタ大阪電具(ODK)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
ジョインタルZ大阪電具(ODK)当日出荷から4日以内出荷
導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できますコンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めますアルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります
用途主にブスバーや端子等の接触面外観緑色ペースト状
薄鋼用ストレートボックスコネクタ大阪電具(ODK)当日出荷から3日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
厚鋼用ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)当日出荷から3日以内出荷
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。
防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
厚鋼用ストレートパイプコネクタ大阪電具(ODK)翌々日出荷から3日以内出荷
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
ジョインタルNS-1大阪電具(ODK)3日以内出荷
導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できますコンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めますアルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります
ステンレス製ボックスコネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっていますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
異径コネクタ大阪電具(ODK)翌々日出荷から4日以内出荷
フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです
厚鋼用45゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)翌々日出荷から4日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
薄鋼用90゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
厚鋼用90゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
薄鋼用ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)当日出荷から3日以内出荷
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。
防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
EG Earth(イージーアース)大阪電具(ODK)4日以内出荷
高機能性樹脂を主成分とした接地抵抗低減材で、長期間土壌との電気接触を維持し、接地抵抗低減効果の継続が期待できます普通土、砂層など土質を問わず優れた接地抵抗低減効果を発揮します大幅な軽量化・少量化を実現し、可搬性・収納性が向上しました本製品と水のみを混合して使用できるため、作業時間や作業環境の管理は不要です。
PE-GEL(ピージェル)大阪電具(ODK)4日以内出荷
DSアースパイプシステム/ビットアース工法向けに開発された低減材です高機能性樹脂を主成分としたジェル状低減材で、流動性を維持しながら、長期間土壌で拡散されにくく、接地抵抗低減効果の継続が期待できます
中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15420号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
DSアースパイプシステム用ブレイクアロー大阪電具(ODK)4日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ(別売り)先端に取り付けて使用します施工時、側面の穴より低減材(別売り)を排出しながら打込むことにより、接地極のまわりに低減材が充填されます
水抜きアタッチメント大阪電具(ODK)4日以内出荷
組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
スクリューコーン大阪電具(ODK)4日以内出荷
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
薄鋼用45゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
キャノンプラグ接続用コネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
フレキとバックシェルなしキャノンプラグ(丸型)を接続できるコネクタです。本体材質は黄銅製です。型番内左側の数字がキャノンプラグのシェルサイズ、右側が使用フレキサイズです。
中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
フレキ内に侵入した水等が、接続された機器に流入する前に排出する為のコンビネーションタイプコネクタです。
薄鋼用ストレートパイプコネクタ大阪電具(ODK)3日以内出荷
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
90°アングルコネクタ大阪電具(ODK)翌々日出荷から3日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。
接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
寸法F(mm)39寸法E1(mm)3.7内径d1(Φmm)13.5内径d2(Φmm)(コーン)14.5フレキ長(mm)16(1/2)対角A(mm)34
B形銅スリーブ 硬銅単線用大阪電具(ODK)¥6,498~税込¥7,148~
1セット(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。
捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。
ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
スクリュ-コ-ン大阪電具(ODK)4日以内出荷
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する為に使用します電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えますNEXCO被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
ステンレス製ガス管用ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。
ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)4日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります
特殊コネクタ大和電業税込¥2,198¥1,998