1,044件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオン 岩崎電気ユニオン岩崎電気
999税込1,099
1個
8日以内出荷
質量(kg)0.14寸法L(mm)35寸法W(mm)37適合電線管Φ16(PF1/2)
マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型) 未来工業マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型)未来工業
679税込747
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
種類クイック型ストレート
PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ 未来工業PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ未来工業
989税込1,088
1セット(10個)
翌々日出荷
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK
ハイフレックススルー 速結ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 速結ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格JIS 8350種類薄鋼電線管用適合規格(PS)E
防水ねじなしコネクター 丸一鋼管防水ねじなしコネクター丸一鋼管
699税込769
1個
翌々日出荷
異径ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業異径ストレートボックスコネクタ日本シーム工業
629税込692
1個(1個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルコーン 日本シーム工業ターミナルコーン日本シーム工業
75税込83
1個(1個)
3日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランド, 径:M32, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRORS PRO ケーブルグランド, 径:M32, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
ねじの呼び = M32最大ケーブル径 = 25mm最小ケーブル径 = 18mm材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Max = 85℃個数 = 5代表規格 = UL 94 V-2RS PRO IP68ドーム型トップケーブルグランド. RS PROのメートルねじ止めケーブルグランドシリーズは、ストレインリリーフとケーブル保護に優れています。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . メートルねじ留め . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . 黒と白のタイプを用意 . 高品質ナイロン66製. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでに設けられたねじ穴又はソケットにねじ込んで使用します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような目的に使用されますか.. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。たとえば、ケーブルグランドには次のような用途があります。繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
RoHS指令(10物質対応)対応
プリカ用サドル 三桂製作所プリカ用サドル三桂製作所
219税込241
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケイグランド用マルチコネクタ 三桂製作所ケイグランド用マルチコネクタ三桂製作所
539税込593
1個
3日以内出荷
防水プリカ用90°コネクタ 三桂製作所防水プリカ用90°コネクタ三桂製作所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
防水プリカ用90°コネクタ 三桂製作所防水プリカ用90°コネクタ三桂製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂ケイフレ用90°コネクタ 三桂製作所樹脂ケイフレ用90°コネクタ三桂製作所
379税込417
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
サンフレキ用おねじ付コネクタ 三桂製作所サンフレキ用おねじ付コネクタ三桂製作所
289税込318
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ケイフレ用Mねじ付きコネクタ 三桂製作所ケイフレ用Mねじ付きコネクタ三桂製作所
459税込505
1個
当日出荷から11日以内出荷
ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス45°コネクタ三桂製作所
529税込582
1個
3日以内出荷
ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス45°コネクタ三桂製作所
549税込604
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ケイグランド用マルチコネクタ 三桂製作所ケイグランド用マルチコネクタ三桂製作所
549税込604
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ C2OG型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2OG型三桂製作所
349税込384
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
SUSケーブルコネクタ 三桂製作所SUSケーブルコネクタ三桂製作所
999税込1,099特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質(本体)SUS304温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所SUSケイフレックスコネクタ三桂製作所
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所SUSケイフレックスコネクタ三桂製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
異径ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業異径ネジ無しパイプコネクタ日本シーム工業
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌々日出荷
全長(mm)39.5接続【フレキ】16対応非防水最小内径(Φmm)14.5最大外径(mm)39.5質量(g/個)95取付長(mm)15.5
ケーブルグランド式コネクタ 三桂製作所ケーブルグランド式コネクタ三桂製作所
329税込362
1個
翌々日出荷
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。E2BG※ESDはE2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。ノックアウト径は下表を参考にして下さい。
L110温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー主材質PA66色調白色
電材電装用回転式ハブ(樹脂製 三桂製作所電材電装用回転式ハブ(樹脂製三桂製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サンフレキROBO 等のボックスコネクタ(例:N2BG)を接続し、回転式コネクタにするための高負荷用ポリアミド樹脂製ベアリング式回転ハブです。 回転式コネクタ(例:N2RBG)より高負荷、厳しい回転の箇所でご使用いただけます。 過度な負荷を掛けてのご使用はサンフレキROBO 破損の恐れがございますので、実装試験のうえご使用下さい。 ケイフレックス、鋼製電線管などの金属管または重量物との接続には使用しないで下さい。 めねじ部分は非防水のため取り付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。( 下記使用例をご参照下さい。)
取付可能対象【ねじ】取付けできるねじL118L216温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA色調黒色特性低発塵IP等級IP65
Mネジ用アングルコネクタ ネオフレックスMネジ用アングルコネクタネオフレックス
779税込857
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
APコネクタ 45° セイワ工業APコネクタ 45°セイワ工業
729税込802
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続用45°コネクタです。
材質亜鉛合金
APコネクタ 90° セイワ工業APコネクタ 90°セイワ工業
899税込989
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
材質亜鉛合金
APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業APコネクタネジナシ(防水)セイワ工業
979税込1,077
1個
翌々日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
AP水抜きコネクタ セイワ工業AP水抜きコネクタセイワ工業
979税込1,077
1個
翌々日出荷
接続チューブの中間接続用水抜きコネクターです。
材質亜鉛合金ダイカスト
APケーブルグランド セイワ工業APケーブルグランドセイワ工業
509税込560
1個
翌々日出荷
保護等級はIP66です。
材質亜鉛合金
ケーブルコネクタ 三桂製作所ケーブルコネクタ三桂製作所
289税込318
1個
4日以内出荷
ロックナット締付け作業不要ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。簡単な施工方法で、締付け作業が楽3アクションで差し込み締付け施工ができる!(取り外しも容易にできます)
用途高所、狭い場所での作業工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP X7難燃性UL94V2主材質PA66色調ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐振動(緩め止め付)
厚鋼用ケーブルコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ケーブルコネクタ大阪電具(ODK)
379税込417
1個
3日以内出荷
ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です
厚鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用45゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
翌日出荷から3日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
防水ストレートBOXコネクタ 吉田商事防水ストレートBOXコネクタ吉田商事
3,098税込3,408
1箱(10個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。種別メカフレキ付属品種類ストレートコネクタ タイプE入数(個)1
溶融亜鉛防水ねじなしコネクタ 電成興業溶融亜鉛防水ねじなしコネクタ電成興業
729税込802
1個ほか
翌々日出荷
仕上溶融亜鉛めっき
溶融亜鉛ビス止コネクタ 電成興業溶融亜鉛ビス止コネクタ電成興業
719税込791
1個ほか
翌々日出荷
仕上溶融亜鉛めっき
PE用防水型ねじなしコネクタ 電成興業PE用防水型ねじなしコネクタ電成興業
789税込868
1個
翌々日出荷
仕上ポリエチレンライニング
ターミナルコーン エスコターミナルコーンエスコ
180税込198
1個
翌日出荷
用途EA947SBシリーズ用。材質長さ(mm)【つば部】10.5外径(Φmm)最大28最小内径(Φmm)19.5管の呼び【フレキ管】3/4接続サイズ(mm)【フレキ】22
電線管用コネクタ