57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
318 税込350
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

すきまなしの成形ノック。 露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル アイボリー
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E 最少必要な壁裏空間(mm)37 適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 付属品スリーブ×1 規格JIS C8435 適合規格(PS)E
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル 付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 付属品スリーブ×1、キャップ×1 寸法H(mm)39 規格ハブ無しJIS C8435 適合規格(PS)E
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル 付属品脱落防止なべM4×8(4本)
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W 規格JIS C8435 適合規格(PS)E
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×12(4本) 種別2個用無方出
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。 蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。 蓋は蝶番式になっています。 専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。 防水パッキン付もご用意しています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 寸法H(mm)50 規格JIS C8435 適合規格(PS)E
1個
特価
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) ブラック 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
材質硬質塩化ビニル 付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
1個
79 税込87
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル 付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本) 適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×12(6本) 種別3個用無方出
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋がワンタッチ式です。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×8(1本) タイプワンタッチ式
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×10(4本) タイプねじ式
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真壁用のスイッチボックスです。 耳不要時はペンチで折り取れます。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本) 表面処理電気めっき
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニサイズで、狭い場所、配管の多い場所への取付けが容易です。 施工時間、コストともに八角コンクリートボックスの約1/2。 カチコネ使用でPFS16・22、CD16・22の配管ができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
1個
279 税込307
4日以内出荷

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル 付属品脱落防止なべM4×15(4本)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。 底面スタッド付き。 すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。 薄型でもCD・PFS22用コネクタが取付けができます。 大浅・大深形ならカチコネの3連取付けができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル 付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
1個
219 税込241
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バックプレートはワンタッチ式!ねじ留めは不要です。 ノロの浸入を防ぐ、すき間なしの成形ノック。 CD管、PFS管22コネクタの最大3個取付が出来ます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル 付属品なべM4×15(中形×4本)(大形×8本)
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。 裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH 適合大角形用 種類1ケ用(小判形) 取付孔(Φmm)51 取付板厚(mm)4~25(35mm) 最少必要な壁裏空間(mm)46 取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

付属品皿M4×12(2本) 種別無方出 材質硬質塩化ビニル ホワイト 適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
1セット(20個)
6,398 税込7,038
4日以内出荷

前面から配管できるボックスです。 CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます
材質硬質塩化ビニル 付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本) 種類3個用 側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
1個
689 税込758
翌日出荷

16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました
材質硬質塩化ビニル 付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)
1個
78 税込86
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コールボタンスイッチに使用します。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。 ボックスはSM36THを使用しています。
材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×35(2本) 表面処理電気めっき
1個
429 税込472
4日以内出荷

CD・PFジョイナーの2連取付けが可能です。
材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×35(SM36TH×2本)、なべM4×10(SM36T×2本) 対応商品CD・PFジョイナー
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質塩化ビニル 付属品1個用金具(電気めっき)(2枚)
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ30mmの真壁用スイッチボックスです。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります