ボックス :「仕切」の検索結果
関連キーワード
打ち込み後の増設等に使用します。
適合打込み用スイッチボックス/2個用以上(USB2,USB3、USB2-C16,USB3-C16)
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品仕切板(19M)付
色グレー
平塗代カバー(フラットタイプ)付のアウトレットボックスに押さえツバが付いたタイプです。
仕切板(12M)が取り付けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
電着塗装(黒色)されています。
1個用は3分スタット付です。
2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。
仕切板が取り付けられます。
電着塗装(黒色)されています。
1個用は3分スタット付です。
2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。
仕切板が取り付けられます。
間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。(打込みにご使用の際は別途養生テープを貼ってください。)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品仕切板(19M)付
色グレー
深さ14mm!極薄間仕切壁・GL壁にWコンセントを施工する場合に使用します。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
付属品タッピンねじ付
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
深さ35mmの極薄型!
平塗代カバー付は、ボックスの内側に収まるフラットタイプですから、ボックス深さ(35mm)のままの仕上がり寸法で施工できます。
ノックがドライバーで開けられます。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
軽量間柱への直接取り付けに便利な側面ビス穴ノック付。
スタット無しです。(Φ11の穴付)
仕切板付(CSW-3SSNF)
CSW-3SSNFは、間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。
(打込みにご使用の際は、別途養生テープを貼ってください。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付(塗代カバー)
色グレー
側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)用×2
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格(PS)E
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2
差し込みノック接続管(本数)-
適合規格(PS)E
仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
ボックスの背中合わせもできます。
磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
深さ(mm)28
ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。※穴あけポイント位置に強力磁石がセットされています。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
種類1ヶ用
本数管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
適合仕切板上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
1セット(100個)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
深さ45mm!(標準品より9mm深い)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。
3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。
ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット
間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。
4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット!
間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
仕様アルミ箔付、磁石付、仕切板(53M)付
付属品タッピンねじ付
種類4ヶ用
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
深さ47mm!(標準品より9mm深い)ケーブルの収納が楽です。
付属品タッピンねじ
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
深さ30mm!引き戸壁など薄壁に最適です。(標準形より8mm浅い)
付属品タッピンねじ
SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK
(穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。)
(1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6)
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。
4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。
アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。
耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。
スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
色電着塗装(色:黒)
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです
(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています)
タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知)
PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2
差し込みノック接続管(本数)-
1パック(100個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。
片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。
インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
1
2
次へ
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。