絞り込み
材質
  • ステンレス(3)
ブランド
  • 三桂製作所
  • 電成興業(34)
  • 未来工業(20)
  • 八州電工(18)
  • 日動電工(8)
  • JAPPY(4)
  • 伊藤電気製作所(4)
  • タカチ電機工業(1)
  • 丸信電業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(縦×横×深さ)(mm)から絞り込む
  • SUS水切り防水プルボックス 三桂製作所

    SUS水切り防水プルボックス

    三桂製作所
    7,498税込8,248
    1個
    10日以内出荷
    防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
    規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
  • SUS平防水プルボックス 三桂製作所

    SUS平防水プルボックス

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
    規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
  • プルボックス 三桂製作所

    プルボックス

    三桂製作所
    4,898税込5,388
    1個
    10日以内出荷
    防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
    規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
  • プルボックス 三桂製作所

    プルボックス

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • SUS平防水プルボックス 三桂製作所

    SUS平防水プルボックス

    三桂製作所
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
  • SUS水切り防水プルボックス 三桂製作所

    SUS水切り防水プルボックス

    三桂製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • SUSカブセ防水プルボックス 三桂製作所

    SUSカブセ防水プルボックス

    三桂製作所
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
プールボックス