絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 201×425×9(1)
材質
- アルミ(7)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 未来工業(91)
- 日動電工(18)
- セフティー電気用品(9)
- 岩崎電気(7)
- エスコ(5)
- 島田電機(4)
- 大阪避雷針工業(OHK)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ネグロス電工(3)
- カワグチ(3)
- 外山電気(3)
- ワイドミュラー(3)
- アメリカン電機(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- オーム電機(1)
- タカチ電機工業(1)
- テンパール工業(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「寸法(縦×横×深さ)(mm)」から絞り込む
201×425×9(1)

アドバンスシリーズ 露出増設ボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アドバンスシリーズ 配線器具。アドバンスシリーズ、SO-STYLEの1連プレートを使用可能。ボックス本体にマット仕上げを施し、各プレートの仕様に近づけました。内寸45.5mmなので、USBコンセントや非接触スイッチ、感熱・トラッキングお知らせコンセントなどの器具が取り付け可能色マットホワイト高さ(mm)49.5
コンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。 ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。仕様はさみ込み固定仕様セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)プレート寸法(mm)135×246口数4口開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]材質(プレート)アルミ材質(ボックス)鋼板パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
耐圧防爆型ジャンクションボックス
Panasonic(パナソニック)¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
引出し分岐ボックス フロアボックス用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質アルミダイカスト製
耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型
Panasonic(パナソニック)¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から62日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
マルチメディアポート用ボックスセット
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷マルチメディアポートシリーズ構成機器。木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です仕様ユニットスペース:11モジュール材質PS樹脂色オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)201×425×9有効高さ(mm)53有効深さ(mm)53
壁面直付型電力用接続ボックス
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック用途壁スイッチボックス用仕様端子台付・埋込ダブルコンセント取付可能ケーブル電力ケーブル:3芯1条用、1回路
パナトラック 床直付型接続ボックス
Panasonic(パナソニック)¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷から5日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。一般の電線管・フロアダクト・セルラダクトが施設されている床面から、いつでもパナトラックケーブルに接続できます
パナトラック 電力用接続ボックス
Panasonic(パナソニック)¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から62日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄型で壁面にスッキリ納まります仕様端子台・漏電ブレーカ付取付壁面直付、埋込兼用型
コンセントボックス フラット型角2型アルミプレートボックス
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)用途ビルトインタイプ用仕様はさみ込み固定仕様種別フラット型角Ⅱ型取付高(mm)(床仕上げ)72以上開口寸法(mm)110(±2)×234(±2)材質(プレート)アルミパネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
コンセントボックス フラット型角1型アルミプレートボックス
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)用途ビルトインタイプ用仕様はさみ込み固定仕様種別フラット型角Ⅰ型取付高(mm)(床仕上げ)72以上開口寸法(mm)110(±2)×142(±2)材質(プレート)アルミパネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
引出し分岐ボックス フロアダクト用
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷フロアダクトのインサートスタットから電線を取り出す箇所に使用します。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質アルミダイカスト製
エアコン用電源切替ボックス(20A対応)
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷室外対応機種へのリプレース時、「電源切替ボックス」を。利用することで既存の室内電源をそのまま利用できます。RoHS指令(10物質対応)対応