絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 未来工業(156)
- 日動電工(56)
- 島田電機(22)
- ネグロス電工(16)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- セイワ工業(6)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- JAPPY(2)
- 伊藤電気製作所(2)
- 因幡電工(1)
- 外山電気(1)
- 大阪コネクター製造(1)
- アイホン(1)
- 南電機(1)
- 電成興業(1)

らくワーク(アダプタ式)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から5日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。種類1コ用高さH(mm)23
エルボキャップ 1ウェイ用
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381個5日以内出荷メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。材質樹脂製
けむり当番・ねつ当番露出配線用取付台
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661個5日以内出荷感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。用途ケーブル工事専用種別A型材質樹脂質量(kg)0.05
アップコン大型四角取付金具
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041個当日出荷中浅用アップコンを大浅アウトレットボックスの大丸穴カバーに取り付けるときに使用します。付属品金具×2個、ナット×2個
アウトレットボックス用止めねじ
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷カバー取付用小ねじ用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス材質鋼製電気亜鉛めっきねじ径×長さ(mm)M4×15
根かせセット
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷用途カラーEポール用別売部材。根かせセット。サイズ:89用。材質:鋼管。仕上げ:電気亜鉛めっき材質鋼管寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8仕上電気亜鉛めっき入数(個)1
アウトレットボックス用止めねじ
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111セット(100個)62日以内出荷アウトレットボックス・カバー付スイッチボックス・コンクリートボックスに使えます仕様M4×15種別ねじなし付属品材質鋼製電気亜鉛めっき質量(kg)0.001種類アウトレットボックス用 止めねじ入数(個)100
塗装大角四角器具用13ミリカバー
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061個3日以内出荷長さ(mm)122幅(mm)122質量(kg)0.15高さ(mm)13種類13ミリカバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
絶縁セパレータ 標準型
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491セット(10個)3日以内出荷住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。タイプ標準型寸法H(mm)33
絶縁セパレータ(左右分割用) ケーブル配線用
Panasonic(パナソニック)¥559税込¥6151袋(10個)5日以内出荷1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。種類1コ用
セパレータ(2m)(ケーブル工事専用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。用途ケーブル工事専用材質硬質塩化ビニル質量(kg)0.2種類B型長さL(m)2
エルボキャップ 2ウェイ用
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261個5日以内出荷メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。材質樹脂製
ケーブルクランプ
Panasonic(パナソニック)¥20~税込¥22~1個当日出荷から5日以内出荷メタルモール内に電線を入線するとき、落下を防止し作業をしやすくします。(A・B型本体には、1本に2個ずつ内蔵しています。)材質樹脂長さL(mm)15
配管アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥38~税込¥42~1個3日以内出荷から4日以内出荷配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
絶縁セパレータ 上下分割用
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961セット(10個)62日以内出荷用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を上下(強電部と弱電部)に隔離します。種類:絶縁セパレータ。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):2.2/53/33仕様スイッチボックス1コ用 上下分割用寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/53/33色ブラックタイプ標準型種類絶縁セパレータ入数(個)1
情報パナチューブ付属品 絶縁セパレータ 左右分割用
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011セット(10個)5日以内出荷用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を左右(強電部と弱電部)に隔離します。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):材質塩ビ寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)13.5/33.2/83入数(個)1
セパレータ シートタイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981巻5日以内出荷用途付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。種別メタルモール(ケーブル工事専用)材質塩化ビニル製長さ(mm)1000質量(kg)0.1タイプシートタイプ種類セパレータ
防爆用アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥659~税込¥725~1個5日以内出荷から6日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ防爆用種類アダプタ入数(個)1
ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台 支柱固定型
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単に固定できます用途床用配線器具付属品M4長さ27mmネジ×2本、固定金具×2個付材質鋼板製
ハーネスジョイントボックス用取付台
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051個4日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します用途床用配線器具材質鋼板製高さ(mm)15適合ボックスWJ8383G、WJ8303GK、WJ5293G・R・V、WJ5495G・R・V
塗装大角スイッチ1コ用片寄13ミリカバー
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個3日以内出荷長さ(mm)122幅(mm)122質量(kg)0.14高さ(mm)13種類13ミリカバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
絶縁セパレータ 浅型
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491セット(10個)3日以内出荷住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。種類浅型寸法H(mm)25
絶縁セパレータ 深型
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941セット(10個)3日以内出荷住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。種類深型寸法H(mm)42
ボックス取付プレート 器具用カバー用
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個3日以内出荷ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。適合八角器具用カバー、中型四角・大型四角器具用カバー(13mm・5mm・平カバー用)色オレンジタイプ器具用カバー用
ボックス取付プレート 丸穴カバー用
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個3日以内出荷ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)色オレンジタイプ丸穴カバー用
ボックス取付プレート スイッチカバー用
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個3日以内出荷ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)色オレンジタイプスイッチカバー用
ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単にジョイントボックス等が固定できます。付属品M4×27ねじ2本、固定金具2個適合器具(ジョイントボックス)WJ5293G/R/V、WJ5495G/R/V、WJ8383G、WJ5497G/R/V、WJ8303GK(幹線ケーブル)WJ54551L、WJ54541K、WJ54531K、WJ54521K、WJ54543K、WJ54533K、WJ54523K、WJ54534K、WJ54524K(幹線ブレーカユニット)NE34664GL、34662GL(モジュラジャック)NR3161、NR3162、NR3163、NR3164、NR3166、NR3167、NR3171、NR3172、NR3173、NR3174、NR3176、NR3177、WNT3523K、WNT3543K、WNT3563K、WNT3781、WNT3881、WNT3882
リファインアウトレット接続アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061個4日以内出荷メタルモール本体とリファインアウトレットの接続に使用します。取り付けワンタッチ。用途ケーブル工事専用質量(kg)0.03種類B型
メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ
Panasonic(パナソニック)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。用途ケーブル工事専用材質鋼板製色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)