絞り込み
ブランド
- 未来工業
- Panasonic(パナソニック)(63)
- 日動電工(56)
- 島田電機(22)
- ネグロス電工(16)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- セイワ工業(6)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- JAPPY(2)
- 伊藤電気製作所(2)
- 因幡電工(1)
- 外山電気(1)
- 大阪コネクター製造(1)
- アイホン(1)
- 南電機(1)
- 電成興業(1)

ウォルボックス用ルーバー
未来工業(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック当日出荷ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。 ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。 2箇所以上の取り付けを推奨します。 フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
露出スイッチボックス用カブセ蓋
未来工業(8件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷露出スイッチボックスのカブセ蓋です。適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
ポイントアッター小判穴用
未来工業¥679税込¥7471セット(10個)当日出荷ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。適合メーカースライドボックス
ポールバンド金具( コン柱用)
未来工業(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。付属品タッピンねじ(5×8)×4本付仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D材質ステンレス製バンド幅(mm)50以下ボール径(Φmm)150以上許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
ミラックハンガー用 ポールバンド金具
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1セット(10個)当日出荷ミラックハンガーをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。 (MNBKSは幅30mmまでのバンドが取り付けられます。)材質ステンレス製
気密カバー(インナータイプ)
未来工業(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から翌日出荷ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。 粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。 差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
取付自在板自己消火性樹脂製
未来工業¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))付属品丸木ねじ付仕様低圧変流器有り材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420
ポールバンド (ステンレスバンド用)
未来工業¥259税込¥2851個当日出荷ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。 (ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))適合ステンレスバンド幅10mm迄色ベージュ適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径(Φmm)80~320許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
器具吊り金具 二重天井用
未来工業¥879~税込¥967~1袋(10個)当日出荷樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。許容荷重(N[kgf])196(20)適合ボルト径3分ボルト(W3/8)
WBスタンドウォルボックス セット品
未来工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。 各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。 軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。 ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。
ジョイントパックン(縦型)
未来工業(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。 ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。 吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。 造営材に釘・ビス固定ができます。
ポールバンド(ステンレスバンド用)
未来工業¥159税込¥1751個当日出荷色ベージュ規格適合ねじサイズ・器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)・器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径 Φ80~Φ320mm許容静荷重(垂直方向=49N(5kgf))適合バンド幅(mm)10mm迄
ポリ台(LED照明用)
未来工業¥779~税込¥857~1個翌日出荷LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
ポールバンドキットステンレス仕様
未来工業¥5,998~税込¥6,598~1セット翌日出荷ウオルボックスや取付板等をポールに取り付けるキットです。 (上下2点止め) 端面によるケガ防止の樹脂キャップ付。適合パイプ径(Φmm)48~350許容静荷重(N[kgf])垂直方向98(10)
壁引込みパイプ (ショートタイプ)
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)4日以内出荷電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。色ベージュ入数(個)10
ポールバンドボード
未来工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。 ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。 ボードは直接、壁等にも取り付けられます。 ケガ防止用保護キャップ付。色ベージュ適合ねじ(mm)3.5~3.8適合パイプ径(Φmm)89許容静荷重(N[kgf])垂直方向=29(3)
DINレール長穴タイプ
未来工業¥4,798~税込¥5,278~1セット(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。 機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。 金ノコで必要な長さに切断して使用できます。材質アルミ製
ジョイントパックン (吊りボルト用)
未来工業¥1,198税込¥1,3181セット(10個)当日出荷二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ!ツメをボルトにはめ込むだけでOK。 カバー(蓋)が開閉できるタイプです。規格中型(角)適合吊りボルトW3/8ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5