絞り込み
エコロジープロダクト

OAフロアコンセント
未来工業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。 OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。 コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ) プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。 送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
リファインアウトレットE
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷フルカラー配線器具が組み込める、メタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質鋼板製長さ(mm)126幅(mm)75色オフィスグレー高さ(mm)55タイプフルカラー取付枠付種類リファインアウトレットE
器具ブロック
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。用途一般配線用
インナーコンセント用通線チップ
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセント用の通線チップです用途床用配線器具材質ポリカーボネート製チップタイプ通線チップ:S型・角1型・角2型・角3型用
リファインアウトレットE 電話用2個口
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷電話用モジュラジャック(6極4心)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用種別電話用2コ口材質鋼板製長さ(mm)126幅(mm)75色オフィスグレー高さ(mm)55タイプ電話専用,モジュラジャック6極4心種類リファインアウトレットE定格モジュラジャック6極4心
OAタップ
未来工業¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷刃受部は熱に強く、外ケースは割れにくい二重構造です。 机や壁面に吊り下げられるフック付です。 (接地型)、(接地無)の一般プラグが使え、プラグ抜け止めによりプラ グ抜けによる不慮の事故を防止します。又、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接やDCアダプターの接続が可能です。 より線、圧着端子の全てが接続できるアースターミナルを採用しまた。 通電確認のできるLEDランプ付。
コンセントジョインター4
未来工業¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。付属品両面テープ1枚・マーカー 1個付材質PVC製規格シングルコンセント用(4個口)
コンセントジョインター2
未来工業¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。付属品両面テープ1枚・マーカー 1個付材質PVC製規格シングルコンセント用(2個口)
コンセントジョインターS
未来工業¥1,398税込¥1,5381セット翌日出荷コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。付属品マーカー 1個付材質PVC製規格シングルコンセント用(1個口)
コンセントジョインター
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。材質PVC製
インナーコンセント用通線チップ
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷インナーコンセントの通線チップのみを用意しています。用途S型・角Ⅰ型・角Ⅱ型・角Ⅲ型用材質ポリカーボネート製
リファインアウトレット アース付2コロ
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用、送り端子付材質アルミダイカスト製定格接地2P15A125V適合規格(PS)E
リファインアウトレットE 抜け止めアース付2コロ
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様送り端子付材質鋼板製定格接地抜け止め2P15A125V適合規格(PS)E色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
リファインアウトレット アース付+通線チップ
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様パソコン電源・通線チップ付、送り端子なし材質アルミダイカスト製定格接地2P15A125V適合規格(PS)E
リファインアウトレット 抜け止めアース付2コロ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用、送り端子付材質アルミダイカスト製定格接地抜け止め2P15A125V適合規格(PS)E
リファインアウトレット 電話用2コロ
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様電話専用、送り端子付材質アルミダイカスト製定格モジュラジャック6極4心