絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

リファインアウトレットE
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷フルカラー配線器具が組み込める、メタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質鋼板製長さ(mm)126幅(mm)75色オフィスグレー高さ(mm)55タイプフルカラー取付枠付種類リファインアウトレットE
器具ブロック
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。用途一般配線用
インナーコンセント用通線チップ
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセント用の通線チップです用途床用配線器具材質ポリカーボネート製チップタイプ通線チップ:S型・角1型・角2型・角3型用
リファインアウトレットE 電話用2個口
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷電話用モジュラジャック(6極4心)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用種別電話用2コ口材質鋼板製長さ(mm)126幅(mm)75色オフィスグレー高さ(mm)55タイプ電話専用,モジュラジャック6極4心種類リファインアウトレットE定格モジュラジャック6極4心
インナーコンセント用通線チップ
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷インナーコンセントの通線チップのみを用意しています。用途S型・角Ⅰ型・角Ⅱ型・角Ⅲ型用材質ポリカーボネート製
リファインアウトレット アース付2コロ
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用、送り端子付材質アルミダイカスト製定格接地2P15A125V適合規格(PS)E
リファインアウトレットE 抜け止めアース付2コロ
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様送り端子付材質鋼板製定格接地抜け止め2P15A125V適合規格(PS)E色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
リファインアウトレット アース付+通線チップ
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様パソコン電源・通線チップ付、送り端子なし材質アルミダイカスト製定格接地2P15A125V適合規格(PS)E
リファインアウトレット 抜け止めアース付2コロ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用、送り端子付材質アルミダイカスト製定格接地抜け止め2P15A125V適合規格(PS)E
リファインアウトレット 電話用2コロ
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様電話専用、送り端子付材質アルミダイカスト製定格モジュラジャック6極4心