2ページ目: 吊金具

253件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合吊りボルトから絞り込む
  • 支持バー固定金具 南電機

    支持バー固定金具

    南電機
    2,998税込3,298
    1箱(20個)
    当日出荷
    支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
    適合軽天チャンネル:F38-□質量(g)64仕上電気亜鉛めっき仕上げ
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    579税込637
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • デッキ用吊金具(フラットデッキ用) アカギ

    デッキ用吊金具(フラットデッキ用)

    アカギ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    組立不要の一体構造。 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
    用途フラットデッキ用使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。許容静荷重(N[kgf])980[100]
  • 吊りボルト支持金具(強力タイプ) 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具(強力タイプ) 一般形鋼用

    ネグロス電工
    489税込538
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
    寸法A(mm)39表面処理電気亜鉛めっき寸法B(mm)14適合フランジ厚(mm)17~32適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])1470[150]
  • 吊り金具(木材用) ネグロス電工

    吊り金具(木材用)

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1箱(20個)
    当日出荷
    釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
    適合板厚(mm)21以上表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形・I型鋼用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
  • 軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工

    軽みぞ形鋼支持金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    389税込428
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
    用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重245N(25kgf)
  • 合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1セット(20個)
    当日出荷
    USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
    適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • 吊り金具(スーパーEデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(スーパーEデッキ用)

    ネグロス電工
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
  • KS天井吊金具 国元商会

    KS天井吊金具

    国元商会
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    当日出荷
    鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。 プレス一体成形なので強度上安定しています。 H形鋼からもC形鋼からも吊れます。 下から取り付け作業ができます。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
    タイプHC型仕上溶融亜鉛めっき適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3許容荷重(N[kgf])980[100]
  • ネグロック(吊りボルト振れ止め金具) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト振れ止め金具)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。 予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
    適合全ねじW3/8
  • 吊り金具(天井・壁面用) ネグロス電工

    吊り金具(天井・壁面用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
  • ステンエイム アカギ

    ステンエイム

    アカギ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。材質SUS304タイプ傾斜対応タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理SUS304
  • ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アウトレットボックスを支持する金具です
    材質/処理電気亜鉛めっき処理(Uh)
  • 吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-W ネグロス電工

    吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-W

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド) ネグロス電工

    セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。 吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。 バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)1全長(m)約30
  • 吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工

    吊り金具(角パイプ用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合角パイプ100×100表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
  • 吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工

    吊りボルト振れ止め金具

    ネグロス電工
    158税込174
    1個
    当日出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 GRRF1-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めできます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具(スーパーUデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(スーパーUデッキ用)

    ネグロス電工
    359税込395
    1個
    当日出荷
    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
    適合スーパーUデッキ幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
  • ステンエイム本体 アカギ

    ステンエイム本体

    アカギ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理SUS304吊ボルト径W3/8
  • ドブHC-SX 日栄インテック

    ドブHC-SX

    日栄インテック
    429税込472
    1個
    当日出荷
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
    トラスコ品番850-7991材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)83適合フランジ厚(mm)3~18適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形・I型鋼用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 吊り金具(Cデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(Cデッキ用)

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    当日出荷
    Cデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
    適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
  • エイム補強金具H アカギ

    エイム補強金具H

    アカギ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
    用途エイムの脱落防止用金具表面処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)7~12吊ボルト径W3/8
  • パイプ用支持金具ねじ込みT字脚 TRUSCO

    パイプ用支持金具ねじ込みT字脚

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
    用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。トラスコ品番282-0978材質/仕上質量(g)36.2種類T字脚サイズ(mm)W3/8
  • ウラジ君Ⅱ(R) サワタ

    ウラジ君Ⅱ(R)

    サワタ
    42,980税込47,278
    1ケース(600セット)
    12日以内出荷
    天井・壁にいろいろ使える
    用途スタッド・コ型・ロ型兼用セット内容無溶接ネジ4×14 1200本同梱材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)0.6
  • ターンバックルボルト(右ねじボルト) ネグロス電工

    ターンバックルボルト(右ねじボルト)

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    表面処理電気亜鉛メッキ
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
  • 吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ ネグロス電工

    吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
  • 吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工

    吊り金具(角パイプ用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具(Cデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(Cデッキ用)

    ネグロス電工
    4,898税込5,388
    1箱(20個)
    当日出荷
    Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。 吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
    適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
  • 吊金具 バクマ工業

    吊金具

    バクマ工業(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
    用途一般形鋼・リップみぞ形鋼材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)2.3寸法A(mm)30寸法B(mm)12.5適合ボルト(ウィットねじ)W3/8適合フランジ厚(mm)3~20適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
  • 吊り金具(合成デッキ吊り金具用振れ止め金具) ネグロス電工

    吊り金具(合成デッキ吊り金具用振れ止め金具)

    ネグロス電工
    219税込241
    1個
    当日出荷
    合成スラブデッキ用吊り金具と併用することにより、各種設備に振れ止めできます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • 軽量床板材用支持金具 ネグロス電工

    軽量床板材用支持金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    軽量床板材の上面から施工が可能です。落下防止プレートにより、金具の落下防止対策と仮止めが可能です。仮止め後、容易に位置調整が可能です。
    適合【床板材】日鉄ファインフロア(株式会社ニッケンビルド製)適合板厚(mm)1.6~2.0
  • Jフック MK(丸喜金属本社)

    Jフック

    MK(丸喜金属本社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。
    用途物掛けとして。付属品皿木ねじ材質天然木幅(mm)10高さ(mm)40奥行(mm)27寸法L(mm)40寸法H(mm)27寸法L1(mm)15寸法t(mm)7.5寸法W(mm)10寸法P(mm)12取付穴数2寸法P1(mm)5寸法t1(mm)7寸法t2(mm)6吊下荷重N(kgf)2
  • ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工

    ワイヤーロープ止め金具

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    当日出荷
    ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
    用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
  • W3/8木材用吊金具 エスコ

    W3/8木材用吊金具

    エスコ
    235税込259
    1個
    当日出荷
    仕様全ねじボルトと併用して木材からの吊足に材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径直径4mm吊ボルト径W3/8”
  • HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。

形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊金具