絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(133)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- アカギ(19)
- 南電機(18)
- 水本機械製作所(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- エスコ(6)
- ニッサチェイン(4)
- 国元商会(4)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- バクマ工業(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- 因幡電工(1)
- 日新工業所(1)
- イワブチ(1)
- 協進電機(1)
エコロジープロダクト
「適合吊りボルト」から絞り込む

吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3
ネグロス電工¥519税込¥5711個当日出荷逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。材質亜鉛合金表面処理電気亜鉛めっき適合ワイヤ8~22mm2適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]
非常用照明器具(直付け型)吊り金具
ネグロス電工¥999税込¥1,0991個当日出荷露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。 上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。 取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。適合照明器具:非常用(直付け型タイプ)器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])98[10]
吊り金具 ネグロック(一般形・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥2,098税込¥2,3081箱(20個)当日出荷取り付け金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からチェーンを下げられます。適合パイラック材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板U-6PW25:電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(スーパーEデッキ用)
ネグロス電工¥249税込¥2741個当日出荷吊りボルトに金具を取り付けた状態でスーパーEデッキに取り付けられます。 本製品は吊りボルトを回すことで取り付けができます。適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)
ネグロス電工¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具)
ネグロス電工¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。 吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
吊り金具(吊りプレート)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。適合照明器具:高天井用照明器具ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
軽量床板材用支持金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷軽量床板材の上面から施工が可能です。落下防止プレートにより、金具の落下防止対策と仮止めが可能です。仮止め後、容易に位置調整が可能です。適合【床板材】日鉄ファインフロア(株式会社ニッケンビルド製)適合板厚(mm)1.6~2.0
Jフック
MK(丸喜金属本社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。用途物掛けとして。付属品皿木ねじ材質天然木幅(mm)10高さ(mm)40奥行(mm)27寸法L(mm)40寸法H(mm)27寸法L1(mm)15寸法t(mm)7.5寸法W(mm)10寸法P(mm)12取付穴数2寸法P1(mm)5寸法t1(mm)7寸法t2(mm)6吊下荷重N(kgf)2
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。適合フランジ幅(mm)5~30
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付後付タイプ)
ネグロス電工¥219税込¥2411個当日出荷から16日以内出荷お手持ちのパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFと組み合わせて、 吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFにも取り付け可能です。適合パイラック:PH1、PH1W、PH1F、PH1WF表面処理電気亜鉛めっき(C)※下部金具は溶融亜鉛めっき鋼板製
吊り金具(スーパーEデッキ用 軽荷重用)
ネグロス電工¥3,500税込¥3,8501箱(20個)当日出荷スーパーEデッキにインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm色黄材質(本体)ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
胴縁用チャンネル支持金具 スーパーダイマ
ネグロス電工¥899~税込¥989~1組(2個)3日以内出荷SD-DM1R□よりも30mm手前にチャンネルを支持できます。 。胴縁間にSD-DM1R□で固定したプルボックスから電線管をストレートに配管施工ができます。用途ダクターチャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用してください。落下の恐れがあります。タイプ適合ダクターチャンネル:D1タイプ表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
プラスチックフック シングル・ダブル
LAMP(スガツネ工業)¥689~税込¥758~1個当日出荷面付式で取り付けが簡単です。取付ねじを隠す樹脂フタ付で、スマートなデザインです。材質ポリプロピレン(PP)色ブラック取付方式壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応吊下荷重(N)98/10/kgf
つりっこキング B(R)
サワタ¥33,980税込¥37,3781ケース(100個)5日以内出荷C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます用途横河システム建築 。スーパーラビットZ型母屋 。JFEメタルビルZ型母屋材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf)許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
ぶらんこSK
サワタ¥39,980税込¥43,9781ケース(150個)5日以内出荷フラットデッキ用吊元金具材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)Fデッキ:2860(290kgf)、HI・SFデッキ :4540(460kgf)、Nデッキ:2960(300kgf)、Uデッキ:8260(840kgf)、アイテック100:2090(210kgf)許容静荷重(kg)Fデッキ:100、HI・SFデッキ:100、Nデッキ:100、Uデッキ:100、アイテック100:70
赤とんぼⅡ(R)
サワタ¥31,980税込¥35,1781ケース(250個)5日以内出荷JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用。QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16適合JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6・W3/8許容静荷重(kg)100
ステンレス ハンガークランプ
日新工業所¥3,490~税込¥3,839~1箱(10個)ほか翌々日出荷●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応材質ステンレス製 SUS304
パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用)
ネグロス電工¥319~税込¥351~1個3日以内出荷から4日以内出荷パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具)
ネグロス電工¥489税込¥5381個当日出荷メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)
ネグロス電工¥789~税込¥868~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
吊り金具(アイデッキ用)
ネグロス電工¥189税込¥2081個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(アイ、Lデッキ用)
ネグロス電工¥359税込¥3951個当日出荷アイデッキとLデッキの両タイプに使用できます。 フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)Lデッキ(関包スチール株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
親桁用ケーブル支持金具
ネグロス電工¥2,788税込¥3,0671箱(20個)4日以内出荷ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。材質ジオメット処理許容静荷重(N[kgf])19[2]適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
つりっこキングⅡ B-C(R)
サワタ¥44,980税込¥49,4781ケース(60セット)5日以内出荷H型鋼用吊元金具セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥439~税込¥483~1個4日以内出荷から16日以内出荷タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ)
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合吊りボルトW1/2適合フランジ幅(mm)100~400
吊り金具(みぞ形鋼用)
ネグロス電工¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から16日以内出荷本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から6日以内出荷形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。表面処理ダクロタイズド塗装下部金具:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8






















![エイムS型 [ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447683-180827-02.jpg)