絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(133)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- アカギ(19)
- 南電機(18)
- 水本機械製作所(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- エスコ(6)
- ニッサチェイン(4)
- 国元商会(4)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- バクマ工業(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- 因幡電工(1)
- 日新工業所(1)
- イワブチ(1)
- 協進電機(1)
エコロジープロダクト
4ページ目: 吊金具
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「適合吊りボルト」から絞り込む

吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ)
ネグロス電工¥189税込¥2081個当日出荷お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。適合パイラック:PH1、PH1W表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型)
ネグロス電工¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から5日以内出荷等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理
自在式ワイヤーロープ止め金具
ネグロス電工¥8,998~税込¥9,898~1箱(20個)5日以内出荷ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。表面処理無電解ニッケルめっきULL
吊り金具
ネグロス電工¥4,198税込¥4,6181箱(10個)5日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。吊りボルトにナットを付けたまま、下部金具にセットできます。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)色黒表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)30~240
ネジ込みT足 (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998税込¥4,3981パック(20本)翌々日出荷全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。トラスコ品番424-1660寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
LG天井吊金具 (C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,798税込¥6,3781パック(20本)翌々日出荷L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。トラスコ品番424-1653寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス
水本機械製作所¥729税込¥8021個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0796材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)23寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)42寸法t(mm)4.5寸法S(mm)10寸法T(mm)3.5寸法R(mm)2.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20使用荷重(kN)0.1
自在式ワイヤーロープ止め金具
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781箱(20個)5日以内出荷ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。適合ワイヤW30-50MS
UCクリップ ステンレス製(SUS304)
南電機¥659~税込¥725~1個ほか5日以内出荷Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です材質ステンレス製(SUS304)
UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥399~税込¥439~1個ほか5日以内出荷Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
KS天井吊金具
国元商会¥39,980~税込¥43,978~1セット(100個)4日以内出荷から5日以内出荷フラットデッキ用 スラブデッキより、天井内の配管などを吊り下げるための金具 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取り付けはワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリ一卜打設に関係なくいつでも取り付け可能です。仕上溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])980[100]
ドブNHB-X 本体N付 3/8
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具です。トラスコ品番850-7998材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)224適合フランジ厚(mm)3~26適合吊りボルトW3/8
ドブHC-SX 3D 3/8
日栄インテック¥629税込¥6921個4日以内出荷形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。仕様ドブHC-SX3D3/8トラスコ品番850-7992材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)140
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥439~税込¥483~1個5日以内出荷から17日以内出荷タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥479税込¥5271個4日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
ネグロス電工 吊り金具専用工具
ネグロス電工¥149~税込¥164~1個当日出荷から17日以内出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。 Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。表面処理ダクロタイズド塗装
振れ止め金具(アングル用)
ネグロス電工¥499~税込¥549~1個5日以内出荷から17日以内出荷本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(一般形鋼用)ワールドダクター(一般形鋼用吊りボルト・ダクター支持金具)
ネグロス電工¥889税込¥9781個欠品中引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 吊りボルトを下げることもできます。寸法A(mm)26表面処理ステンレス鋼(SUS)寸法B(mm)12適合フランジ厚(mm)7~28適合吊りボルトW3/8
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。表面処理ダクロタイズド塗装※下部金具は電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBS型)
ネグロス電工¥229~税込¥252~1個4日以内出荷から5日以内出荷造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
スリムスペーサー
日栄インテック¥449税込¥4941個5日以内出荷スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。用途コラム柱用設備・配管取付金具材質電気亜鉛メッキ管径(Φmm)適合角形鋼:550×550型番CS550
スリムスペーサー
日栄インテック¥489~税込¥538~1個5日以内出荷コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーを使用した施工に比べ、よりコンパクトに施工可能。柱からの出っ張りが少なく壁付近や狭いスペースの取付に最適用途コラムセッター取付用金具材質電気亜鉛メッキ
コラムセッター
日栄インテック¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。用途コラム柱用設備・配管取付金具材質電気亜鉛メッキ
Dバー
日栄インテック¥669~税込¥736~1個5日以内出荷コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーにも設備の取り付けが可能用途コラムセッター取付用金具材質電気亜鉛メッキ
ハンガー支持金具
南電機¥3,500税込¥3,8501袋(10個)4日以内出荷建築構造物・H形鋼の溝幅内側にパイプハンガーを支持する金具です。ハンガーサドル(PC-□)の併用で、配管工事やPSナットに使用で、ボックス及び木板などを支持します。