5ページ目: 吊金具

253件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合吊りボルトから絞り込む
  • DSプレート 溶融亜鉛 南電機

    DSプレート 溶融亜鉛

    南電機
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • DSプレート ユニクロメッキ 南電機

    DSプレート ユニクロメッキ

    南電機
    959税込1,055
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • DSプレート ユニクロ4分用 南電機

    DSプレート ユニクロ4分用

    南電機
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • DSプレート ステンレス4分 南電機

    DSプレート ステンレス4分

    南電機
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • DSプレート ステンレス 南電機

    DSプレート ステンレス

    南電機
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • 重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き) 水本機械製作所

    重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き)

    水本機械製作所
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくいフックです。外れ止め付きです。
    用途ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。トラスコ品番317-1374材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)41寸法S(mm)35寸法D(mm)19寸法E(mm)30H(mm)179RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)29.4
  • ワイヤーフックBFTN型 水本機械製作所

    ワイヤーフックBFTN型

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-5113材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)65寸法D(mm)7寸法W(mm)27寸法R(mm)12.5寸法H2(mm)22寸法R2(mm)5H(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
  • プレートフック縦型 線径5mm 水本機械製作所

    プレートフック縦型 線径5mm

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。背面に座ぐり付です。ブラインドナットの使用を想定しています。(別途ご用意ください。)
    用途壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。トラスコ品番336-7988材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)50寸法D(mm)5寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法W(mm)12寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)9寸法S1(mm)8寸法S2(mm)15H(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ 水本機械製作所

    チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ

    水本機械製作所
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-8227材質黄銅寸法L(mm)70寸法d(mm)12寸法t(mm)5.5寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法W(mm)26寸法R(mm)2.5H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
  • ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り) 水本機械製作所

    ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り)

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    フック部には、外れ止め付です。
    用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0797材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法d(mm)6.2寸法L1(mm)53寸法t(mm)7.2寸法S(mm)15寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法d2(mm)4.5寸法R(mm)4寸法W1(mm)38.5寸法W2(mm)23H(mm)35使用荷重(kN)0.2
  • シートフックD型 水本機械製作所

    シートフックD型

    水本機械製作所
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
  • フック金物 イワブチ

    フック金物

    イワブチ
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    引込線引留グを電柱側で支持する場合に使用します。SCHと組合せてご使用ください。DWH-A、B共用タイプ。IBT-30タイプ、または4BD-HD-Tと組み合わせてご使用ください。
  • 盤取付金具 ネグロス電工

    盤取付金具

    ネグロス電工
    5,798税込6,378
    1組(2個)
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • グリップル ネグロス電工

    グリップル

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1組(2本)
    3日以内出荷
    全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。 。軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
    用途ペイントや油をワイヤーロープ及び止め金具につけないでください。すべり、落下の恐れがあります。 。ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。 。ループさせたワイヤーロープの先端は50mm以上金具から出してください。ほつれ、落下の恐れがあります。内径(Φmm)ループ:Φ35ワイヤー径(Φmm)Φ20ワイヤー長さ(m)3
  • 吊金具 ボルト付 協進電機

    吊金具 ボルト付

    協進電機
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
    用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)30~240適合ボルト(吊り)W3/8
  • みぞ形鋼用振れ止め金具 ネグロス電工

    みぞ形鋼用振れ止め金具

    ネグロス電工
    4,598税込5,058
    1セット
    16日以内出荷
    表面処理塗装
  • サポートシステム 吊り金具 HDZT ネグロス電工

    サポートシステム 吊り金具 HDZT

    ネグロス電工
    839税込923
    1個
    16日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げチャンネルタイプ適合:D41タイプ
  • みぞ形鋼用振れ止め金具 SD ネグロス電工

    みぞ形鋼用振れ止め金具 SD

    ネグロス電工
    5,098税込5,608
    1セット
    16日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ワンタッチナット付吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワンタッチナット付吊足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,998税込9,898
    1パック(20本)
    3日以内出荷
    釘を使用せず木材に取り付けることができます。独自アンカー形状により打ち込みが容易です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
    トラスコ品番424-1604寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
  • ビス止め吊金具 キャラメル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ビス止め吊金具 キャラメル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,898税込5,388
    1パック(15本)
    翌々日出荷
    天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。ビスが取付材に合わせて選定できる汎用性の高い吊金具です。
    トラスコ品番424-3179寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
  • ステンレスネジ込みT足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレスネジ込みT足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    5,998税込6,598
    1セット(1本×5個)
    3日以内出荷
    全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。ステンレス製でさびにくいです。
    寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
  • ボルト付 吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ボルト付 吊足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    5,898税込6,488
    1パック(20本)
    3日以内出荷
    吊木取り付け部は手で曲げることができます。
    付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1598寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
  • ナット付き吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ナット付き吊足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
    付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1602寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
  • ホッチキス仕様フック TRUSCO

    ホッチキス仕様フック

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート奥行(mm)19.5
  • ホッチキス仕様フック用ボックス TRUSCO

    ホッチキス仕様フック用ボックス

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。小物類の整理整頓・管理に使用できます。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
    用途小物類の収納として。付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)トラスコ品番253-0592材質金具:スチール、ボックス:ポリカーボネート奥行(mm)68.5使用荷重(kg)0.5耐荷重(kg)0.5縦(mm)100横(mm)63
  • もやがに(R) サワタ

    もやがに(R)

    サワタ
    29,980税込32,978
    1ケース(200個)
    5日以内出荷
    C型鋼(1.6mm・2.3mm)勾配用
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)許容静荷重(kg)120
  • かんたんすじかい Bタイプ サワタ

    かんたんすじかい Bタイプ

    サワタ
    53,980税込59,378
    1ケース(300セット)
    5日以内出荷
    ボルトすじかい、チャンネルすじかい天井下地材用ブレース材取付金具。W3/8用
    材質バネ性特殊鋼圧縮最大荷重(N)2810(290kgf)
  • つりっこV(R) Aタイプ サワタ

    つりっこV(R) Aタイプ

    サワタ
    47,980税込52,778
    1ケース(500個)
    5日以内出荷
    C型鋼・H型鋼用吊り金具
    用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6
  • フレ止メ3065 サワタ

    フレ止メ3065

    サワタ
    29,980税込32,978
    1ケース(100セット)
    5日以内出荷
    吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。ライトゲージ 65-30用。W3/8~W1/2兼用
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C:7520N(770Kgf) (ライトゲージ板厚1.6mm、5×16ネジ1本止め)
  • ふっくちゃんKB(R) サワタ

    ふっくちゃんKB(R)

    サワタ
    32,980税込36,278
    1ケース(120セット)
    5日以内出荷
    H型鋼とC型鋼のクロスジョイント金具(左右兼用)H鋼厚25mmまで対応
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2・W3/8許容静荷重(kg)60
  • もくねじハンガーA サワタ

    もくねじハンガーA

    サワタ
    55,980税込61,578
    1ケース(500個)
    5日以内出荷
    床・壁・天井用金具。軽天井吊ボルトの支持金具
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6・W3/8
  • つりっこ2号(R) Aタイプ サワタ

    つりっこ2号(R) Aタイプ

    サワタ
    39,980税込43,978
    1ケース(350個)
    5日以内出荷
    C型鋼・H型鋼用吊り金具
    用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3許容静荷重(kg)C型鋼:140、H型鋼:130、C型鋼:100、H型鋼:70
  • ハンドブレス サワタ

    ハンドブレス

    サワタ
    36,980税込40,678
    1ケース(200セット)
    5日以内出荷
    W3/8用。筋かい・振れ止め用。高い場所でも取付可能
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2最大荷重(N)3520(360kgf)圧縮最大荷重(N)8360(850kgf)
  • フレ止メロック ボルト式 サワタ

    フレ止メロック ボルト式

    サワタ
    41,980税込46,178
    1ケース(400セット)
    5日以内出荷
    吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。C38チャンネル用。W3/8~W1/2兼用
    セット内容M6×30ボルト 400本同梱材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3最大荷重(N)【1】B:2090(210kgf) (吊ボルト引張荷重) C:1870(190kgf) (チャンネル引張荷重)、【2】B:2610(270kgf) (吊ボルト引張荷重) C:980(100kgf) (チャンネル引張荷重)
  • タイガーアジャスター10A サワタ

    タイガーアジャスター10A

    サワタ
    64,980税込71,478
    1ケース(1500個)
    5日以内出荷
    スタッドW45用
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)0.8
  • つりっこ1号(R) Aタイプ サワタ

    つりっこ1号(R) Aタイプ

    サワタ
    47,980税込52,778
    1ケース(500個)
    5日以内出荷
    C型鋼・H型鋼用吊り金具
    用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:70
  • クイックハンガー(R) サワタ

    クイックハンガー(R)

    サワタ
    39,980税込43,978
    1ケース(500個)
    4日以内出荷
    日鉄建材スーパーEデッキ用。EZ-50-600、EZ-75-600
    適合日鉄建材スーパーEデッキ用EZ-50-600、EZ-75-600材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3・W3/8許容静荷重(kg)100
  • ボルトエイド W3/8 サワタ

    ボルトエイド W3/8

    サワタ
    53,980税込59,378
    1ケース(700セット)
    4日以内出荷
    C型鋼などの側面に吊ボルトを取りつけるための振れ止め用補助金具です
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6

形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊金具