4ページ目: 吊金具

312件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合吊りボルトから絞り込む
  • 吊り金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(みぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    799税込879
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型)

    ネグロス電工
    469税込516
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
    表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理
  • 吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)

    ネグロス電工
    789税込868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • エイム本体 [ステンレス] エスコ

    エイム本体 [ステンレス]

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-2S
  • エイム (ステンレス) エスコ

    エイム (ステンレス)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AF-3S
  • 自在式ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工

    自在式ワイヤーロープ止め金具

    ネグロス電工
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
    表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • LG天井吊金具 (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    LG天井吊金具 (C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    5,798税込6,378
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。
    トラスコ品番424-1653寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
  • ホッチキス仕様フック TRUSCO

    ホッチキス仕様フック

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート奥行(mm)19.5
  • 吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス 水本機械製作所

    吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス

    水本機械製作所
    729税込802
    1個
    当日出荷
    フック部には、外れ止め付です。
    用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0796材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)23寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)42寸法t(mm)4.5寸法S(mm)10寸法T(mm)3.5寸法R(mm)2.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20使用荷重(kN)0.1
  • M 6 アイナット 炭素鋼製 エスコ

    M 6 アイナット 炭素鋼製

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:80kg●内径(mm):20●線径(mm):8●ねじ径:M6●材質:鍛造炭素鋼●DIN582●並目ねじ
  • 自在式ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工

    自在式ワイヤーロープ止め金具

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
    適合ワイヤW30-50MS
  • ワイヤーロープ式吊り振止 ネグロス電工

    ワイヤーロープ式吊り振止

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    当日出荷
    適合ワイヤW15-50MS
  • ステンレス吊金具S ニッサチェイン

    ステンレス吊金具S

    ニッサチェイン
    13,980税込15,378
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番126-6242質量(g)300
  • エイムF型 エスコ

    エイムF型

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ)適合フランジ厚(mm)1~25吊ボルト径W3/8"許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:100
  • ターンバックルボルト支持金具 ネグロス電工

    ターンバックルボルト支持金具

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)1.15表面処理電気亜鉛メッキ
  • 電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    279税込307
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
    仕上電気亜鉛めっき仕上げ
  • UCクリップ ステンレス製(SUS304) 南電機

    UCクリップ ステンレス製(SUS304)

    南電機
    659税込725
    1個ほか
    5日以内出荷
    Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
    材質ステンレス製(SUS304)
  • UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機

    UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)

    南電機
    399税込439
    1個ほか
    5日以内出荷
    Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
  • KS天井吊金具 国元商会

    KS天井吊金具

    国元商会
    22,980税込25,278
    1セット(100個)
    3日以内出荷
  • KS天井吊金具 国元商会

    KS天井吊金具

    国元商会
    39,980税込43,978
    1セット(100個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フラットデッキ用 スラブデッキより、天井内の配管などを吊り下げるための金具 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取り付けはワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリ一卜打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
    仕上溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])980[100]
  • ドブNHB-X 本体N付 3/8 日栄インテック

    ドブNHB-X 本体N付 3/8

    日栄インテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具です。
    トラスコ品番850-7998材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)224適合フランジ厚(mm)3~26適合吊りボルトW3/8
  • ドブHC-SX 3D  3/8 日栄インテック

    ドブHC-SX 3D 3/8

    日栄インテック
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
    仕様ドブHC-SX3D3/8トラスコ品番850-7992材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)140
  • アングル用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    アングル用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    529税込582
    1個
    16日以内出荷
    タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
  • 管支持クリップ用保護キャップ(パイラッククリップ用) ネグロス電工

    管支持クリップ用保護キャップ(パイラッククリップ用)

    ネグロス電工
    899税込989
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    材質軟質塩化ビニルグレー
  • HB50P・HB50PW用下部金具 ネグロス電工

    HB50P・HB50PW用下部金具

    ネグロス電工
    629税込692
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • セルフロックバンド用中間固定具 ネグロス電工

    セルフロックバンド用中間固定具

    ネグロス電工
    849税込934
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    バンドを囲いロックするため、ロック機能を使用した場合よりも許容静荷重が大きくなります。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
    材質ポリプロピレン
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
    表面処理ダクロタイズド塗装下部金具:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形・I型鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
    適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
  • 振れ止め金具(アングル用) ネグロス電工

    振れ止め金具(アングル用)

    ネグロス電工
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具(窓付ナット) ネグロス電工

    吊り金具(窓付ナット)

    ネグロス電工
    489税込538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(吊りボルト中間用) ネグロス電工

    吊り金具(吊りボルト中間用)

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(一般形鋼用)ワールドダクター(一般形鋼用吊りボルト・ダクター支持金具) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)ワールドダクター(一般形鋼用吊りボルト・ダクター支持金具)

    ネグロス電工
    889税込978
    1個
    欠品中
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 吊りボルトを下げることもできます。
    寸法A(mm)26表面処理ステンレス鋼(SUS)寸法B(mm)12適合フランジ厚(mm)7~28適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
    表面処理ダクロタイズド塗装※下部金具は電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBS型) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBS型)

    ネグロス電工
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
  • スリムスペーサー 日栄インテック

    スリムスペーサー

    日栄インテック
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。
    用途コラム柱用設備・配管取付金具
  • スリムスペーサー 日栄インテック

    スリムスペーサー

    日栄インテック
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーを使用した施工に比べ、よりコンパクトに施工可能。柱からの出っ張りが少なく壁付近や狭いスペースの取付に最適
    用途コラムセッター取付用金具
  • コラムセッター 日栄インテック

    コラムセッター

    日栄インテック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。
    用途コラム柱用設備・配管取付金具
  • コラムセッター 日栄インテック

    コラムセッター

    日栄インテック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    のセット品(構成品 Dナット(溝付き)、DS金具、ナット、ワッシャー)
    用途フリーチャンネル・Dバー用取付金具

形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊金具