5ページ目: 吊金具

312件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合吊りボルトから絞り込む
  • スリムスペーサー 日栄インテック

    スリムスペーサー

    日栄インテック
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。
    用途コラム柱用設備・配管取付金具
  • スリムスペーサー 日栄インテック

    スリムスペーサー

    日栄インテック
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーを使用した施工に比べ、よりコンパクトに施工可能。柱からの出っ張りが少なく壁付近や狭いスペースの取付に最適
    用途コラムセッター取付用金具
  • コラムセッター 日栄インテック

    コラムセッター

    日栄インテック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。
    用途コラム柱用設備・配管取付金具
  • コラムセッター 日栄インテック

    コラムセッター

    日栄インテック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    のセット品(構成品 Dナット(溝付き)、DS金具、ナット、ワッシャー)
    用途フリーチャンネル・Dバー用取付金具
  • Dバー 日栄インテック

    Dバー

    日栄インテック
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    コラムセッター側面に各種設備の設置が可能になる
    用途コラムセッター側面用設備・配管設置金具
  • Dバー 日栄インテック

    Dバー

    日栄インテック
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーにも設備の取り付けが可能
    用途コラムセッター取付用金具
  • 吊り金具 ステンレス 南電機

    吊り金具 ステンレス

    南電機
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    はクボミ先をボルトにより形鋼に強く固定します。六角頭ボルトM6x25の締め付けトルクは40kg・cmで使用してください。
    材質ステンレス製(SUS)適合フランジ厚(mm)3~15適合吊りボルトW3/8
  • ハンガー支持金具 南電機

    ハンガー支持金具

    南電機
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    建築構造物・H形鋼の溝幅内側にパイプハンガーを支持する金具です。ハンガーサドル(PC-□)の併用で、配管工事やPSナットに使用で、ボックス及び木板などを支持します。
  • 木質建屋吊り金具 南電機

    木質建屋吊り金具

    南電機
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    木造建屋の天井板や梁から、W3/8吊りボルトで照明器具や設備機材を支持する金具です。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合吊りボルトW3/8木ねじサイズW5.8×25
  • 建屋吊金具 溶融亜鉛 南電機

    建屋吊金具 溶融亜鉛

    南電機
    6,798税込7,478
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    六角ボルトM8x45は、クボミ先構造で形鋼に強く固定します。M8ボルトの締め付けトルクは60kgf-cmでご使用ください。
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)適合フランジ厚(mm)厚さ3~24 C形鋼75x45x15・150x50x20適合吊りボルトW3/8
  • 建屋吊金具 ステンレス 南電機

    建屋吊金具 ステンレス

    南電機
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    六角ボルトM8x45は、クボミ先構造で形鋼に強く固定します。M8ボルトの締め付けトルクは60kgf-cmでご使用ください。
    材質ステンレス製(SUS)適合フランジ厚(mm)厚さ3~24 C形鋼75x45x15・150x50x20適合吊りボルトW3/8
  • 建屋吊り金具 ステンレス 南電機

    建屋吊り金具 ステンレス

    南電機
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    六角ボルトM8x45は、クボミ先構造で形鋼に強く固定します。M8ボルトの締め付けトルクは60kgf-cmでご使用ください。
    材質材質:ステンレス製(SUS)適合フランジ厚(mm)厚さ3~24 C形鋼75x45x15・150x50x20適合吊りボルトW3/8
  • 建屋吊り金具 南電機

    建屋吊り金具

    南電機
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    六角ボルトM8x45は、クボミ先構造で形鋼に強く固定します。M8ボルトの締め付けトルクは60kgf-cmでご使用ください。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)厚さ3~24 C形鋼75x45x15・150x50x20適合吊りボルトW3/8
  • DSプレート 高耐食性鋼板製 南電機

    DSプレート 高耐食性鋼板製

    南電機
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • DSプレート 溶融亜鉛4分用 南電機

    DSプレート 溶融亜鉛4分用

    南電機
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • DSプレート 溶融亜鉛 南電機

    DSプレート 溶融亜鉛

    南電機
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • DSプレート ユニクロメッキ 南電機

    DSプレート ユニクロメッキ

    南電機
    959税込1,055
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • DSプレート ユニクロ4分用 南電機

    DSプレート ユニクロ4分用

    南電機
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • DSプレート ステンレス4分 南電機

    DSプレート ステンレス4分

    南電機
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • DSプレート ステンレス 南電機

    DSプレート ステンレス

    南電機
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • 重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き) 水本機械製作所

    重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き)

    水本機械製作所
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくいフックです。外れ止め付きです。
    用途ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。トラスコ品番317-1374材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)41寸法S(mm)35寸法D(mm)19寸法E(mm)30H(mm)179RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)29.4
  • ワイヤーフックBFTN型 水本機械製作所

    ワイヤーフックBFTN型

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-5113材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)65寸法D(mm)7寸法W(mm)27寸法R(mm)12.5寸法H2(mm)22寸法R2(mm)5H(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
  • プレートフック縦型 線径5mm 水本機械製作所

    プレートフック縦型 線径5mm

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。背面に座ぐり付です。ブラインドナットの使用を想定しています。(別途ご用意ください。)
    用途壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。トラスコ品番336-7988材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)50寸法D(mm)5寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法W(mm)12寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)9寸法S1(mm)8寸法S2(mm)15H(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ 水本機械製作所

    チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ

    水本機械製作所
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-8227材質黄銅寸法L(mm)70寸法d(mm)12寸法t(mm)5.5寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法W(mm)26寸法R(mm)2.5H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
  • ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り) 水本機械製作所

    ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り)

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    フック部には、外れ止め付です。
    用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0797材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法d(mm)6.2寸法L1(mm)53寸法t(mm)7.2寸法S(mm)15寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法d2(mm)4.5寸法R(mm)4寸法W1(mm)38.5寸法W2(mm)23H(mm)35使用荷重(kN)0.2
  • シートフックD型 水本機械製作所

    シートフックD型

    水本機械製作所
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
  • フック金物 イワブチ

    フック金物

    イワブチ
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    引込線引留グを電柱側で支持する場合に使用します。SCHと組合せてご使用ください。DWH-A、B共用タイプ。IBT-30タイプ、または4BD-HD-Tと組み合わせてご使用ください。
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    BCJ評定取得工法。全ねじ工法よりも圧倒的な施工の省力化を実現。全ねじに比べて部材が軽量化できます。ワイヤーのレベル調整が容易にできます。
    適合【レースウェイ】DP1、DP2ワイヤー径(Φmm)2ボルト【端末ボルト】W3/8
  • H形鋼用支持金具(強力タイプ) ネグロス電工

    H形鋼用支持金具(強力タイプ)

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    造営材のフランジ幅の範囲で耐震架台等の支持部材を固定できます。
  • 盤取付金具 ネグロス電工

    盤取付金具

    ネグロス電工
    5,798税込6,378
    1組(2個)
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • グリップル ネグロス電工

    グリップル

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1組(2本)
    3日以内出荷
    全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。 。軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
    用途ペイントや油をワイヤーロープ及び止め金具につけないでください。すべり、落下の恐れがあります。 。ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。 。ループさせたワイヤーロープの先端は50mm以上金具から出してください。ほつれ、落下の恐れがあります。内径(Φmm)ループ:Φ35ワイヤー径(Φmm)Φ20ワイヤー長さ(m)3
  • 吊金具 ボルト付 協進電機

    吊金具 ボルト付

    協進電機
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
    用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)30~240適合ボルト(吊り)W3/8
  • みぞ形鋼用振れ止め金具 ネグロス電工

    みぞ形鋼用振れ止め金具

    ネグロス電工
    4,598税込5,058
    1セット
    16日以内出荷
    表面処理塗装
  • サポートシステム 吊り金具 HDZT ネグロス電工

    サポートシステム 吊り金具 HDZT

    ネグロス電工
    839税込923
    1個
    16日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げチャンネルタイプ適合:D41タイプ
  • みぞ形鋼用振れ止め金具 SD ネグロス電工

    みぞ形鋼用振れ止め金具 SD

    ネグロス電工
    5,098税込5,608
    1セット
    16日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ

    水本機械製作所
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    フックが180°回転します。、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。、現場設備のケーブル収納に。
  • ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
  • ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ

    水本機械製作所
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして

形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊金具