絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(136)
- コノエ(26)
- 南電機(24)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- アカギ(19)
- エスコ(18)
- 水本機械製作所(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ニッサチェイン(4)
- 国元商会(4)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 未来工業(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- バクマ工業(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- 因幡電工(1)
- 日新工業所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合吊りボルト」から絞り込む

吊り金具(Cデッキ用)
ネグロス電工¥4,898税込¥5,3881箱(20個)当日出荷Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。 吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。適合吊りボルトW3/8適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板
胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用)
ネグロス電工¥749税込¥8241セット3日以内出荷胴縁手前面合わせでチャンネルを支持できます。露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。胴縁に上下並べて取り付けができます。SD-DM1Fはチャンネル開口部にダクタークリップや中ナットで各種配管や部材を支持できます。SD-DMBFはチャンネル背面部にスイッチボックスや盤、サドルベースを直接ドリルねじで取り付けできます。SD-DMBFはチャンネル側面を手前向きで支持することで壁貫通配管をダクタークリップで支持できます。仕様SD適合【リップみぞ形鋼】75×45 100×50サイズ【角パイプ】75×75 / 100×100表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)チャンネルタイプ【ダクターチャンネル】D15タイプ、D20タイプ、 D1タイプ
軽量床板材用支持金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷軽量床板材の上面から施工が可能です。落下防止プレートにより、金具の落下防止対策と仮止めが可能です。仮止め後、容易に位置調整が可能です。適合【床板材】日鉄ファインフロア(株式会社ニッケンビルド製)適合板厚(mm)1.6~2.0
ワイヤーロープ止め金具
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381箱(10個)当日出荷ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
非常用照明器具(直付け型)吊り金具
ネグロス電工¥999税込¥1,0991個当日出荷露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。 上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。 取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。適合照明器具:非常用(直付け型タイプ)器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])98[10]
吊り金具(角パイプ用)
ネグロス電工¥499税込¥5491個当日出荷角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。適合角パイプ:100×100ダクター:D1A寸法L(mm)155表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法W(mm)112
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付後付タイプ)
ネグロス電工¥219税込¥2411個当日出荷から16日以内出荷お手持ちのパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFと組み合わせて、 吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFにも取り付け可能です。適合パイラック:PH1、PH1W、PH1F、PH1WF表面処理電気亜鉛めっき(C)※下部金具は溶融亜鉛めっき鋼板製
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ)
ネグロス電工¥189税込¥2081個当日出荷お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。適合吊りボルトW3/8適合パイラック:PH1、PH1W表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(アイ、Lデッキ用)
ネグロス電工¥359税込¥3951個欠品中アイデッキとLデッキの両タイプに使用できます。 フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。適合吊りボルトW3/8適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)Lデッキ(関包スチール株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
プラスチックフック シングル・ダブル
LAMP(スガツネ工業)¥689~税込¥758~1個当日出荷面付式で取り付けが簡単です。取付ねじを隠す樹脂フタ付で、スマートなデザインです。材質ポリプロピレン(PP)色ブラック取付方式壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応吊下荷重(N)98/10/kgf
振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具)
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から16日以内出荷滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。 吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
吊り金具(中間挿入式ナット)
ネグロス電工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。 施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
吊り金具(スーパーEデッキ用 軽荷重用)
ネグロス電工¥3,500税込¥3,8501箱(20個)当日出荷スーパーEデッキにインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。適合吊りボルトW3/8適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm色黄材質(本体)ポリプロピレン
吊り金具(アイデッキ用)
ネグロス電工¥189税込¥2081個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。適合吊りボルトW3/8適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C)
胴縁用チャンネル支持金具 スーパーダイマ
ネグロス電工¥899~税込¥989~1組(2個)3日以内出荷SD-DM1R□よりも30mm手前にチャンネルを支持できます。 。胴縁間にSD-DM1R□で固定したプルボックスから電線管をストレートに配管施工ができます。用途ダクターチャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用してください。落下の恐れがあります。タイプ適合ダクターチャンネル:D1タイプ表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ぶらんこSK
サワタ¥39,980税込¥43,9781ケース(150個)5日以内出荷フラットデッキ用吊元金具材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)Fデッキ:2860(290kgf)、HI・SFデッキ :4540(460kgf)、Nデッキ:2960(300kgf)、Uデッキ:8260(840kgf)、アイテック100:2090(210kgf)許容静荷重(kg)Fデッキ:100、HI・SFデッキ:100、Nデッキ:100、Uデッキ:100、アイテック100:70
赤とんぼⅡ(R)
サワタ¥31,980税込¥35,1781ケース(250個)5日以内出荷JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用。QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16適合JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6・W3/8許容静荷重(kg)100
ネグロス電工 吊り金具専用工具
ネグロス電工¥149~税込¥164~1個当日出荷から16日以内出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。 Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。表面処理ダクロタイズド塗装
吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)
ネグロス電工¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具)
ネグロス電工¥489税込¥5381個当日出荷メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型)
ネグロス電工¥469~税込¥516~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)
ネグロス電工¥789~税込¥868~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
親桁用ケーブル支持金具
ネグロス電工¥2,788税込¥3,0671箱(20個)4日以内出荷ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。材質ジオメット処理許容静荷重(N[kgf])19[2]適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
つりっこキング B(R)
サワタ¥33,980税込¥37,3781ケース(100個)5日以内出荷C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます用途横河システム建築 。スーパーラビットZ型母屋 。JFEメタルビルZ型母屋材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf)許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
つりっこキングⅡ B-C(R)
サワタ¥44,980税込¥49,4781ケース(60セット)5日以内出荷H型鋼用吊元金具セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2
ステンレス ハンガークランプ
日新工業所¥3,490~税込¥3,839~1箱(10個)ほか翌々日出荷●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応材質ステンレス製 SUS304
パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用)
ネグロス電工¥319~税込¥351~1個3日以内出荷から4日以内出荷パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。材質溶融亜鉛めっき仕上げ


























![エイムS型 [ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447683-180827-02.jpg)