絞り込み
長さ(m)
エコロジープロダクト
「長さ(m)」から絞り込む
0.3~0.4未満(1)
0.4~0.5未満(2)
0.5~0.6未満(2)
0.6~0.7未満(1)
1.0~1.5未満(1)
1.5~2.0未満(3)
2.0~2.5未満(13)
2.5~3.0未満(5)
3.0~4.0未満(4)
4.0~5.0未満(3)

ステンレス パイプハンガー
日新工業所¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい材質ステンレス製 SUS304長さ(m)2
組立てフレーム チャンネル
ネグロス電工¥6,598~税込¥7,258~1本5日以内出荷リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム 変電設備工事用フレーム 分配電盤用フレーム 共同溝用フレーム質量(kg/m)2.78表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理断面2次モーメント(Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4断面係数(cm3)(Zx)3.24、(Zy)4.53断面二次半径(cm)(Rx)1.44、(Ry)1.62
短尺Eハンガー 30型
Panasonic(パナソニック)¥479~税込¥527~1個4日以内出荷から9日以内出荷Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。適合Eハンガー用タイプ30型
Eハンガー
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷から9日以内出荷Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付標準長さ(mm)2500
黒ZAM レースウエイ
南電機¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷材質はZAM?(日本製鉄製)高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板を使用!。メッキ層を黒色化することで黒色塗装を必要としません!。環境対応(CO2排出量・VOC(揮発性有機化合物シンナー等)の抑制!。表面はマットな黒色で、光を反射しにくく、防眩性能(光の反射を防ぐ)が高い!。吸放熱特性にすぐれています。不燃材料認定取得!。黒色スケルトン天井に最適です!。劇場(特にステージ上)やテーマパークのアトラクション!。大学校舎、美術館!。新素材として今後、博覧会等のバビリオンでの活用が有望です!。他、デザイン性の高い商業店舗(有名ブランド店舗、美容院、カフェ、スポーツジム等)にも!材質高耐食性黒色めっき鋼板(黒ZAM(R)製)
マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製
南電機¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から11日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ
南電機¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上
亜鉛鍍金製パイプハンガー
日新工業所¥1,898税込¥2,0881本7日以内出荷ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。錆びにくい材質溶融亜鉛鍍金製
サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-70 (プールBOX設置用)
南電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(1個)ほか5日以内出荷から9日以内出荷サスベースSEL-70Hタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝にプールBOXを固定します。
サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-100
南電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(1個)ほか5日以内出荷から9日以内出荷サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。
マルチハンガーGタイプ ステンレス製(SUS304)
南電機¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から9日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷から9日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。材質溶融亜鉛メッキ
マルチハンガーUタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥6,998税込¥7,6981本9日以内出荷マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)44.4質量(kg)3.3全長(m)2.4板厚(mm)3.2適合ボルトM8、M10、W3/8
マルチハンガーUタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ
南電機¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ幅(mm)44.4質量(kg)3.26全長(m)2.4板厚(mm)3.2適合ボルトM8、M10、W3/8
マルチハンガーLタイプ ステンレス製(SUS304)
南電機¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質SUS304全長(m)2.4
マルチハンガーLタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
ネジックレール
協伸電業¥29,980~税込¥32,978~1袋(10本)翌々日出荷から10日以内出荷軽くて丈夫、仕上がりアルミ製のレールです。材質アルミ合金長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ有色クロメート
Eハンガー・30H型
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.1型30(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2
ステンレス パイプハンガー
日新工業所¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。軽くて錆びにくい材質ステンレス製 SUS304
亜鉛鍍金製パイプハンガー
日新工業所¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷から5日以内出荷ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。軽くて錆びにくい材質溶融亜鉛鍍金製