絞り込み
エコロジープロダクト
レースウェイとは、工場や駅のプラットホーム、さまざまな機械室などで、照明器具からつながる配線とその照明器具自体の取り付け、支持に使われる金具です。一般的には、取り付け支持に使われる金具のうち、幅が5cm以下のものがレースウェイと呼ばれます。それ以上径が大きいものはダクトと呼ばれることが多いです。取り付ける場所や角度によって形状はさまざま。開口下向き用、開口上向き用、吊りボルト用、エルボなどたくさんの種類のレースウェイがあります。

ネジックナット
ネグロス電工¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。 締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。 レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
ネジックナット
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。 レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
ライティングダクト支持金具
ネグロス電工¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。 。レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。用途トラスM3.5×7の締め付け過ぎにご注意ください。破損の恐れがあります。適正締付トルク0.98N・m[10kgf・cm] 。ライティングダクトの支持箇所は、1本ごとに2箇所以上とし、支持点間の距離は、2m以下とすること。適合レースウェイ:DP1表面処理ジオメット処理
ステンレス パイプハンガー
日新工業所¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい材質ステンレス製 SUS304長さ(m)2
軽みぞ形鋼・ダクター交差金具
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181箱(20個)当日出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
本体下向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。型30・45