カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

接続用底板カバークランプ
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1個17日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
カバースペーサー
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1個17日以内出荷カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。
上下カバークランプ
ネグロス電工¥1,498~税込¥1,648~1個17日以内出荷底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
接続部用底板カバークランプ
ネグロス電工¥2,598~税込¥2,858~1個17日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
底板カバークランプ
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1個17日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
ラックカバー用アースボンド線
ネグロス電工¥999税込¥1,0991本4日以内出荷カバーとカバーの電気的接続を行います。 カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。種別ステンレス鋼製ねじ、コの字金具付色(電線被覆).緑
底板カバークランプ
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個17日以内出荷ARタイプラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼表面処理アルマイト処理クリア塗装
上下カバークランプ
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個17日以内出荷底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼表面処理アルマイト処理クリア塗装
カバースペーサー
ネグロス電工¥929~税込¥1,022~1個17日以内出荷カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。材質アルミニウム合金
アルミラック用アースボンド線
ネグロス電工¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷親桁どうしの電気的接続を行います。 親桁を加工することなくアースボンド線の取り付けが行えます。仕様(ボンド線本体)銅線用圧着端子付IV線種別ステンレス鋼製ねじ、接続金具付色(電線被覆)緑
水平ベンドセパレーター
ネグロス電工¥5,298税込¥5,8281本5日以内出荷分岐箇所の角度にあわせて曲げることができます。用途外直角L形分岐ラック、水平ベンド用のセパレーターです。付属品角根丸頭M6×12、座付ナット4組適合WRLA□-S、WRA□質量(kg)0.85長さ(m)1.5
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具