カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

かんたん成端モジュラープラグ ストレート型用ワイヤーキャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷かんたん成端モジュラープラグストレート型用のワイヤーキャップです。 最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。用途かんたん成端モジュラープラグストレート型用ワイヤーキャップ。トラスコ品番194-9186色黒質量(g)15.5タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線アズワン品番64-8468-43プラグタイプRJ45
50x650mmラック用脚バンド
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×650
保護キャップ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981パック(5個×10袋)13日以内出荷仕様壁面テレビコンセント保護キャップ 環境にやさしいRoHS指令対応商品 サイズ…W12.7mm、Φ18.4mm 質量…1g10袋(50個)
カバーホルダー
ネグロス電工¥419税込¥4611個17日以内出荷カバーの仮止めができ、取り付けが容易です。 カバーの幅を問わず全タイプのメッシュトレイに使用できます。 小型軽量。美観にも優れています。
組立式フードボックス
ネグロス電工¥119,800~税込¥131,780~1個17日以内出荷上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。 組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。 又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。 ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。 貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具